絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • カノマックス(KANOMAX)(36)
  • testo(テストー)(26)
  • アイ電子技研(24)
  • イチネンTASCO(12)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • 三商(3)
  • カスタム(2)
  • エムケー・サイエンティフィック(2)
  • アリアテクニカ(2)
  • アズワン(1)
  • シンワ測定(1)
  • マザーツール(1)
  • エンペックス気象計(1)
  • SMART SENSOR(US)(1)
  • ケニス(1)
  • Tenmars(1)
  • CEM(1)
  • A-Gas Japan(1)
風速測定範囲(m/s)
  • 0~15(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速測定範囲(m/s)から絞り込む
0~15(1)
熱線式風速・風温・風量計 エスコ熱線式風速・風温・風量計エスコ
68,000税込74,800
1個(1台)
翌日出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。
用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
アネモメーター エスコアネモメーターエスコ
54,000税込59,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA743DB
熱線式風速計 エスコ熱線式風速計エスコ
11,000税込12,100
1個
8日以内出荷
EA739AH-10用ACアダプターUSBケーブル付。
熱線式無線風速・風温プローブ エスコ熱線式無線風速・風温プローブエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
測定範囲風速:0/15m/s、 風量:666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃仕様無線プローブタイプサイズ30(W)×41(D)×200(H)mm (ロッド長400mmまで伸縮可能)電源単4電池×3本(付属)精度風速:±(0.1m/s+測定値の5%)、 温度:±0.5℃(‐20/+49.9℃)分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃機能温度計測、風量演算

風速計』には他にこんなカテゴリがあります

熱線式(ホットワイヤ式)