絞り込み
呼び寸法(mm)
- 100(6)
- 120(2)
- 220(7)
- 300(1)
- 500(1)
ブランド
- アックスブレーン
- モノタロウ(1)
- エビス(水平器)(130)
- アカツキ製作所(KOD)(63)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(22)
- シンワ測定(19)
- SK(新潟精機)(16)
- KAPRO(15)
- SK11(15)
- WORKERZ EXIT(15)
- エスコ(11)
- SOLA(9)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- 大平産業(8)
- ムラテックKDS(7)
- 関東測機社(7)
- イチネンTASCO(6)
- TRUSCO(5)
- BAHCO(バーコ)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(1)
- 樹脂(2)
特価
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
100(6)
120(2)
220(7)
300(1)
500(1)

コンパクトスロープレベル(M付)
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個欠品中水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。マグネット付。用途コンパクトスロ-プレベル。呼び寸法(mm)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.0×25.0×120
コンパクトスロープレベル
アックスブレーン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。用途コンパクトスロ-プレベル。呼び寸法(mm)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.0×25.0×120
スロープレベルワイド(広幅溝付)
アックスブレーン¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷水平、垂直、1/50、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、蓄光板、ワイドベ-ス付。用途スロ-プレベル。
設備レベル(黒・青)
アックスブレーン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラーと気泡管カラーが選べます。用途設備レベル。呼び寸法(mm)100精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°色ブラック(本体)、ブルー(気泡管)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100表面処理アルミ合金押出材硬化処理材質(カバー)ABS樹脂
コンパクトスロープレベル カラー気泡管
アックスブレーン¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から6日以内出荷給排水工事で5勾配・水平の測定が可能!!。柱・パイプの鉛直出しが簡単にできます。アルミ合金押出材硬化処理、4本線アクリル気泡管、ABS樹脂カバー、5勾配測定可能、パイプ測定可能用途給排水工事用精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)28.0×27.0×120
設備レベル(黒・緑)
アックスブレーン¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
スロープレベルワイド カラー気泡管
アックスブレーン¥4,798~税込¥5,278~1本4日以内出荷呼び径13~100Φ対応!。アルミ合金押出材硬化処理&広幅溝(測定基準面)。アルマイト・クリア塗装仕上&アルマイト・ポリエステル系粉体塗装仕上。4本線カラーアクリル気泡管用途給排水工事用精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°
ディレクターレベルスケルトン青
アックスブレーン¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。用途ディレクターレベル。呼び寸法(mm)220精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内(水平気泡管・垂直気泡管)感度(mm/m)0.35mm/m=0.0201°(水平気泡管)、0.5mm/m=0.0286°(垂直気泡管)色スケルトンブルー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220表面処理アルミ合金押出材硬化処理材質(カバー)ABS樹脂
ディレクターレベルスケルトン桃
アックスブレーン(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
ディレクターレベルマグネット付
アックスブレーン¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
防塵・防水デジタルレベル
アックスブレーン¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷完全現場仕様!タフネスボディ!角度(°)・勾配(%)・立上がり(mm/m)表示切替可能。防塵・防水性能IP67相当。本体と資材を衝撃から守るプロテクトラバー付。用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定に。付属品単4乾電池×3本(テスト用)、専用ソフトケース質量(g)(電池含む)340使用温度範囲(℃)-10~+50電源単4乾電池×3本最小表示0.05°/0.1°(選択可)(%表示は0.05°又は0.1°単位で換算して小数第1位まで表示)(mm/m表示は0.05°又は 0.1°単位で換算して整数で表示)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×64×27連続使用時間約100時間(アルカリ乾電池使用時)検出精度0°、180°位置時±0.05°。90°、270°位置時±0.1°。 それ以外±0.2°保管温度範囲(℃)-20~+70検出角度範囲(°)360(4方向90°及び8方向100%表示及び8方向1000mm/m表示)
塩ビ管用レベル
アックスブレーン¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷塩ビ管に簡単装着!!水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。特殊樹脂。水平・垂直測定可能。丸形アクリル気泡管。6本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付き。蓄光付用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います
ボックスレベル
アックスブレーン¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷45°付ボックスレベル。 水平・垂直・1/100・2/100測定可能。 45°付で法勾配の測定も可能。用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付等の工事、日曜大工などの作業で材質アルミ合金押出材硬化処理(アルマイト・クリア系塗装仕上)精度±1.00mm/m= ±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
設備レベル(白・青)
アックスブレーン(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
設備レベル(白・緑)
アックスブレーン¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
設備レベル(赤・青)
アックスブレーン¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
設備レベル(赤・緑)
アックスブレーン(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
ディレクターレベル蛍光カラー黄
アックスブレーン¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
ディレクターレベル蛍光カラー赤
アックスブレーン¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
ディレクターレベル蛍光カラー緑
アックスブレーン¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
ディレクターレベルスケルトン白
アックスブレーン¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220