絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

レベルメータ 快段目盛
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から15日以内出荷正面・上面の2方向から目盛が読取れます。読みやすい段差型目盛。用途水平、垂直、傾斜角が測定可能です。寸法(mm)95×95×30精度±0.5°(倒れに対して±5°まで)最小読取値(°)1角度の測定範囲(°)0~90
レベルメータ 快段目盛 強力磁石タイプ
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷測定面には強力なマグネットです。 1°単位の目盛が見やすい、読み間違いを防ぐ新設計の階段状目盛です。 正面・上面2方向から目盛が読み取れます。 温度変化に強く、張りの動きがスムーズです用途水平・垂直・傾斜角の測定に吸着力(N)40精度読取:±0.5°角度の測定範囲(°)0-90最小目盛1°RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有