絞り込み
ブランド
- エビス(水平器)(11)
- シンワ測定(5)
- アカツキ製作所(KOD)(4)
- SK(新潟精機)(4)
- 大菱計器製作所(3)
- 新潟理研測範(RSK)(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- STS(2)
- SELECTED BY MARINTEC(2)
- H&H(1)
- trad(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- SUN UP(1)
- 藤田製作所(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- Ebisu Diamond(1)
エコロジープロダクト

ミニレベルRevoクリアキューブ
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷6面全面全てが測定面として使用可能です。 平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。用途水平の確認に使用するレベル材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)75×30×15質量(g)38感度0.5mm/m=0.0286精度(℃)±2.5mm/m=±0.1432以内RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディレベル Light
シンワ測定(7件のレビュー)¥599税込¥6591台当日出荷超軽量 持ち運びに便利 視認性バツグン 吊り下げ穴付材質(本体)ABS樹脂質量(g)39感度(mm/m)0.5=0.0286本体寸法(mm)100×50×19材質(気泡管)アクリル材質(液体)石油系液精度(mm/m)±2.5=±0.1432以内
ミニレベル
SK(新潟精機)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アルミ製のポケットレベルです。携帯に便利な小型軽量レベルです。用途水平測定。厚さ(mm)14高さ(mm)20感度(mm/m)0.5精度±1.5mm/m気泡管水平マグネットなし
ハンディレベルコンパクト
シンワ測定¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から20日以内出荷「精度」と「コンパクト」の両立。 2管式業界最小クラスのサイズ。 見やすい気泡管。 フック穴付き。 アルミ製測定面。精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
スケールクリップレベル
エビス(水平器)¥589税込¥6481個当日出荷直尺と曲尺に取り付けて測定できます。チェーン付で工具つりなどに吊るせます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。用途水平・垂直の測定。トラスコ品番410-5541材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)60厚さ(mm)20高さ(mm)30質量(g)17精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
キーホルダー型水平器
STS(1件のレビュー)¥539税込¥5931セット当日出荷測定対象物の色に影響されず気泡が見やすいホワイトスクリーン面を採用してます。 携帯に便利なカラビナ付です。用途水平の測定に長さ(mm)35厚さ(mm)15高さ(mm)15材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)12精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネットなし
磁石付ハンディレベル - 2
エビス(水平器)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から14日以内出荷測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 チェーン付きで、工具つり等に吊るせます。 蓄光付で、明るいところで光を蓄積して暗いところで数分間発光します。 磁石付きで鉄骨工事に便利です。用途足場組み立て用感度(mm/m)0.50=0.0286°
ミニレベル
SK(新潟精機)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。用途水平測定。厚さ(mm)30高さ(mm)15感度(mm/m)0.5精度±1.5mm/mマグネットなし
ソリッドレベルα
Ebisu Diamond¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷コンパクトで携帯に便利。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができ、磁石もついているので、単管工事にも使用できます。大型シャックルが付いているのでスピーディーに収納と取出しができ、落下防止コードも取り付けることができます。(落下防止コードは付属しておりません。)用途アルミ合金押出材硬化処理しており、4本線アクリル気泡管(水平・垂直)があります。超強力磁石が付いているので単管工事やパイプ等の測定にご使用いただけます。寸法(mm)75×40×15質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°粘度±1.50mm/m=±0.0859°以内色(本体)ステンカラー
電工レベル
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷強力マグネット内蔵で背面使用が可能です。壁面取付金具(エアコン取付プレートなど)の水平出しに威力を発揮します。V溝付でパイプなどの測定が可能です。4本線アクリル気泡管付きで蓄光タイプになってます。用途水平・垂直・45°度測定に。トラスコ品番195-5552材質本体:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂長さ(mm)200厚さ(mm)14色シルバー、赤、(気泡管)蛍光色高さ(mm)44精度0.50mm/m=0.0286°感度2.50mm/m=0.1432°気泡管4本線アクリル色(本体)シルバーマグネット1カ所
ハンディレベルマグネット付
SK(新潟精機)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。材質アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)質量(g)83精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°本体サイズ(mm)全長100×46×20気泡管4本線アクリル気泡管
ハンディーレベルー2
エビス(水平器)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から14日以内出荷ボールチェーン付です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。用途水平・垂直の測定。
ハンディレベルRevoトリプル
シンワ測定(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から20日以内出荷クリアブルーの高精度大型気泡管を採用。 マグネット付は強力なネオジム磁石を採用。鉄骨工事に便利です。 蓄光シート付気泡管です。 ポケットサイズで携帯に便利です。用途水平・垂直・45°の確認に長さ(mm)120厚さ(mm)16高さ(mm)53.5材質(本体)ABS樹脂・アルミ精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂材質(液体)石油系液
ハンディレベル
SK(新潟精機)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。材質アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°本体サイズ(mm)全長100×46×20気泡管4本線アクリル気泡管
ポケット水平器
アカツキ製作所(KOD)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様4本目盛り入ハンドストラップ付強力吸着マグネット付寸法(mm)18×47×130mm材質(本体)ABS樹脂製測定面と一体アルミ芯材入精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管RoHS指令(10物質対応)対応
チェックレベル
エビス(水平器)¥899税込¥9891個当日出荷2つの気泡管で、前後左右が同時に測定出来ます。取り付け穴が開いて、機器等にビス止め出来ます。蓄光付きで数分間暗い所で発光します。仕様前後左右測定可能。取付穴付。4本線アクリル気泡管。寸法(mm)14×54×74色イエロー材質(本体)ABS樹脂質量(g)15精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディレベル
エビス(水平器)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から14日以内出荷測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 チェーン付で、工具つり等に吊るせます。用途多用途用
ミニ水平器
SELECTED BY MARINTEC¥3,598税込¥3,9581式6日以内出荷マグネット付きで固定しやすい!小さいのに、しっかり測れる!。水平・垂直チェックも、ケガキ作業も、これ1台。建築・配管・電気工事・DIYなど幅広い作業で活躍。2つの気泡管を搭載し、水平・垂直の両方向を正確に測定可能。クリアなアクリル樹脂を採用!上からだけでなく側面からも気泡管を確認可能。埋込式スイッチボックスの取付時に便利なケガキ穴を搭載。位置出しやマーキング作業をスムーズに。マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる。目盛り付きで簡易スケールにも対応。手のひらサイズのコンパクト設計。ポケットにも入れやすく、現場への持ち運びや日常使いにも便利。感度0.5mm/m=0.0286°。精度±1.00mm/m=±0.0573°以内。1年保証材質アクリル質量(g)74.5精度±1.00mm/m=±0.0573°以内動作方式手動感度0.5mm/m=0.0286°寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×13×50測定方向水平・垂直
マグネット付きDIYレベル
TAKAGI(高儀)¥469税込¥5161個当日出荷収納に便利なフック穴付き。マグネット付き。様々な測定が可能。水平・垂直・45°用途日曜大工やDIY作業に寸法(mm)230
スライド式ポケットレベル
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ペンクリップ付で胸ポケットなどの携帯に便利です。エアコン取り付けの際、背板の水平基準面(約230mm)に合わせてスライドが可能です。ABS樹脂製で落下時に床を傷つけにくいです。用途せまい箇所の水平測定、エアコン取り付け作業など。材質本体/ABS樹脂、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)165厚さ(mm)19高さ(mm)18質量(g)35感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内
G-トレンディーレベル
エビス(水平器)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から14日以内出荷ボールチェーン付です。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。用途水平・垂直・45°の測定。
トレンディーレベル
エビス(水平器)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から14日以内出荷測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 45°付で、法勾配の測定に大変便利です。 蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 長強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。用途多用途用感度(mm/m)0.50=0.0286°
スリムシルバーレベル
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷暗い色や柄物の壁でも見やすい。裏面をベタ印刷仕様にすることで透過を抑え、気泡の視認性が向上。暗い色や柄物の壁でも水平・垂直を確認しやすく、作業精度を高めます。 スイッチボックスのケガキが簡単。スイッチボックスの位置決めやケガキ作業をスムーズに行える設計。現場での墨出し作業を効率化します。Φ60 ホールソー用センター穴付き。38mmピッチのセンター穴を採用。ホールソー使用時の位置決めが簡単で、正確な穴あけ作業をサポートします。 磁石付きでハンズフリー作業。本体に磁石を内蔵しているため、金属ケースなどへ固定可能。両手を使った作業がしやすくなります。 薄型・軽量で携帯しやすい。厚さ約6mm、重量33gのスリム設計。ポケットにも収まりやすく、現場への持ち運びも快適です。 高級感のあるシルバーデザイン。本体全体をシルバー仕上げとし、外観の質感を向上。機能性だけでなく、デザイン性にもこだわりました。付属品巾着袋×1材質PMMA(アクリル樹脂)質量(g)33本体寸法(mm)51×6×95個装個装箱、W70×D20×H155mm・57g
ミニ水平器
SELECTED BY MARINTEC¥1,298税込¥1,4281式6日以内出荷マグネット付きで固定しやすい!小さいのに、しっかり測れる!。水平・垂直チェックも、これ1台。建築・配管・電気工事・DIYなど幅広い作業で活躍。3つの気泡管を搭載し、水平・垂直・45°様々な方向を正確に測定可能。V溝付きでパイプや丸棒などの曲面にも安定して設置可能!配管作業も最適。マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる。全長230mm!工具箱にも入るスリムなコンパクト設計。マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる。ポケットにも入れやすく、現場への持ち運びや日常使いにも便利。精度±2.5mm/m材質ABS質量(g)116精度±2.5mm/m動作方式手動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×17×40測定方向水平・垂直・45°![[マグネット付]ポケットレベル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284894-260624-02.jpg)
[マグネット付]ポケットレベル
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷マグネット付。水平、垂直の測定が可能。タイルの位置合わせに非常に適しています。コンセント枠などを水平に取り付ける際に使用します。耐衝撃性プラスチック製のポケットレベル。コンパクトなのでポケットに入れやすい大きさです。
マグネット付コンパクトレベル
trad(1件のレビュー)¥559税込¥6151個翌日出荷DIY・エクステリア作業に パイプ管にもピタリと付く強力マグネット質量(g)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×225×20気泡管精度1.5mm/1m









































![[マグネット付]ポケットレベル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284894-260624-02.jpg)