絞り込み
ブランド
  • 大菱計器製作所
  • エスコ(31)
  • アカツキ製作所(KOD)(21)
  • エビス(水平器)(13)
  • マイゾックス(12)
  • SK11(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • TESA[測定用品](7)
  • SK(新潟精機)(6)
  • シンワ測定(4)
  • Ebisu Diamond(4)
  • 理研計測器(3)
  • ふくろ倶楽部(2)
  • STS(2)
  • アサダ(1)
  • アックスブレーン(1)
  • ZIRCON(1)
  • TRUSCO(1)
  • ホーザン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平形水準器A級/AC201 HLA0.02-200 大菱計器製作所

    平形水準器A級/AC201 HLA0.02-200

    大菱計器製作所
    139,800税込153,780
    1個
    13日以内出荷
    精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。 主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室(chamber)を有しております。 底面はV溝を持ち、円筒形測定も可能です。 本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
    仕様●呼び寸法(mm):200●寸法(mm):200X48X49●感度(mm/m):0.02●質量(kg):1.7●指示精度/全範囲精度:±0.2目盛以下●指示精度/隣接精度:0.2目盛以下●V溝をもつ平面とV溝がなす角度:0.5目盛以下●材質:SKS3(ベース)●付属品:六角レンチ、検査成績書、取扱説明書●コード番号:119-0165026アズワン品番67-4836-73
  • 平形水準器A級/AC151 HLA0.02-150 大菱計器製作所

    平形水準器A級/AC151 HLA0.02-150

    大菱計器製作所
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。 主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室(chamber)を有しております。 底面はV溝を持ち、円筒形測定も可能です。 本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
    仕様●呼び寸法(mm):150●寸法(mm):150X45X49●感度(mm/m):0.02●質量(kg):1.3●指示精度/全範囲精度:±0.2目盛以下●指示精度/隣接精度:0.2目盛以下●V溝をもつ平面とV溝がなす角度:0.5目盛以下●材質:SKS3(ベース)●付属品:六角レンチ、検査成績書、取扱説明書●コード番号:119-0165025アズワン品番67-4836-72
  • 小形精密水準器/AE101 KOGA0.02-125 大菱計器製作所

    小形精密水準器/AE101 KOGA0.02-125

    大菱計器製作所
    189,800税込208,780
    1個
    13日以内出荷
    【特徴】 A級仕上げ(JIS規格同等品)です。 主気泡管は、気泡の長 器です。 サービスエンジニア等に好評な精密測定用です。 本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
    仕様●呼び:125●寸法(LXWXH):125X41X42mm●感度:0、02mm/m●コード番号:119-0165028アズワン品番67-4836-75
  • 丸形水準器/AR102 516-B 大菱計器製作所

    丸形水準器/AR102 516-B

    大菱計器製作所
    9,698税込10,668
    1個
    13日以内出荷
    【特徴】 各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。 全方向の水平測定が簡単にできます。 516-E形はトラッククレーン用として屋外でも使用できます。
    仕様●型式:516-B●寸法(AXBXH):30X16mm●適用:つば無し●コード番号:119-0165010アズワン品番67-4836-57
  • 丸形水準器/AR101 516-A 大菱計器製作所

    丸形水準器/AR101 516-A

    大菱計器製作所
    9,898税込10,888
    1個
    13日以内出荷
    【特徴】 各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。 全方向の水平測定が簡単にできます。 516-E形はトラッククレーン用として屋外でも使用できます。
    仕様●型式:516-A●寸法(AXBXH):40X26X16mm●適用:つば付き●コード番号:119-0165009アズワン品番67-4836-56
  • 角形水準器 工作用/AB151 KL0.02-150 大菱計器製作所

    角形水準器 工作用/AB151 KL0.02-150

    大菱計器製作所
    92,980税込102,278
    1個
    13日以内出荷
    【特徴】 一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。 V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。 底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。
    仕様●呼び:150●寸法(LXWXH):150X150X40mm●感度:0、02mm/m●コード番号:119-0165027アズワン品番67-4836-74
  • ポケットレベル/AN202 PKT-90 大菱計器製作所

    ポケットレベル/AN202 PKT-90

    大菱計器製作所
    5,198税込5,718
    1個
    13日以内出荷
    小形のため携帯に便利です。 簡単に水平測定ができます。
    仕様●呼び:90●寸法(mm):90×10×Φ9.2●質量(kg):0.05●コード番号:119-0165034アズワン品番67-4836-81
  • ポケットレベル/AN201 PKT-65 大菱計器製作所

    ポケットレベル/AN201 PKT-65

    大菱計器製作所
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    小形のため携帯に便利です。 簡単に水平測定ができます。
    仕様●呼び:65●寸法(mm):65X10×Φ7.5●質量(kg):0.04●コード番号:119-0165033アズワン品番67-4836-80
  • プチレベル 大菱計器製作所

    プチレベル

    大菱計器製作所
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    携帯性を重視した小型水準器です。 今までの水準器ではセットできない狭い位置で使用できます。 コンパクトながら、一般機械、装置の据付に使用できる高感度の水準器です。 水平を調整できる調整ネジ付きです
    長さL×高さH×幅W(mm)110×27×29質量(g)280RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形水準器 516E 大菱計器製作所

    丸形水準器 516E

    大菱計器製作所
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    各種機械に取付、埋め込みように使用できます。 全方向の水平束帯が簡単にできます。 トラッククレーン用として屋外でも使用できます。
    外径×内径×高さH(mm)100×80×24質量(g)230仕様取付穴付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型水準器 516B 大菱計器製作所

    丸型水準器 516B

    大菱計器製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    各種機械に取付けられ、埋め込み用にも使用できます。 全方向の水平束帯が簡単にできます。
    外径×高さH(Φmm×mm)30×16質量(g)60仕様つば無し
  • 丸型水準器 516A 大菱計器製作所

    丸型水準器 516A

    大菱計器製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    各種機械に取付、埋め込みように使用できます。 全方向の水平束帯が簡単にできます。
    外径×内径×高さH(mm)40×26×16質量(g)55仕様つば付
  • クリノレベル 160-70-20 大菱計器製作所

    クリノレベル 160-70-20

    大菱計器製作所
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    ・傾斜測定用水準器です。水平・垂直方向共45°まで精密に測定できます。・気泡管は水平・垂直方向の2ヶ所にあります。・ダイヤルツマミを引くことによりかみ合いギヤがはずれ、簡単に大送りができます。・ベース底面にはV溝が設けてあります。
    寸法(mm)160×20×70種別クリノレベル質量(kg)0.7測定範囲(℃)45最小読取(分)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • T形水準器 200-150 0.2 大菱計器製作所

    T形水準器 200-150 0.2

    大菱計器製作所
    169,800税込186,780
    1個
    20日以内出荷
    ・XY方向の水平が同時に測定できます。水平を調整できる調整ネジ付きです。・各種機械の据付、芯出しに便利です。
    寸法(mm)205×165×32種別T形水準器質量(kg)1.3感度(mm/m)0.2
  • T形水準器 200-150 0.1 大菱計器製作所

    T形水準器 200-150 0.1

    大菱計器製作所
    169,800税込186,780
    1個
    20日以内出荷
    ・XY方向の水平が同時に測定できます。水平を調整できる調整ネジ付きです。・各種機械の据付、芯出しに便利です。
    寸法(mm)205×165×32種別T形水準器質量(kg)1.3感度(mm/m)0.1
  • T形水準器 200-150 0.05 大菱計器製作所

    T形水準器 200-150 0.05

    大菱計器製作所
    169,800税込186,780
    1個
    20日以内出荷
    ・XY方向の水平が同時に測定できます。水平を調整できる調整ネジ付きです。・各種機械の据付、芯出しに便利です。
    寸法(mm)205×165×32種別T形水準器質量(kg)1.3感度(mm/m)0.05
  • クロステストレベル 大菱計器製作所

    クロステストレベル

    大菱計器製作所
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    縦、横及び垂直方向の水平測定が簡単にできます。 小型で携帯に便利です。
    寸法(mm)75×50×16種別クロステストレベル質量(g)120
水準器/水平器その他関連用品