絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- エスコ(31)
- アカツキ製作所(KOD)(21)
- 大菱計器製作所(17)
- エビス(水平器)(13)
- マイゾックス(12)
- SK11(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- TESA[測定用品](7)
- SK(新潟精機)(6)
- Ebisu Diamond(4)
- 理研計測器(3)
- ふくろ倶楽部(2)
- STS(2)
- アサダ(1)
- アックスブレーン(1)
- ZIRCON(1)
- TRUSCO(1)
- ホーザン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

丸型気泡管 ブルー 2ヶ入
シンワ測定(3件のレビュー)¥619~税込¥681~1セット(2個)当日出荷見やすい青色のカラー液です。2個入です。用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管材質本体/アクリル樹脂、液体/石油系液RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレベルRevo 丸型
シンワ測定¥1,298税込¥1,4281個当日出荷液が青色の為、基準線が白色で見やすいです。取り付け穴付です。用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)Φ45×11質量(g)10感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内RoHS指令(10物質対応)対応
電子水もり管
シンワ測定(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので一人で簡単に遠距離の水平確認ができます。狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。本体側の水位が見えるので、水平が合っているか確認できます。ホース洗浄ブラシ付です。用途吊り天井・基礎・造園・地ならしなどに使用する水もり管材質本体:ABS樹脂寸法(mm)290×290×70質量(g)1130電源9V電池1個(モニター用電池付)電池寿命(連続時間)約60時間精度(mm/m)±1.5/15RoHS指令(10物質対応)対応
丸型気泡管 アルミスタッフⅡ用
シンワ測定¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アルミスタッフ Ⅱ シリーズの1段目にワンタッチで取り付けることができ、手軽にスタッフの垂直の目安を確認できます。材質(本体)ABS樹脂、(金具)鉄、(気泡管)アクリル樹脂、(液体)石油系液質量(g)23感度(mm/m)80′/2mm(0.9mm/m=0.05°)