絞り込み
ブランド
- フジキン
- コフロック(40)
- 東京計装(34)
- 東フロコーポレーション(19)
- 流体工業(15)
- ヤマト産業(13)
- HORIBA(11)
- ジョージフィッシャー(10)
- 東京流機工業(10)
- azbil(旧:山武)(7)
- SKC(環境測定)(7)
- 阪口製作所(6)
- アズワン(4)
- 日本フローセル(4)
- ユニバーサル(4)
- TOFCO(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- CHINO(チノー)(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 東洋リビング(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「測定流体」から絞り込む

マスフローコントローラ FCS-T1000L
フジキン¥109,800~税込¥120,780~1個71日以内出荷1sec以下の高速応答。流量制御・モニタリングソフト。多種通信方法に対応用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。使用温度範囲(℃)5~50電源電圧±15接続【継手】1/4F900通信方式0~5(VDC)アナログ材質(Oリング)FKMバルブNCRoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)400
『流量計』には他にこんなカテゴリがあります
- 面積式(フロート式)
- 電子式
- 水道メーター・オイルメーター
- 渦流量計
- 流量計その他関連用品
- 弁・バルブ