絞り込み
ブランド
- コフロック(37)
- 愛知時計電機(10)
- クローネ(7)
- エスコ(6)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(6)
- azbil(旧:山武)(4)
- 飯塚製作所(4)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- アズワン(2)
- トーキン(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- 三商(1)
- 日東精工(1)
- アミッタリ(1)
- FlowT(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識
「測定流体」から絞り込む

簡易機械式流量計
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷安価で、流量範囲も広いです。(20~120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。 表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。使用圧力(MPa)1材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR接続口径両端G1メス質量(kg)2材質(本体)AL/ポリブチレンテレフタレート樹脂タイプ瞬時、積算測定可能精度(%)±1(繰返0.2)測定対象液体計量方式ディスク(機械式デジタル表示)最大目盛精算:3桁(999.9L/右目盛0.1L)、トータル精算:6桁(999999L)材質(パッキン)NBR積算機能部分/3桁表示(999.9リットル/右目盛0.1)、トータル/6桁表示(999999リットル)流量範囲(L/min)20~120
油(重油・軽油・灯油など)用 内蔵電池駆動 表示部付き微少流量計
愛知時計電機¥79,980税込¥87,9781個欠品中油(重油・軽油・灯油など)用微少流量センサーOF-Zの表示付き(瞬時流量・積算流量の切り替え表示可)タイプです。リチウム電池内蔵のため、電源不要です。用途油(重油・軽油・灯油など)の流量確認用途最高使用圧力(MPa)0.5(※流体温度20℃時)表示精度標準取付姿勢時の瞬時(±%RD・±L/min):2・7、標準取付姿勢時の積算(±%RD):2使用周囲温度(℃)0~60流体温度範囲(℃)0~60(※凍結しないこと)粘度(mPa・s)流体 :0.3~200RoHS指令(10物質対応)対応標準取付姿勢液晶表示部が地面に対して鉛直の姿勢。表示部が上、下向きの取付姿勢は不可。使用湿度範囲(%RH)35~85(※結露しないこと)
タービン流量計
日東精工¥489,800税込¥538,7801台91日以内出荷仕様直読瞬間流量指示計付材質FC200、SCS13、樹脂羽根温度(℃)MAX60接続JIS10K 80A RFフランジ精度(%)積算±2、瞬時2FS使用流体水流量範囲(m3/h)10~50