エアーチェッククリマLaserliner(レーザーライナー)4日以内出荷
相対湿度と周囲温度の正確な測定と最小/最大値の保存
高温度や空気の乾燥を視覚と聴覚で警告
湿気によるダメージの回避に役立つ
テーブルの上に置いたり、対象物に取り付けたり、金属面に固定したりすることができます。
温度・時間表示
用途オフィス、塾、宿泊施設、住宅、ノデルルーム、学校、公共施設、貸会議室、飲食店、美容室など寸法(mm)96×110×18質量(g)148電源単四アルカリ乾電池2個測定項目温度℃、湿度%温度測定範囲(℃)-9.9~50機能湿度警告表示(30%以下、65%以上)、とk李、タイマー、最大/最小値表示湿度測定範囲(%)1~99温度測定精度±1℃保存温度範囲(℃)-10~70湿度測定精度±3%(20%~80%時)、±5%(0%~20%、80%~100%時)関連資料カタログ資料(0.78MB) カタログ資料2(0.63MB)動作湿度(%RH)<85、結露なきこと、高度<2000m保存湿度(%RH)<85、結露なきこと