絞り込み
測定範囲(℃)
  • -10~50(1)
  • -30~50(1)
  • -50~70(1)
湿度測定範囲(%)
  • 20~100
  • 0~90(2)
  • 0~99(2)
  • 0~100(7)
  • 1~99(2)
  • 2~95(2)
  • 5~95(10)
  • 10~80(1)
  • 10~90(9)
  • 10~95(4)
  • 10~98(2)
  • 10~99(7)
  • 15~95(2)
  • 20~80(1)
  • 20~90(11)
  • 20~95(22)
  • 20.0~95.0(1)
  • 25.0~80.0(1)
  • 30~95(4)
  • その他(2)
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方法から絞り込む
外部センサー付き温湿度計(快適さのめやすを表示) A&D(エー・アンド・デイ)外部センサー付き温湿度計(快適さのめやすを表示)A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
外部センサーで他の場所の温度を切替表示外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに温度測定範囲(℃)内部温度:-10~50、外部温度:-50~70付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番330-6721質量(g)約180(電池含む)電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃/0.1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25湿度測定範囲(%)20~100表示項目温度、湿度、時刻電池寿命約1年(アルカリ電池使用)測定間隔約5秒湿度測定精度25℃時:±5.0%RH (25.0~69.9%RH)、 ±10%RH(70%~90.0%RH以上)センサケーブル長さ(m)約3(取り外し不可)測定精度(℃)内部温度:±1.0、外部温度:±1.2(0~50.0℃)、±2.5(-30~-0.1℃/50.1~70.0℃)
温湿度計 佐藤計量器製作所温湿度計佐藤計量器製作所
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
測定読み取りが容易な大型液晶表示(文字高13mm)です。操作は電源キー(POWER)のみの簡単操作です。本体のスリム化をはかり、ハンディー型温湿度計としての操作性を向上させました。
用途コンピュータールーム、工場内、研究室等の環境測定に。

温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温湿度計