絞り込み
設置方法
  • 卓上式(2)
  • 壁掛け(5)
湿度測定範囲(%)
  • 20~90
  • 0~90(1)
  • 0~100(42)
  • 5~90(1)
  • 5~95(1)
  • 10~80(1)
  • 10~90(15)
  • 10~100(1)
  • 15~100(1)
  • 20~100(5)
  • 30~80(2)
測定範囲(℃)
  • 0~45(1)
  • 0~50(2)
  • 10~40(3)
  • -10~40(2)
  • -20~40(1)
特性
  • -(8)
  • 防水(3)
校正証明書
  • なし(10)
特殊用途
  • その他(1)
その他
分解能
  • 1(1)
1
ブランド
  • エンペックス気象計(5)
  • クレセル(1)
  • タニタ(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ドリテック(1)
  • DANNO(ダンノ)(1)
エンペックス気象計・クレセル・タニタ・SK(新潟精機)・ドリテック・DANNO(ダンノ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方法から絞り込む
卓上式(2)
壁掛け(5)
WBGT指数表記環境管理温・湿度計「熱中症注意」 エンペックス気象計WBGT指数表記環境管理温・湿度計「熱中症注意」エンペックス気象計(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
電源不要測定項目温度・湿度湿度測定範囲(%)20~90温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書なし
温湿度計 タニタ温湿度計タニタ(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
温室やサンルームでの細かな管理にぴったり。 高精度目盛(温度1℃、湿度2%)採用。 指針方向同一のベーシックタイプ。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)材質PS寸法(mm)Φ140×30測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)20 ~ 90%材質(本体)PS質量(g)約120タイプ掛けタイプ測定項目温度・湿度精度温度:-20~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±2%、それ以外±4%1目盛温度1℃/湿度2%分解能温度:1℃、湿度:2%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×30×140最小目盛1℃最小目盛(℃)1表示範囲(℃)-20~40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ140×30温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
防雨型温・湿度計 エンペックス気象計防雨型温・湿度計エンペックス気象計(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。 防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。 屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品取付金具、ネジ付き寸法(mm)Φ140×152×31質量(g)約215(箱含む)電源不要測定項目温度・湿度1目盛(℃)2温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152設置方法壁掛け設置方式壁掛け温湿度表示0~+50℃、20~90%RH温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性防雨1目盛(%)5校正証明書なし
WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計 クレセルWBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計クレセル
6,998税込7,698
1個
当日出荷
WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
用途熱中症対策材質【ケース】ABS【フロント】ガラス電源不要測定項目温度・湿度本体質量(g)約6601目盛(℃)2温度精度±2℃湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)10~40湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)使用場所屋内専用特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
高精度 UD温・湿度計 エンペックス気象計高精度 UD温・湿度計エンペックス気象計(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
シンプルで見やすい高精度目盛。 暮らしの快適・健康をチェックできるゾーン表示。 落としても飛び散らないアクリル透明カバーを採用。
材質PS樹脂測定項目温度・湿度1目盛(℃)11目盛温度1℃/湿度2%温度測定範囲(℃)-10~40湿度測定範囲(%)20~90設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
環境管理温・湿度計「熱中症注意」(防雨型) エンペックス気象計環境管理温・湿度計「熱中症注意」(防雨型)エンペックス気象計
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
電源不要測定項目温度・湿度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×401目盛(℃)2温度測定範囲(℃)10~40湿度測定範囲(%)20~90保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応特性防雨1目盛(%)5校正証明書なし
アナログ温湿度計 ドリテックアナログ温湿度計ドリテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電池要らずのアナログ式インテリアに馴染むカラー7色のゾーン表示で熱中症/インフルエンザの危険度の目安をお知らせスタンド/壁掛け用フック穴
質量(g)約 100(スタンドを含む)測定項目温度・湿度測定方式バイメタル方式1目盛(℃)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 127×32×127精度(℃)温度:10~30:±1、その他の範囲:±2湿度:30~90%:±8%、その他の範囲:±10%湿度測定範囲(%)20~90表示範囲温度:10~40℃、湿度:20~90%表示範囲(℃)10~40設置方式卓上式/壁掛け特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
温湿度計 快段目盛 SK(新潟精機)温湿度計 快段目盛SK(新潟精機)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
遠くからでも一目でわかる大型数字&段差型目盛 ご家庭やオフィスの「決まり」に合わせて、目印を貼れる目安ポイントシール付
測定項目温度・湿度精度温度計:±1℃湿度:±3%RH1目盛(℃)1RoHS指令(10物質対応)対応特性なし校正証明書なし
環境管理 温・湿度計 DANNO(ダンノ)環境管理 温・湿度計DANNO(ダンノ)
4,798税込5,278
1台
10日以内出荷
温度・湿度・熱中症注意レベルが一目でわかる。針の交差で注意レベルを表示する「壁掛タイプ」。大きな文字と色分け表示で遠くからでも分かりやすい。
材質外枠:PS樹脂ホワイト質量(g)238測定項目温度・湿度1目盛(℃)2寸法(直径Φ×厚さ)(mm)230×27湿度測定範囲(%)20~90表示範囲(℃)10~40設置方式壁掛特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
生活管理温・湿度計 TM エンペックス気象計生活管理温・湿度計 TMエンペックス気象計
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
くらしの快適・健康を一目でチェック。 便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。

温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

アナログ温湿度計