温湿度記録計 手巻式 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所23日以内出荷
電源・乾電池不要で環境に優しい省エネタイプです。爆発物や引火物のある場所での測定に適しています。高精度な温湿度記録計のベストセラーケースの外からでも記録紙を確認することが可能です。記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。正確な温湿度計(アスマン式乾湿計等)と比較して「ずれ」がある場合は本体微調整ネジで指示調整が行えます。
仕様手巻式●測定範囲(湿度):0~100%RH●記録紙最小目盛:温度/1℃、湿度/1%RH●精度:温度/±1℃(+10~30℃)・±2℃(その他)、湿度/±3%RH(+20~95%RH)・±5%(その他)●時計:1・7日切り替え●測定方法:温度/バイメタル、湿度/毛髪(特殊処理済)●サイズ:336×148×295mm●重量:3.3kg●付属品:カートリッジペン紫×2本(7日間使用時約6ヶ月使用可能、ただし使用条件による)、7日間記録紙×55紙(1年分)×1冊、記録紙保管用バインダー×1能です。●コード番号:7215-00●★校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-15~40設置方式据置アズワン品番1-1014-02-56温度表示方式記録紙特性なし湿度測定範囲(%RH)0~100校正証明書一般校正(英語)スマート連携なし