絞り込み
特性
  • 防じん(2)
  • 防水(2)
測定範囲(℃)
  • 0~50(3)
  • -9.9~50(2)
校正証明書
  • 付き(1)
湿度測定範囲(%)
  • 20~95
  • 0~100(1)
  • 0.1~99.9(2)
  • 10~90(3)
  • 10.0~90.0(1)
  • 10~95(3)
  • 10~99(1)
  • 20~89(1)
  • 20~90(14)
  • 20~91(3)
  • 20.0~95.0(1)
  • 30~80(1)
  • 30~95(1)
ブランド
  • シンワ測定(2)
  • カスタム(1)
  • クレセル(1)
  • シチズン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
防じん(2)
防水(2)
ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付 シンワ測定ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付シンワ測定
1,998税込2,198
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示とアラーム、バイブレーションでお知らせします。 熱中症指数、乾燥指数を表示します。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。 バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。付属品バンド測定範囲熱中症指数:21.1~51.0℃ 乾燥指数:1.0~17.3g/m3材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂最小表示温度:0.1℃ 湿度:1% 熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m3本体寸法(mm)91×44×19温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95製品質量(g)55材質(カバー)シリコン樹脂測定間隔20秒特性防塵・防水
カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 ライフナビ シチズンカレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 ライフナビシチズン(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm)105×145×24使用温度範囲(℃)-10~50表示(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~95RH(温度が5~50℃のとき)使用湿度範囲結露しないこと防塵・防滴なし温度測定精度±1℃設置方式卓上式測定間隔温湿度/1分に1回湿度測定精度±3%RH(25℃、60%RHにおいて)温度表示方式デジタル時間精度平均月差±30秒(常温中)
ポータブル簡易熱中症計 Basic 防塵防水 シンワ測定ポータブル簡易熱中症計 Basic 防塵防水シンワ測定(2件のレビュー)
1,388税込1,527
1台
当日出荷
熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、アイコンと文字、アラームでお知らせします。 温度、湿度、時間の確認ができます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。 バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。付属品バンド材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂電源リチウム電池CR2032×1個最小表示温度:0.1℃ 湿度:1%本体寸法(mm)86×39×17精度〈温度〉0~50℃:±1℃〈湿度〉30~90%:±5%、それ以外:±10%〈時計〉日差1秒温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95製品質量(g)37測定間隔20秒特性防塵・防水
携帯型 暑さ/乾燥指数チェッカー カスタム携帯型 暑さ/乾燥指数チェッカーカスタム
1,598税込1,758
1個
当日出荷から22日以内出荷
危険度の高い”厳重警戒”と”危険”(暑さ指数)、警戒(乾燥指数)のレベルに達すると自動でLEDが光り、アラームが鳴って、お知らせします。温度、湿度の表示と併せてモードごとに暑さ指数(WBGT)と乾燥指数の数値も表示されます。熱中症指数モードと乾燥指数モードは操作の簡単なスイッチ切り替え方式。卓上スタンドとストラップ付き。ご利用シーンに併せた設置ができます。
用途熱中症や乾燥の指数管理付属品ストラップ、取扱説明書(保証書付き)、CR2032リチウム電池×1個測定範囲乾燥指数:1.0~70.0g/m3質量(g)約30電源CR2032リチウム電池×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×40×12.5温度測定範囲(℃)0.0~+50.0湿度測定範囲(%)20~95RH電池寿命約1年(アラーム動作なしの場合)※使用環境や表示確認の頻度によって異なります。RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)アラーム:約60(製品正面から約10cmの距離の場合)
でか文字デジタル温湿度計 クレセルでか文字デジタル温湿度計クレセル
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スタンド&壁掛け穴付 読み取りやすいデカ文字液晶 熱中症・インフルエンザ注意の目安をアイコン表示
湿度測定範囲(%)20~95材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)72×120×12本体質量(g)93温度測定範囲(℃)-9.9~50温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)使用電池単4乾電池×1表示単位0.1℃/1%湿度精度±5%(35~85%)/±10%(20~34・86~95%)温度表示方式デジタル

温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

風邪・熱中症計