絞り込み
色
透明(クリア)(2)
水性or油性
- 水性(1)
特性
- さび止め(1)
- ツヤ出し(2)
ブランド
- ヘルメチック
- モノタロウ(2)
- ニッぺ(日本ペイント)(19)
- アサヒペン(17)
- BAN-ZI(15)
- カンペハピオ(14)
- ニッペホームプロダクツ(13)
- サンデーペイント(11)
- シントーファミリー(9)
- エスケー化研(7)
- ロックペイント(6)
- エスコ(5)
- DNT(大日本塗料)(5)
- 日新インダストリー(4)
- オーデック(4)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
- 武蔵ホルト(3)
- 旭エンジニアリング(3)
- 三彩化工(3)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
特価

Protect FP-100 刷毛付き 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤
ヘルメチック¥11,980税込¥13,1781箱(50mL×5本)4日以内出荷高性能フッ素樹脂系のコーティング材料です。塩害対策・紫外線対策・温泉地のさび止め対策などに効果的です。フッ素樹脂成分の厚い被膜で効果を持続させます。防食・防錆効果は勿論、防汚、下地材料の色褪せの防止効果もございます。透明ですので、下地の色や素材をそのままに活かすことができます。1.強力防食・防錆。 塩害対策・温泉地対策・耐薬品対策に最適です。2.強力密着。3.クリアーの塗膜。4.優れた耐候性。5.刷毛付き缶のラインアップ。6.F☆☆☆☆用途1.金属の防食・防錆。2.沿岸部の塩害対策(防食・防錆・素材保護)。3.温泉地の耐硫化水素対策。4.ビニールハウス内の金属部の防錆。5.ステンレスタンク・FRPタンクの劣化防止。6.エアコン室外機の保護。7.溶接部の保護。8.機械、装置等の外装保護塗装。9.紫外線による塩ビ製品・屋外広告・看板などの劣化及び色褪せ防止仕様サンシャインウェザーメーター:1000時間変化なし、塩水浸漬試験(3.5%100日間):異常なし、水道水浸漬試験(60日間):異常なし色クリア内容量(mL)1箱(50×5本)仕上平滑密着性(JISK5400)100/100危険等級Ⅲ色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)0.15(回)つや有り
さび止め塗料 水性さび止めエコペイント
ヘルメチック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷鉛・クロムフリー水性さび止めペイントです。仕様水性さび止めエコペイント危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性さび止め
Protect FP-100 スプレー 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤
ヘルメチック¥34,980税込¥38,4781箱(300mL×12本)4日以内出荷高性能フッ素樹脂系のコーティング材料です。塩害対策・紫外線対策・温泉地のさび止め対策などに効果的です。フッ素樹脂成分の厚い被膜で効果を持続させます。防食・防錆効果は勿論、防汚、下地材料の色褪せの防止効果もございます。透明ですので、下地の色や素材をそのままに活かすことができます。1.強力防食・防錆。 塩害対策・温泉地対策・耐薬品対策に最適です。2.強力密着。3.クリアーの塗膜。4.優れた耐候性。5.刷毛付き缶のラインアップ。6.F☆☆☆☆用途1.金属の防食・防錆。2.沿岸部の塩害対策(防食・防錆・素材保護)。3.温泉地の耐硫化水素対策。4.ビニールハウス内の金属部の防錆。5.ステンレスタンク・FRPタンクの劣化防止。6.エアコン室外機の保護。7.溶接部の保護。8.機械、装置等の外装保護塗装。9.紫外線による塩ビ製品・屋外広告・看板などの劣化及び色褪せ防止仕様サンシャインウェザーメーター:1000時間変化なし、塩水浸漬試験(3.5%100日間):異常なし、水道水浸漬試験(60日間):異常なし色クリア内容量(mL)1箱(300×12本)仕上平滑密着性(JISK5400)100/100危険等級Ⅲ色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1320mL危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)0.15(回)つや有り