絞り込み
特性
- さび止め(1)
水性or油性
- 水性(1)
ブランド
- ENDOX(エンドックス)
- ニッぺ(日本ペイント)(4)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
- 武蔵ホルト(3)
- 旭エンジニアリング(2)
- ユニテック(2)
- PERMATEX(2)
- オバナヤ・セメンテックス(2)
- SOFT99(1)
- TRUSCO(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- 三彩化工(1)
- シフト(1)
「色」から絞り込む

サビ転換剤RSスプレー
ENDOX(エンドックス)(82件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(400mL)当日出荷臭いが少ない超低溶剤タイプ。 赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。 約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。 塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。 1本で1.5~3m2塗布できる。仕様上塗り/表面塗膜が乾燥したのを確認し、足付け後塗装を行って下さい。使用方法使用前に浮きサビは金ブラシや研磨剤で除去しておく。缶をよく振り、約20cmはなし缶を必ず立ててスプレーする。乾燥後2度吹きすると効果が高まります。ノズル先端部の調整で縦吹きと横吹きのスプレーパターンができます。使用後缶を逆さまにしてノズルの詰りを無くすためにカラ吹きして下さい。内容量(mL)400危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L油性 or 水性水性特性防錆危険物の性状水溶性