絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1.4(1)
- 1.9(1)
- 2.2(2)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 16(1)
ノズル長(mm)
- 22(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 120(2)
- 150(1)
- 200(3)
- 300(3)
- 500(1)
- 1000(1)
接続口径
- G(PF)1/16(1)
- G(PF)1/8(11)
使用圧力(MPa)
- 0.4(2)
- 0.7(5)
- 0.8(1)
- 0.9(2)
- 1(1)
- 1.5(1)
ブランド
- BeHAUS
- 近畿製作所(29)
- TRUSCO(24)
- SK11(23)
- エスコ(19)
- AIR MASTER(17)
- 栗田製作所(16)
- GREAT TOOL(9)
- ベッセル(8)
- ジョプラックス(8)
- CEJN(セイン)(5)
- GA-REW(ガリュー)(5)
- カクダイ(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- WTB(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- KOGI(4)
- E-Value(3)
- ヤマトエンジニアリング(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.4(1)
1.9(1)
2.2(2)
2.3(1)
2.5(1)
3(2)
16(1)

ロングノズル
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
ニードルノズル
BeHAUS¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ノズルが針のように細いので狭い場所に便利です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)120適合流体空気ノズルねじ径G1/8
ロングノズル
BeHAUS¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)2.3適合流体空気ノズルねじ径G1/8RoHS指令(10物質対応)対応
先曲りロングノズル
BeHAUS¥2,698税込¥2,9681本当日出荷200mmロングノズル+先曲がりなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)1.9適合流体空気ノズルねじ径G1/8
エアダスタ用パワーノズル
BeHAUS¥899税込¥9891個翌々日出荷ノズル先端の吐出口が3つある為、通常のノズルと比べ吐出量が高いです。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)1.4×3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
ロングノズル
BeHAUS¥569税込¥6261個翌々日出荷ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。用途エアダスタ用交換ノズルとして材質(本体)アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)26ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.5ノズルねじ径(inch)G1/8ノズル外径(Φmm)5適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×125×13
軽量フレキシブルロングノズル
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。扱いやすく、疲れにくい軽量タイプです。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.9ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
エアダスタ用ノズル
BeHAUS¥1,298税込¥1,4281本当日出荷100mmロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.4ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
エアチャック
BeHAUS¥1,498税込¥1,6481パック翌々日出荷ゴムボートやゴムボールに充填可能なノズルセットです。ブッシュねじ径G1/8なので、エアダスタに直接接続が可能です。用途空気入れとして最高使用圧力(MPa)0.4チャックゴムボート、ゴムボール適合流体空気ノズルねじ径G1/16ブッシュねじ径G1/16×G1/8
小径フレキシブルロングノズル
BeHAUS¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.9ノズル口径(Φmm)2.2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
エアダスタ用広範囲ノズル
BeHAUS¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷吐出時に外気の空気を取り込み、風量を1.5倍に増加させます。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)1.5ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16適合流体空気ノズルねじ径G1/8
エアダスタ用ノズル 流量調整付
BeHAUS(1件のレビュー)¥829税込¥9121個翌々日出荷流量調整付のノズルです。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)500適合流体空気ノズルねじ径G1/8RoHS指令(10物質対応)対応
『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーガンノズル
- ダストバッグ
- 接続部品
- エアダスターガン用部品・オプション