カテゴリ
絞り込み
接続口径
- G(PF)1/16(1)
- G(PF)1/8(11)
ノズル口径(Φmm)
- 1.4(1)
- 1.9(1)
- 2.2(2)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 16(1)
ノズル長(mm)
- 22(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 120(2)
- 200(3)
- 300(3)
- 500(2)
- 1000(1)
使用圧力(MPa)
- 0.4(2)
- 0.7(5)
- 0.8(1)
- 0.9(2)
- 1(1)
- 1.5(1)
ブランド
- BeHAUS
- 近畿製作所(50)
- TRUSCO(40)
- SK11(26)
- エスコ(22)
- CEJN(セイン)(22)
- 栗田製作所(19)
- AIR MASTER(19)
- ジョプラックス(18)
- 虹技(16)
- オオサワ&カンパニー(11)
- GREAT TOOL(11)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](11)
- GAONA(ガオナ)(10)
- KTC(8)
- ベッセル(8)
- 千代田通商(7)
- パオック(7)
- ヤマトエンジニアリング(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ロングノズル
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
ニードルノズル
BeHAUS¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ノズルが針のように細いので狭い場所に便利です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)120適合流体空気ノズルねじ径G1/8
ロングノズル
BeHAUS¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)2.3適合流体空気ノズルねじ径G1/8RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームブロワガンT-222 サクションホース
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷T-222、T-222HPES用のサクションホースです。用途T-222、T-222HPES用のサクションホースとして適合機種T-222、T-222HPES材質PP本体質量(g)135RoHS指令(10物質対応)対応
先曲りロングノズル
BeHAUS¥2,698税込¥2,9681本当日出荷200mmロングノズル+先曲がりなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)1.9適合流体空気ノズルねじ径G1/8
軽量フレキシブルロングノズル
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。扱いやすく、疲れにくい軽量タイプです。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.9ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
ロングノズル
BeHAUS¥569税込¥6261個翌々日出荷ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。用途エアダスタ用交換ノズルとして材質(本体)アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)26ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.5ノズルねじ径(inch)G1/8ノズル外径(Φmm)5適合流体空気本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×125×13
エアチャック
BeHAUS¥1,498税込¥1,6481パック翌々日出荷ゴムボートやゴムボールに充填可能なノズルセットです。ブッシュねじ径G1/8なので、エアダスタに直接接続が可能です。用途空気入れとして最高使用圧力(MPa)0.4チャックゴムボート、ゴムボール適合流体空気ノズルねじ径G1/16ブッシュねじ径G1/16×G1/8
エアダスタ用パワーノズル
BeHAUS¥899税込¥9891個翌々日出荷ノズル先端の吐出口が3つある為、通常のノズルと比べ吐出量が高いです。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)1.4×3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
エアダスタ用ノズル
BeHAUS¥1,298税込¥1,4281本当日出荷100mmロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.4ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
バキュームブロワガン ノズル用延長パイプ
BeHAUS¥799税込¥8791個欠品中バキュームブロワガンT-222、T-222HP、M-222用の延長パイプです。適合バキュームブロワガン T-222、T-222HP、M-222
バキュームブロワガンT-222 エンドキャップ
BeHAUS¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷T-222用のエンドキャップです。用途T-222用のエンドキャップとして適合機種T-222材質本体/アルミ合金本体寸法(mm)38.5×38.5×45本体質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームブロワガンT-222 本体
BeHAUS¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷T-222用の本体です。用途T-222用の本体として適合機種T-222材質本体/アルミダイカスト本体寸法(mm)118×132×42本体質量(g)195RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームブロワガンT-222 リング
BeHAUS¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷T-222用のリングです。用途T-222用のリングとして適合機種T-222材質本体/アルミ合金本体寸法(mm)38.5×38.5×28本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームブロワガンT-222 固定用バンド
BeHAUS¥449税込¥4941個翌々日出荷T-222、T-222HPES用の固定用バンドです。用途T-222、T-222HPES用の固定用バンドとして適合機種T-222、T-222HPES材質本体/ステンレス範囲(mm)【固定】19-38本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
小径フレキシブルロングノズル
BeHAUS¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.9ノズル口径(Φmm)2.2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
エアダスタ用広範囲ノズル
BeHAUS¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷吐出時に外気の空気を取り込み、風量を1.5倍に増加させます。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)1.5ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16適合流体空気ノズルねじ径G1/8
エアダスタ用ノズル 流量調整付
BeHAUS(1件のレビュー)¥829税込¥9121個翌々日出荷流量調整付のノズルです。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)500適合流体空気ノズルねじ径G1/8RoHS指令(10物質対応)対応










































![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)