絞り込み
ノズル口径(Φmm)
ノズル長(mm)
接続口径
- 1/4(2)
- G(PF)1/16(1)
- G(PF)1/8(132)
- G(PF)1/4(6)
- M12(10)
- M14(2)
- NPT1/8(1)
- NPT3/8(1)
- R(PT)1/8(1)
- R(PT)1/4(5)
- R(PT)3/8(3)
- R(PT)1/2(1)
- R(PT)3/4(1)
- R(PT)1(1)
- Rc(PT)1/8(1)
- Rc(PT)1/4(2)
- UNF 7/16(6)
- Φ10(1)
- Φ12(1)
- その他(2)
- 接続口径をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- 近畿製作所(31)
- TRUSCO(24)
- SK11(23)
- エスコ(22)
- SMC(17)
- AIR MASTER(17)
- 栗田製作所(16)
- BeHAUS(15)
- GREAT TOOL(9)
- ジョプラックス(9)
- ベッセル(8)
- ヤマダコーポレーション(6)
- CEJN(セイン)(6)
- GA-REW(ガリュー)(5)
- カクダイ(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- WTB(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- KOGI(4)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: エアーガンノズル
商品豆知識
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む

プラグ一体型標準ノズル
AIR MASTER¥838税込¥9221本9日以内出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 プラグ一体型の標準ノズルです。材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約20軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約47ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ
プラグ付フレキシブルロングノズル
AIR MASTER¥1,898~税込¥2,088~1本9日以内出荷カップリング式エアダスター対応のノズルです。 用途に合わせてノズルを自在に曲げる事ができるノズルです。全長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)約3接続口20型プラグ
エアダスター用超軽量マグネシウムノズル
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。 重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。 アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。材質アルミマグネシウム合金口ノズル径(mm)3.5取付口G1/8
エアダスター用ステンレスノズル
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ステンレスですので錆に強く異物混入対策として使用できます。 従来のノズルに比べ強度があり、ノズル先端の摩耗や折れの可能性が低くなります。 SUS304のステンレスノズルです。トラスコ品番764-8812材質本体材料:SUS304、Oリング:NBR全長(mm)29質量(g)12口ノズル径(mm)2ノズル長(mm)22取付口G1/8
エアーダスターノズル
近畿製作所¥979税込¥1,0771個当日出荷用途に合わせて取り替えが自由にできます。 流量調節ノズルです。用途一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番805-0596材質真鍮、ゴム質量(g)12使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
ロングノズル Φ6
栗田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷パイプ径Φ6のハードタイプ。ノズルを回せば流量調整が可能です。用途様々な清掃作業で活躍します。材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)
ラバーベントノズル
近畿製作所¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷先端に角度があり、対象物が狙えます。用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし適合エアーダスターノズル材質真鍮、アルミ、ゴム形状曲がり先ゴムノズルねじ長さ(mm)9口径(Φmm)2.5使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9
軽量ノズル500mm
WTB¥6,198税込¥6,8181本当日出荷重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。トラスコ品番359-9400質量(g)54ノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8
軽量ノズル200mm
WTB¥3,798税込¥4,1781本当日出荷重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。トラスコ品番359-9388質量(g)26ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8
伸縮ノズル35~75mm
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。トラスコ品番228-0736材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)31ノズル長(mm)35~75ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
伸縮ノズル100~150mm
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。トラスコ品番228-0744材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)42ノズル長(mm)100~150ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
エアーダスターフラットノズル
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷エアーが平状に出るため筒の中等のエアーブローに最適。トラスコ品番284-3790材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)18ノズル長(mm)25ノズル接続径G1/8ノズル直径(mm)3ノズル形状特殊
400mmエアーガン用ノズル
エスコ¥2,000税込¥2,2001本当日出荷ストレートタイプ。長さが自由に調整出来ます。エスコ品番EA123EB-400材質真鍮穴径(Φmm)2吐出し空気量(L/min)125ノズル長(mm)190~400取付ねじ1/8inchPF
300mm 調整付ノズル
エスコ¥2,590税込¥2,8491本翌日出荷エアー流量調整付エスコ品番EA123AF-300材質真鍮、銅穴径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)135ノズル長(mm)300パイプ径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPF
200mm 調整付ノズル
エスコ¥2,380税込¥2,6181本翌日出荷エアー流量調整付エスコ品番EA123AF-200材質真鍮、銅穴径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)135ノズル長(mm)200パイプ径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPF
150mm 調整付ノズル
エスコ¥2,200税込¥2,4201本翌日出荷エアー流量調整付エスコ品番EA123AF-150材質真鍮、銅穴径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)135ノズル長(mm)150パイプ径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPF
『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーガンノズル
- ダストバッグ
- 接続部品
- エアダスターガン用部品・オプション