絞り込み
ノズル口径(Φmm)
ノズル長(mm)
接続口径
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
270件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1(15)
2(47)
2.3(8)
2.5(10)
3(30)
3.5(13)
6.5(3)
10(3)
15(3)
16(6)
ノズル口径(Φmm)をもっと見る
  • ロング&ロングノズル AIR MASTER

    ロング&ロングノズル

    AIR MASTER
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    ノズルの長さを約670mm~約1250mmの間で調整できるロングノズルです。 お手持ちのエアダスターガン(ノズルネジサイズG1/8)等に接続して御使用して頂けます。 手の届かなかった高所のブローに最適。
    材質(本体)ABS樹脂、(ノズル)アルミ・ABS樹脂・真鍮全長(mm)約705~1275質量(g)約145軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)約3.7接続口G1/8オネジ
  • プラグ付風量調整強力増風ノズル AIR MASTER

    プラグ付風量調整強力増風ノズル

    AIR MASTER
    2,998税込3,298
    1本
    9日以内出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。 又ノズル自体に風量調整機能が付いているため必要量を調整、 固定して使用する事が可能です。
    材質(ノズル本体)アルミ・真鍮全長(mm)-質量(g)約80軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約115ノズル口径(Φmm)約16接続口20型プラグ
  • プラグ付ニードル型ロングノズル AIR MASTER

    プラグ付ニードル型ロングノズル

    AIR MASTER
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ノズル径1.5mmの極細ノズル、細かく狭い個所の作業に適しています。
    材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス全長(mm)-質量(g)約40軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約160ノズル口径(Φmm)約1.1接続口20型プラグ
  • プラグ付ゴムボート用エアー充填ノズル AIR MASTER

    プラグ付ゴムボート用エアー充填ノズル

    AIR MASTER
    1,298税込1,428
    1本
    9日以内出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ゴムボートや浮き輪などにエアー充填ができるノズルです。
    材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約30軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約70ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ
  • プラグ付エアー流量調節ノズル AIR MASTER

    プラグ付エアー流量調節ノズル

    AIR MASTER
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 エアー流量の調整ができるノズルです。
    材質(ノズル本体)真鍮全長(mm)-質量(g)約35軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約58ノズル口径(Φmm)約2接続口20型プラグ
  • プラグ付風量増量強力ノズル AIR MASTER

    プラグ付風量増量強力ノズル

    AIR MASTER
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。
    材質(ノズル本体)アルミ全長(mm)-質量(g)約70軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約105ノズル口径(Φmm)約16接続口20型プラグ
  • エアダスター用増量ノズル TRUSCO

    エアダスター用増量ノズル

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。 大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。 アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
    質量(g)54ノズル長(mm)75取付口G1/8先端ノズル径(Φmm)16
  • セパレートノズルセット 近畿製作所

    セパレートノズルセット

    近畿製作所
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    手の届かないところへの吹き付けがスムーズに出来ます。 CREAMY63にセットします。
    用途防錆塗装、インナー塗装など仕様C-63ヘッドコネクトキャップ仕様・C63専用特殊ノズルトラスコ品番805-0660材質真鍮、メッキ、ポリ他所要圧縮機(kw)0.75~霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.3
  • スパウトガン用延長ノズルアダプタ 栗田製作所

    スパウトガン用延長ノズルアダプタ

    栗田製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    エアーガンやスパウトガンのノズルを約30cm延長します。先端に各種エアーガンノズルやスパウトガンノズル(G1/8)の取り付けが出来ます。
    用途エアーガン・スパウトガンノズルの延長出来ます。トラスコ品番556-9486材質黄銅・アルミパイプ質量(g)80ノズル長(mm)335取付口G1/8(ノズル)Oリングバイトンパイプ外径(Φmm)8パイプ内径(Φmm)6
  • 軽量ノズル100mm WTB

    軽量ノズル100mm

    WTB
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
    トラスコ品番359-9370質量(g)15ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8
  • 伸縮ノズル230~380mm TRUSCO

    伸縮ノズル230~380mm

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
    トラスコ品番228-0752材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)95ノズル長(mm)230~380ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • 伸縮ノズル190~400mm TRUSCO

    伸縮ノズル190~400mm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
    トラスコ品番228-0761材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)95ノズル長(mm)190~400ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • エアーダスター増量ノズル TRUSCO

    エアーダスター増量ノズル

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。
    トラスコ品番284-3803材質/仕上アルミニウム/アルマイト仕上シルバー質量(g)58ノズル長(mm)75ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)15.0
  • 200mm エアーガン用ノズル エスコ

    200mm エアーガン用ノズル

    エスコ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    エスコ品番EA123AE-200材質真鍮、銅穴径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)150ノズル長(mm)200パイプ径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPF
  • エアーガン用ノズル エスコ

    エアーガン用ノズル

    エスコ
    1,180税込1,298
    1本
    当日出荷
    パイプ径が細いため、すきま清掃が容易です。
    材質真鍮(クロムメッキ)ノズル長(mm)100取付ねじ1/8inchPF
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    口径(Φmm)3ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)6ノズルねじ径UNF7/16山20
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5541質量(g)170口径(Φmm)2ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所
    719税込791
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5517接続口径PF1/4質量(g)16口径(Φmm)2ノズル長(mm)24ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
  • ジョプラスター用 超軽量PP樹脂製ロングノズル ジョプラックス

    ジョプラスター用 超軽量PP樹脂製ロングノズル

    ジョプラックス
    798税込878
    1個
    5日以内出荷
    JOPLAX <嵐>ノズルは、威力のある衝撃エアー(間欠波動効果)で広範囲の埃や水など吹き飛ばします!。窪みに溜まった水なども叩きだします。
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質ポリプロピレン本体寸法(mm)140×23×23本体質量(g)7吐出口径Φ2x1穴接続口M14x1.0メネジ
  • ジョプラスター用 間欠波動ノズル 「嵐」 ジョプラックス

    ジョプラスター用 間欠波動ノズル 「嵐」

    ジョプラックス
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    本アダプターは、ジョプラックス社のエアーダスターとノズル等の接続にご使用ください。
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質アルミニウム(本体)使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力0.9MPa本体寸法(mm)62×26×26本体質量(g)37耐圧力(MPa)3適合流体エアー接続口G(PF)1/8
  • ジョプラスター用 標準ノズル ジョプラックス

    ジョプラスター用 標準ノズル

    ジョプラックス
    698税込768
    1個
    5日以内出荷
    ジョプラスター用のニップルです。
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質PP(ポリプロピレン)サイズM14×1.0
  • ジェットノズルラウンド ジョプラックス

    ジェットノズルラウンド

    ジョプラックス
    6,980税込7,678
    1個
    5日以内出荷
    ジョプラスターR用接続プラグ。アダプターを付け替えて簡単装着!
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。材質ABS本体寸法(mm)55×23×23本体質量(g)8常用使用圧力(MPa)1吐出口径Φ1×16穴接続口G(PF)1/4オネジ
  • エアダスターノズル フレキシブルタイプ SUN UP

    エアダスターノズル フレキシブルタイプ

    SUN UP
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    取付けネジ同径 Rc1/4(PT1/4)管用テーパーメネジ。使用最高圧力 1.0MPa
    用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。本体寸法(mm)309×14×14本体質量(g)21ノズル長(mm)300取付ネジ径G1/8
  • EXTRA 超軽量 ロング&ロングエアーダスター替ノズル SUN UP

    EXTRA 超軽量 ロング&ロングエアーダスター替ノズル

    SUN UP
    4,980税込5,478
    1個
    5日以内出荷
    ロング&ロングエアーダスター用の替えノズルです。ノズルが最大125cmまで伸びる!。先曲りノズルタイプ!。材質/本体...ABS樹脂 シャフト...アルミ ノズル先...真鍮。MADE IN TAIWAN
    用途エアダスターガンの交換用ノズルとして。本体寸法(mm)710×50×28本体質量(g)175常用圧力(MPa)0.7材質(ノズル)アルミノズル長(cm)125適合流体空気接続口G1/8(PF1/8)管用)平行オネジ
  • エアーガンペン型 THB

    エアーガンペン型

    THB
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト設計のペン型タイプ、点検時などに活躍します。先端ゴムカバー付きで接触による傷防止機能付き。軽量アルミボディ。
    用途狭い場所・精密な場所へのピンポイントな作業に材質アルミ、ゴム寸法(幅W×長さL)(mm)8×113最大排出量(L/h)27000
  • 自在ノズル LF-200 ベッセル

    自在ノズル LF-200

    ベッセル
    989税込1,088
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番593-5050
  • 内径用ロングノズル 栗田製作所

    内径用ロングノズル

    栗田製作所
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    ワーク内径の切子飛ばしに最適です。
    ノズル口径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口G1/8
  • ロング流量調整ノズル LJ-500 ベッセル

    ロング流量調整ノズル LJ-500

    ベッセル
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番593-5045
  • ロング流量調整ノズル LJ-300 ベッセル

    ロング流量調整ノズル LJ-300

    ベッセル
    849税込934
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番593-5033
  • プラスチックノズル SP-0 ベッセル

    プラスチックノズル SP-0

    ベッセル
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番593-5053
  • エアーダスター流量調整ノズル PT付 AD-4 J-PT ベッセル

    エアーダスター流量調整ノズル PT付 AD-4 J-PT

    ベッセル
    1,298税込1,428
    1丁
    4日以内出荷
    トラスコ品番593-5048全長(mm)130使用空気圧力(MPa)0.5ノズル長(mm)27.5ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4ホース用ノズル取付口G1/8
  • 省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形電磁弁搭載方 タンク連結形 SMC

    省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形電磁弁搭載方 タンク連結形

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    46日以内出荷
    ・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減。 設置工数削減:取り回しの難しい会館管理が不要。 装置設計の簡素化:一次側配管容量の選定が不要。 安定した吐出圧力:一次側配管の影響を受け難く、安定したブローが可能
    用途1次側タンク内のエアを瞬時に吐出し、ピーク圧力は配管条件によらず3倍以上使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧DC24V作動方式電磁弁搭載形使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応ポート【INポート】Rc3/8、【OUTポート】Rc1/4オーダーメイド仕様タンク連結形
  • 省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形パルス機能付 タンク連結形 SMC

    省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形パルス機能付 タンク連結形

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    46日以内出荷
    ・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減。 設置工数削減:取り回しの難しい会館管理が不要。 装置設計の簡素化:一次側配管容量の選定が不要。 安定した吐出圧力:一次側配管の影響を受け難く、安定したブローが可能
    用途1次側タンク内のエアを瞬時に吐出し、ピーク圧力は配管条件によらず3倍以上使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7作動方式エアオペレート形パルス機能付使用流体空気最大作動頻度(Hz)1~8RoHS指令(10物質対応)対応ポート【INポート】Rc3/8、【OUTポート】Rc1/4オーダーメイド仕様タンク連結形
  • 省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形パルス機能なし タンク連結形 SMC

    省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形パルス機能なし タンク連結形

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    46日以内出荷
    ・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減。 設置工数削減:取り回しの難しい会館管理が不要。 装置設計の簡素化:一次側配管容量の選定が不要。 安定した吐出圧力:一次側配管の影響を受け難く、安定したブローが可能
    用途1次側タンク内のエアを瞬時に吐出し、ピーク圧力は配管条件によらず3倍以上使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5作動方式エアオペレート形パルス機能なし使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応ポート【INポート】Rc3/8、【OUTポート】Rc1/4、【パイロットポート】Rc1/8オーダーメイド仕様タンク連結形
  • サイクロンノズル交換用チューブ パオック

    サイクロンノズル交換用チューブ

    パオック
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    サイクロンノズル交換用のチューブです。
    用途サイクロンノズル交換用のチューブに適合機種CN-125、ADC-125S材質チューブ/PU、ねじ/真鍮、おもり/PPねじ径【ノズル】G1/8本体寸法(mm)W12×H120×D12本体質量(g)6吐出圧力(MPa)0.4-0.8ノズル口径(Φmm)2.8適合流体空気
  • IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC

    IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
    用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製エアダスター ロング樹脂アダプター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    樹脂製エアダスター ロング樹脂アダプター

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様ロング樹脂アダプター取付本体:G1/8
  • クイックチェンジエアブローガンノズル320MM Pro-Auto

    クイックチェンジエアブローガンノズル320MM

    Pro-Auto
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    クイックチェンジエアブローガン専用の320mmノズルです。
    全長(mm)358質量(g)45
  • エアーガン用ノズル エスコ

    エアーガン用ノズル

    エスコ
    1,500税込1,650
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途ワーク内径の切粉飛ばしに。材質真鍮パイプ径(Φmm)5取付ねじG1/8”
  • これエエやん ノズル エアブローガン用 風量増量 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ノズル エアブローガン用 風量増量

    GAONA(ガオナ)
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    ノズルの手元側が大きく開口した大気を吸込みやすい形状になっており、通常の約3倍の量でエアーを噴出します。 切くずや水滴などを一気に吹き飛ばすことができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
    用途エアブローガンの交換用ノズル材質アルミニウム取付ねじG1/8

エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル