FA現場のお役立ち情報
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュータイプリリーフバルブ 近畿製作所

    ニュータイプリリーフバルブ

    近畿製作所(22件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
    用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。材質真鍮、バイトン他使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
  • 空気流量調節器 TRUSCO

    空気流量調節器

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
    用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます使用流体空気
  • W101用部品 オオサワ&カンパニー

    W101用部品

    オオサワ&カンパニー(2件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 簡易流量調節器 近畿製作所

    簡易流量調節器

    近畿製作所(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
    材質鉄、真鍮、NBR他最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
  • ミニエアフィルター TRUSCO

    ミニエアフィルター

    TRUSCO(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
    用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。取付ねじG1/4トラスコ品番282-5473材質ポリカーボネイト全長(mm)87質量(g)99ねじの種類G最高使用圧力0.7MPaろ過精度40μ
  • エアブローガン用ラバーチップ KTC

    エアブローガン用ラバーチップ

    KTC(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    塗装面・軟質材の使用に適しています。
    トラスコ品番373-9201サイズ50質量(g)8
  • ツルーリング 栗田製作所

    ツルーリング

    栗田製作所(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    コイルホースの内径部に入れて使用することで、コイルホースのコイルがダレないように防止します。
    用途コイルホースのダレ防止に。コイル径(mm)18線径(Φmm)1吊上能力(g)200材質硬鋼線表面処理三価クロムメッキ
  • ネオパイプホルダー WTB

    ネオパイプホルダー

    WTB
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ネオジウムマグネットでエアダスターをさまざまな方向、角度で取付できます。 作業者の安全性、作業の効率化が計れます。
    用途エアダスター収納ケース、その他収納などにトラスコ品番493-5667材質ステンレスパイプ、ネオジウム磁石全長(mm)150質量(g)179パイプ内径(Φmm)23
  • エアダスター用跳ね返り防止板 TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板

    TRUSCO(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉塵、切削油等の跳ね返り防止。直径(mm)100板厚(mm)2質量(g)10仕様ノズル外径7または5mmノズルエアダスターに装着可能材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
  • チップシールド CEJN(セイン)

    チップシールド

    CEJN(セイン)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    チューブに直接装着。作業者を飛散する砕片から保護します。チューブのどの位置にも取り付けられます。取付部はゴム製で装着しやすく、半透明シールドで直径は100mmです。
    寸法(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • W301用部品 オオサワ&カンパニー

    W301用部品

    オオサワ&カンパニー
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • パルスブローバルブBNPシリーズ ユニットタイプ CKD

    パルスブローバルブBNPシリーズ ユニットタイプ

    CKD
    14,375税込15,813
    1台
    当日出荷
    間欠エア方式(パルス)でブローするバルブです。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)。エア使用量を削減することで電力量も削減できます。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。薄形・コンパクトなので狭い場所でも設置可能です。給気側はワンタッチ継手付、電気配線不要なため、簡単に設置可能です。取付け方向自在です。
    用途間欠ブローに。コンベア上のワークの汚れ除去に。パーツフィーダ内の部品をアシストに接続口径(ブローポート)Rc1/4、(供給ポート)ワンタッチ継手Φ8質量(g)130使用圧力(MPa)0.25~0.7使用流体圧縮空気周波数範囲(Hz)パルス:5~15流体温度(℃)5~50耐圧力(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングノズルアダプタ付 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ロングノズルアダプタ付

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    エアダスターのノズルを延長できます。先端にG1/8のめねじがついているので、各種エアダスターノズルを取り付けることができます。
    ノズル取付口G1/8
  • エアーダスターノズル用伸縮延長パイプ TRUSCO

    エアーダスターノズル用伸縮延長パイプ

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    手持ちのエアダスターを伸縮ノズルタイプにできます。 延長パイプの長さが305~525mmの間で自由に調節出来ます。 先端に各種エアダスターノズル(ねじ径G1/8)の取付ができ、使用用途が大幅に広がります。
    トラスコ品番329-4676全長(mm)305~525質量(g)108ノズル取付口G1/8
  • 流量調整器付きカップリング ヤマトエンジニアリング

    流量調整器付きカップリング

    ヤマトエンジニアリング
    1,798税込1,978
    1パックほか
    当日出荷
    工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
    材質(本体)鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80呼び径1/4規格20型バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
  • エアブローガン用サイレンサー KTC

    エアブローガン用サイレンサー

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    79デシベルまでの消音効果があります。
    トラスコ品番373-9210サイズ55
  • 安全シールド エアダスター用 ジョプラックス

    安全シールド エアダスター用

    ジョプラックス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
    外径(mm)100適合機種ジョプラスターシリーズ
  • エアガンパーツ TRUSCO

    エアガンパーツ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷
  • ラバーチップチューブ接続型 CEJN(セイン)

    ラバーチップチューブ接続型

    CEJN(セイン)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    チューブに直接装着。傷つきやすい表面に対して使用。漏れ試験やシリンダー試験などでの加圧に適します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 嵐 JOPLAX ジョプラックス

    嵐 JOPLAX

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    窪みに溜まった水・埃などを叩きだす。 間欠波動の効果により、広範囲にエアー衝撃を繰り返す。 左右に振る事が無いのでブロー時間を短縮省エネに効果的。
    材質本体:アルミニウム質量(g)37口径(Φ)(吹出)最小2.5最高使用圧力(MPa)0.9使用環境温度(℃)5~50(0.5MPa時)耐圧力(MPa)3適合流体エアー接続口G(PF)1/8適合アダプタAD-G1/8
  • チヨダ ピタチャン 千代田通商

    チヨダ ピタチャン

    千代田通商
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ブローガン用オプションです。ブローガンの固定用に使用。作業性UP。
    仕様ブローガン固定用マグネットトラスコ品番364-0892質量(g)33
  • 空気弁セット 近畿製作所

    空気弁セット

    近畿製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
  • ジョプラ用中空糸膜フィルター SK11

    ジョプラ用中空糸膜フィルター

    SK11
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ジョプラ用の中空糸膜フィルターです。食品関係、精密機械等のエアーブロウ時に適しています。ジョプラスターRのノズル部に取り付けますので、クリーンなエアーが出せます。
    用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質中空糸膜:PP常用圧力(MPa)0~0.4材質(ケース)PA使用環境温度(℃)0~5
  • サイレンサーノズル CEJN(セイン)

    サイレンサーノズル

    CEJN(セイン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
    騒音レベル(dB(A))82RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)用空気弁スプリング 近畿製作所

    エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)用空気弁スプリング

    近畿製作所(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合本体K-601-1-OPB
  • パルスブローバルブ AXTS040-X202 SMC

    パルスブローバルブ AXTS040-X202

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    繰返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能。CO2排出量(空気消費量):50%削減。パルス発生用の制御不要。 エアを供給するだけでパルスブローが可能!。パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能
    切換方式内部パイロット仕様周波数(Hz)調整幅:1~12ボディサイズ1/2使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-50~50(凍結なきこと)給油不要弁構造メタルシールRoHS指令(10物質対応)対応
  • パルスブローコントローラ 千代田通商

    パルスブローコントローラ

    千代田通商(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番125-9078幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)344奥行(mm)30使用空気圧力(MPa)0.3~0.7ノズル口径(Φmm)4mm以下ホース取付口Rc3/8ノズル取付口Rc1/4
  • エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径5Φ用) TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径5Φ用)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6411適合機種TD-100-1、TD-60-1R材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)200質量(g)66板厚(mm)2中径(Φmm)4.75
  • シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーキット CEJN(セイン)

    シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーキット

    CEJN(セイン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    洗浄効果を上げるため、十分なミストをスプレーできるよう設計されています。吹出量の調整が可能です。ブローガンは取り外して単独で使用可能です。
    用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。トラスコ品番818-9231容量(L)1.2最高使用圧力(MPa)1.6使用流体洗浄液ノズル口径(Φmm)6
  • ストレートチューブ CEJN(セイン)

    ストレートチューブ

    CEJN(セイン)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所に最適です。
    空気流量(L/min)380(13CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンダーガン エアーブラストタイプ用部品 オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン エアーブラストタイプ用部品

    オオサワ&カンパニー
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 手元ねじ 栗田製作所

    手元ねじ

    栗田製作所
    209税込230
    1個
    当日出荷
    エアーガン・ツリーガン用ホース接続継手です。
    用途エアーガン・ツリーガン用補修パーツにトラスコ品番827-8541材質黄銅棒(C3604)質量(g)13.6ねじ径G1/8×G1/4表面処理表面処理(クロームメッキ)
  • パルスブローコントローラ 千代田通商

    パルスブローコントローラ

    千代田通商
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    電源不要、エア供給のみで駆動しパルスブロー(間欠ブロー)を発生させます。 エアのON・OFFを繰り返すことによりエア消費量を約50%削減できます。 調整ネジでパルスの調整が簡単に行えます。
    用途切粉の吹き飛ばし。 ワークの水切り、乾燥、塗装前除塵。 切削、切断、研削作業時のエアブローによる冷却。 各種エアーブロー仕様パルス制御範囲(Hz):1~15材質本体:アルミニウム、ピストン:ポリアセタール、パッキン:NBR、調整ねじ:真鍮ニッケルメッキ質量(g)173使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0使用流体圧縮空気流量(L/min)1000
  • プラグ付吸上式エアークリーナー AIR MASTER

    プラグ付吸上式エアークリーナー

    AIR MASTER(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    カップリング式エアダスター対応のノズルです。 水や洗い油を吸上げて霧状に噴出し、汚れ等を洗浄する事ができます。
    材質(ノズル本体)真鍮・スチール、(ホース)塩化ビニール全長(mm)(ホース)約2000質量(g)約150軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)約310ノズル口径(Φmm)約6接続口20型プラグ
  • ワンダーガン ペンシルタイプ用部品 オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン ペンシルタイプ用部品

    オオサワ&カンパニー
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用) TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6402適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
  • エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径5Φ用) TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径5Φ用)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6399適合機種TD-100-1、TD-60-1R材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)4.75
  • NPT-PT変換アダプター 虹技

    NPT-PT変換アダプター

    虹技
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途NPT-PT変換アダプタトラスコ品番160-9987
  • バキュームブロワガン ノズル用延長パイプ BeHAUS

    バキュームブロワガン ノズル用延長パイプ

    BeHAUS
    799税込879
    1個
    欠品中
    バキュームブロワガンT-222、T-222HP、M-222用の延長パイプです。
    適合バキュームブロワガン T-222、T-222HP、M-222

エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアダスターガン用部品・オプション