絞り込み
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(6)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • イハラサイエンス
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](10)
  • 正和(4)
  • エナパック(2)
  • Parker[油圧機器・油圧ホース](2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
スチール(4)
ステンレス(6)
黄銅(真鍮)(1)
  • MDCT おすコネクタ イハラサイエンス

    MDCT おすコネクタ

    イハラサイエンス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状コネクタ
  • KCT コネクタ(おす) イハラサイエンス

    KCT コネクタ(おす)

    イハラサイエンス
    ¥609~税込¥670~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類R
  • KC コネクタ(おす) イハラサイエンス

    KC コネクタ(おす)

    イハラサイエンス
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状コネクタ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類R
  • KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス

    KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用)

    イハラサイエンス
    ¥659~税込¥725~
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    形状コネクタ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
  • MDSA めすコネクタ イハラサイエンス

    MDSA めすコネクタ

    イハラサイエンス
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状コネクタ
  • KSA コネクタ(めす) イハラサイエンス

    KSA コネクタ(めす)

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類Rc
  • KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用) イハラサイエンス

    KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用)

    イハラサイエンス
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状コネクタ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
  • KGA 圧力計用コネクタ イハラサイエンス

    KGA 圧力計用コネクタ

    イハラサイエンス
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状コネクタ寸法ミリサイズ接続ねじ種類G
  • KCC ロングコネクタ イハラサイエンス

    KCC ロングコネクタ

    イハラサイエンス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    形状コネクタ寸法ミリサイズ接続ねじ種類R
  • MDSS 隔壁めすコネクタ イハラサイエンス

    MDSS 隔壁めすコネクタ

    イハラサイエンス
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状コネクタシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)接続ねじ種類Rc
  • KCW 溶接形コネクタ イハラサイエンス

    KCW 溶接形コネクタ

    イハラサイエンス
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    形状コネクタ温度範囲(℃)-20~250
  • KCD 平行ねじコネクタ(0リングシール用) イハラサイエンス

    KCD 平行ねじコネクタ(0リングシール用)

    イハラサイエンス
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類G
  • 平行ねじコネクタ(Oリング、ボンデットシール用) KCO イハラサイエンス

    平行ねじコネクタ(Oリング、ボンデットシール用) KCO

    イハラサイエンス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
    質量(kg)0.064サイズミリサイズ定格圧力(MPa)50接続ねじG3/8適合管外径(Φmm)6スリーブ形状エンベロープ付
  • ロングコネクタ KCC イハラサイエンス

    ロングコネクタ KCC

    イハラサイエンス
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
    NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
    質量(kg)0.206サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~250定格圧力(MPa)31接続ねじ(R) 3/8適合管外径(Φmm)16スリーブ形状エンベロープ付
  • コネクタ(めす) KSA イハラサイエンス

    コネクタ(めす) KSA

    イハラサイエンス
    ¥779~税込¥857~
    1個
    3日以内出荷
    NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
    サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
  • コネクタ(おす) KCT イハラサイエンス

    コネクタ(おす) KCT

    イハラサイエンス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • MDSC 隔壁おすコネクタ イハラサイエンス

    MDSC 隔壁おすコネクタ

    イハラサイエンス
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    17日以内出荷
    材質SUS316形状コネクタシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)管接続口径R1/4適合管外径(Φmm)6接続ねじ種類R
  • MDGA ゲージコネクタ イハラサイエンス

    MDGA ゲージコネクタ

    イハラサイエンス
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質ステンレス形状コネクタ接続ねじ種類G
  • MDCB パイプ溶接おすコネクタ イハラサイエンス

    MDCB パイプ溶接おすコネクタ

    イハラサイエンス
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    材質ステンレス形状コネクタ
  • KZC チェックコネクタ イハラサイエンス

    KZC チェックコネクタ

    イハラサイエンス
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類R
  • KGO 圧力計用コネクタ(0リングシール用) イハラサイエンス

    KGO 圧力計用コネクタ(0リングシール用)

    イハラサイエンス
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類G
  • KCG 平行ねじロングコネクタ(0リング・ボンデットシール用) イハラサイエンス

    KCG 平行ねじロングコネクタ(0リング・ボンデットシール用)

    イハラサイエンス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類G
高圧用コネクタ