絞り込み
ブランド
- イハラサイエンス(24)
- 日本ジョイント(12)
- Both-Well(ボスウェル)(10)
- ヤマト特殊鋼(9)
- フジトク(8)
- 正和(4)
- RIKEN(理研機器)(3)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- 藤井高圧(2)
- ヤマト産業(1)
- ニッタ(1)
- エナパック(1)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1)
- 清水製作所[継手](1)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](1)
- マルエム産業(1)
- 東洋国際(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレス鋼製高圧捻込形チーズ
フジトク(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス鋼形状チーズ最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
STA ティー
イハラサイエンス¥859~税込¥945~1個当日出荷から5日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状ティー接続ねじ種類Rc![スクリュージョイント(めすティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160324-140123-02.jpg)
スクリュージョイント(めすティー)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥689税込¥7581個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
WTA ティー
イハラサイエンス¥559~税込¥615~1個3日以内出荷から17日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状ティー
KT ティー
イハラサイエンス¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から17日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ティー材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
高圧継手 TB ティー
ヤマト産業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トラスコ品番434-5452材質真鍮形状ティー質量(g)310タイプチーズ種類ねじ込み継手寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)20寸法L2(mm)65パッキン【付属】PK002接続ねじ種類W(おねじ)×W(おねじ)×W(めねじ)接続サイズ22-14(右)×22-14(右)×22-14(右)
クイックシール ティー(高圧タイプ)
ニッタ¥844~税込¥928~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。材質黄銅形状ティー使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~80、黄銅スリーブ/-40~100、(水)ナイロンスリーブ/0~70、黄銅スリーブ/0~100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~80、黄銅スリーブ/-40~100適合流体空気、水、一般作動油接続ねじ種類R














![T型アダプター SNT 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66086451-251031-02.jpg)

![スクリュージョイント(めすティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160324-140123-02.jpg)









![EO-2 T ユニオンティー Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12930279-221109-02.jpg)




















![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)