絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

JL-GLスイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,298~税込¥5,828~1個6日以内出荷仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類G
スイベルジョイント AP
昭和技研工業¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類Rc
ストレートスイベルジョイント SJM
イハラサイエンス¥7,698~税込¥8,468~1個7日以内出荷から17日以内出荷仕様ストレート材質S45C形状スイベルジョイント温度範囲(℃)-20~95常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油
パールスイベルジョイント CSシリーズ
昭和技研工業¥67,980~税込¥74,778~1個9日以内出荷材質ステンレス鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)100材質(パッキン)NBR接続ねじ種類フランジ
スイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷から30日以内出荷材質スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])MAX 10RPM(回転/分)以下使用温度範囲(℃)-30~+100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR
スイベルジョイント SJH7形
イハラサイエンス¥17,980~税込¥19,778~1個22日以内出荷材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360
スイベルジョイント SJH6形
イハラサイエンス¥17,980~税込¥19,778~1個22日以内出荷材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360
スイベルジョイント SJH5形
イハラサイエンス¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷から22日以内出荷材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360
JL-LDスイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類Rc
JL-KLスイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類G
JL-CDスイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,698~税込¥6,268~1個6日以内出荷仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類G×R
JL-DLスイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,398~税込¥5,938~1個6日以内出荷仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類G×Rc
JL-DGスイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,298~税込¥5,828~1個6日以内出荷仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類G×Rc
JL-GGスイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類G
JL-GDスイベルジョイント
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,798~税込¥6,378~1個6日以内出荷仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類G×R
スイベルジョイント CV
昭和技研工業¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷材質鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム接続ねじ種類フランジ
スイベルジョイント CP
昭和技研工業¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷材質鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類フランジ
スイベルジョイント AV
昭和技研工業¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム接続ねじ種類Rc



































![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)