11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリージョイント AC 昭和技研工業ロータリージョイント AC昭和技研工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高使用圧力(MPa)1.47
ロータリージョイント S 昭和技研工業ロータリージョイント S昭和技研工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ロータリージョイント
ロータリージョイント RX 昭和技研工業ロータリージョイント RX昭和技研工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質黄銅形状ロータリージョイント
LIN型ロータリージョイント エステック(Stek)LIN型ロータリージョイントエステック(Stek)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
空圧用ロータリージョイントして開発した製品です。シールにカーボン系シーリングを使用し、軸受部にはボールベアリングを使用してるため、高い耐久性を備えており。最高200min-1での使用が可能です。 ボディ材質にはアルミニウムを使用することにより、軽量化を実現しました。
材質アルミニウム形状ロータリージョイント温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気接続ねじ種類Rc×G
ロータリージョイント NC 昭和技研工業ロータリージョイント NC昭和技研工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・最高使用圧力(MPa)1.47
ロータリージョイント RIKEN(理研機器)ロータリージョイントRIKEN(理研機器)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロータリージョイント KC 昭和技研工業ロータリージョイント KC昭和技研工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
形状ロータリージョイント最高温度(℃)100適合流体空気・ガス・水・油材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)0.98
HLN型ロータリージョイント エステック(Stek)HLN型ロータリージョイントエステック(Stek)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
圧力21MPa以下の一般作動油用ロータリージョイントとして開発された製品です。 シールにカーボン系シールリングを使用し、軸受部にはボールベアリングを使用しているため、高い耐久性を備えており、最高200min-1での使用が可能です。
形状ロータリージョイント温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体一般作動油
ロータリージョイント RXE (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業ロータリージョイント RXE (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
材質黄銅形状ロータリージョイント
ロータリージョイント RXH (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業ロータリージョイント RXH (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
材質黄銅形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)2.25接続ねじ種類M×Rc
ロータリージョイント RXH (単式ネジ取付式) 昭和技研工業ロータリージョイント RXH (単式ネジ取付式)昭和技研工業
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
材質黄銅形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)2.25接続ねじ種類M×Rc
高圧用ロータリージョイント