絞り込み
ブランド
- イハラサイエンス(26)
- ヤマト特殊鋼(24)
- ダイキン潤滑機設(20)
- 正和(18)
- ノーブランド(17)
- ニッタ(15)
- フジトク(15)
- Both-Well(ボスウェル)(14)
- ヤマト産業(10)
- 日本発条(NHK)(9)
- 東和高圧(6)
- RIKEN(理研機器)(5)
- 藤井高圧(5)
- ダイキン工業(3)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2)
- オーツカ(2)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(2)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](2)
- 長野計器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

プラグ
ヤマト産業¥2,398~税込¥2,638~1個8日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
エルボ
ヤマト産業¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
ネジ込み型ハーフ PT HC
東和高圧¥439~税込¥483~1個6日以内出荷接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
ネジ込み型ハーフ PT HC
東和高圧¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80
差し込み熔接型ハーフ SW HC
東和高圧¥389~税込¥428~1個6日以内出荷JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
差し込み熔接型ハーフ SW HC
東和高圧¥899~税込¥989~1個6日以内出荷JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80
差し込み熔接型ボス SW BOSS
東和高圧¥989~税込¥1,088~1個6日以内出荷JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80
差し込み熔接型ボス SW BOSS
東和高圧¥419~税込¥461~1個6日以内出荷JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
ブッシング SBU
イハラサイエンス¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K
高圧継手 TB ストレート
ヤマト産業¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷トラスコ品番434-5592材質真鍮長さ(mm)36形状ストレートタイプウィットねじ(同形)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20パッキン【付属】PK002接続ねじ種類W(めねじ)接続サイズ22-14(右)
クーラント用ユニバーサルノズル
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から21日以内出荷最高圧力(MPa)7クラッキング圧力(MPa)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルノズル
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥4,398~税込¥4,838~1個21日以内出荷分解・掃除が可能なチェック弁内蔵の液ダレ防止ノズル。用途油性及び水溶性切削油、 洗浄液の液ダレ防止RoHS指令(10物質対応)対応
低圧ゴムホース用継手 ホース継手ユニオン
ダイキン潤滑機設¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷材質快削黄銅形状ユニオン最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-40~+70接続ねじ種類R
特殊継手 T111形Y型ストレーナ
ダイキン潤滑機設¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷材質球状黒鉛鋳鉄形状ワイ管接続口径Rc3/8最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)120(MAX)寸法D(mm)83寸法C(mm)57メッシュ10メッシュ寸法B(Φmm)42寸法A(Φmm)32材質(Oリング)ニトリルゴム JIS B2401 1種BOリングG30使用油集中潤滑用グリース、NLG1ちょう度番号#0~#1接続ねじ種類Rc
















































![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)