絞り込み
ノズル長(mm)
- 15(1)
- 21(2)
- 22(8)
- 22.5(1)
- 23(8)
- 24(23)
- 27(4)
- 27.5(1)
- 28(5)
- 30(5)
- 96(2)
- 100(24)
- 115(1)
- 120(2)
- 150(3)
- 200(13)
- 300(21)
- 500(19)
- 1000(5)
- 1500(1)
- ノズル長(mm)をもっと見る
接続方式
- その他(2)
- ねじ式(3)
- カプラー(9)
- ニップル(7)
- プラグ(16)
エアー取付口
- 1/8(3)
- 1/4(70)
- 3/8(3)
- 20型プラグ(3)
- M12(2)
- その他(16)
空気使用量(L/min)
- 120(7)
- 125(3)
- 135(1)
- 145(9)
- 147(1)
- 150(4)
- 160(8)
- 180(1)
- 225(1)
- 280(1)
- 290(1)
- 370(1)
- 380(1)
- 450(1)
- 675(1)
ノズル口径(Φmm)
- 2
- 1(19)
- 1.5(4)
- 1.6(3)
- 1.7(3)
- 2.1(8)
- 2.3(5)
- 2.5(9)
- 2.8(3)
- 3(60)
- 3.5(30)
- 3.8(3)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(4)
- 6.5(5)
- 8(4)
- 12.6(5)
- 16(15)
- その他(5)
- ノズル口径(Φmm)をもっと見る
ノズル取付口
- 1/8(104)
- 1/4(6)
- M6(1)
- M11(1)
- M14(1)
- その他(3)
1/8・1/4・M6・M11・M14・その他
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(28)
- 近畿製作所(22)
- エスコ(18)
- WTB(16)
- 栗田製作所(12)
- ヤマトエンジニアリング(6)
- ベッセル(5)
- UNITED(4)
- SMC(2)
- SK11(2)
- H&H(1)
- フジマック(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- BeHAUS(1)
- ハゼット(1)
- CEJN(セイン)(1)
- GA-REW(ガリュー)(1)
モノタロウ・TRUSCO・近畿製作所・エスコ・WTB・栗田製作所・ヤマトエンジニアリング・ベッセル・UNITED・SMC・SK11・H&H・フジマック・PROMOTE(プロモート)・BeHAUS・ハゼット・CEJN(セイン)・GA-REW(ガリュー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ノズル長(mm)」から絞り込む
22(8)
23(8)
24(23)
28(5)
30(5)
100(24)
200(13)
300(21)
500(19)
1000(5)
ノズル長(mm)をもっと見る

エアーダスターガン 流量調整付
(178件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ質量(g)212流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)280ノズル口径(Φmm)2接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプスタンダード(流量調整付)販売区分業務用
エアーダスターガン
TRUSCO(51件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
エアーガン レバー付プラグ仕様
栗田製作所(16件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアーガンセット
栗田製作所(6件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。用途一般的な清掃作業に。付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグトラスコ品番556-7963材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)質量(g)393最高使用圧力(MPa)0.7最大使用寸法(mm)4300材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8空気消費量(L/min)160ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
エアーダスター レバー式・プラグタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばしトラスコ品番276-0231全長(mm)220材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR質量(g)220使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1.0接続方式プラグノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)
近畿製作所(22件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付)
近畿製作所(12件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。材質アルミ全長(mm)111質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)6.5カプラーねじサイズM12×P1.0ノズルねじ径PF1/8
ロングノズルエアーダスターガン
近畿製作所(10件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8
エアーガン プラグ仕様
栗田製作所(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番363-4566質量(g)200接続方法カプラー取付ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付
栗田製作所(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番398-1134質量(g)210最高使用圧力(MPa)0.7接続方法カプラー取付ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
エアーダスター(引金式)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷用途一般ダスト作業材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲(℃)0~60℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアーガン レバー付
栗田製作所(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番363-4558接続口径G(PF)1/4質量(g)200ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
ブローガン
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から11日以内出荷供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
KURITA ツリーガン レバー付
栗田製作所(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番363-4591全長(mm)110質量(g)195使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
エアーガン レバー付エア流量調整付
栗田製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番398-1126接続口径G(PF)1/4質量(g)210ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
ツリーガン レバー・流量調整付
栗田製作所¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番398-1177材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)224最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
エアダスター 引金式 プラグタイプ 標準ノズル
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4818全長(mm)124.5色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
エアーダスター
ベッセル(12件のレビュー)¥1,389税込¥1,5281個当日出荷用途ホース取付口/コンセント・カプラ用全長(mm)125(継手含む)質量(g)245(継手含む)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)180使用流体圧縮空気エアーホース内径(Φmm)4以上ノズル口径(Φmm)2常用使用圧力(MPa)0.5ノズル形状標準ノズルノズルねじ径G1/8
エアーダスターレバー式
UNITED¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌日出荷ボールの空気入れ、機械の清掃、ボートの空気入れ、農機具の清掃に材質本体:アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
KURITA ツリーガンセット レバー付
栗田製作所(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)
高圧ロングノズルエアーダスターレバー式
UNITED(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途機械・現場の清掃に!!付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)3.0ノズル長(mm)100使用流体空気ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8
エアーダスターガン(プラグタイプ)
WTB¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0600
高圧用エアーダスターガン
ヤマトエンジニアリング¥1,398税込¥1,5381個当日出荷軽量エアーダスターです。用途高圧コンプレッサー用セット内容高圧用プラグ材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ロングノズルエアーダスターガン
近畿製作所(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷トラスコ品番391-3619接続口径G(PF)1/4全長(mm)295質量(g)282空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル
KURITA ツリーガンセット
栗田製作所(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1セットほか当日出荷から13日以内出荷ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2
スプリングウレタンコイルダスターセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1セット当日出荷ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。使用温度範囲-40~+80℃使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部ねじ径G1/8ホース取付口G1/4最小曲半径23mm樹脂寸法(mm)内径5・外径8
エアダスターガン(プラグタイプ)
WTB¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)5エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ)
CEJN(セイン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。材質本体:ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
エアダスター(レバー式・ニップルタイプ)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷長時間使用しても疲れにくい大型トリガ(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップル使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
カプラー付軽量プラダスター
近畿製作所(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から9日以内出荷12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気
空気量調節付 樹脂エアーダスター
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個欠品中本体にエアー調節機能を内蔵したエアーダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアーダスターに比べて約30%軽量化しています。エアー取付け口は上下の2ウェイタイプです。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)用途一般ダスト作業材質ポリアセタン・真鍮最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~50接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.0エアー接続口1/4ノズル取付部G1/8
スクリューエアーホースダスターガンセット
近畿製作所¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷接続口径(inch)G1/4空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径(inch)PF1/8






















































![エアブローガン REX(レックス)[自動車用品] エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)





![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)