絞り込み
ノズル長(mm)
  • 22
  • 21(9)
  • 23(10)
  • 24(25)
  • 25(6)
  • 28(6)
  • 30(9)
  • 74(7)
  • 75(10)
  • 90(15)
  • 100(68)
  • 120(8)
  • 140(8)
  • 150(6)
  • 200(22)
  • 300(45)
  • 320(6)
  • 490(7)
  • 500(33)
  • 1000(15)
接続方式
  • カプラー(2)
エアー取付口
  • 1/4(6)
  • その他(1)
空気使用量(L/min)
  • 145(2)
  • 160(4)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(8)
  • 3(1)
ノズル取付口
  • 1/8(10)
1/8
ブランド
  • 栗田製作所(7)
  • エスコ(2)
  • WTB(1)
栗田製作所・エスコ・WTB
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
22
23(10)
24(25)
75(10)
90(15)
100(68)
200(22)
300(45)
500(33)
1000(15)
ノズル長(mm)をもっと見る
  • エアーガン レバー付プラグ仕様 栗田製作所

    エアーガン レバー付プラグ仕様

    栗田製作所(16件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
  • エアーガンセット 栗田製作所

    エアーガンセット

    栗田製作所(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
    用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグトラスコ品番556-7963材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)質量(g)393最高使用圧力(MPa)0.7最大使用寸法(mm)4300材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8空気消費量(L/min)160ノズル取付口G1/8
  • エアーガン プラグ仕様 栗田製作所

    エアーガン プラグ仕様

    栗田製作所(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4566質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
  • エアーガン レバー付 栗田製作所

    エアーガン レバー付

    栗田製作所(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番363-4558質量(g)200エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
  • KURITA ツリーガン レバー付 栗田製作所

    KURITA ツリーガン レバー付

    栗田製作所(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
    用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番363-4591全長(mm)110質量(g)195使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ノズル取付部G1/8
  • エアーブローガン(流量調節付) エスコ

    エアーブローガン(流量調節付)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    当日出荷
    本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
    用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去取付ねじ【ノズル】G1/8”仕様プラグ付使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
  • オールステンレスエアーガン 栗田製作所

    オールステンレスエアーガン

    栗田製作所
    49,980税込54,978
    1丁
    当日出荷
    オールステンレス製のエアーガンです。 固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。
    用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用エアー取付口R1/4ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-9242材質ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨全長(mm)145質量(g)376最高使用圧力0.7MPa
  • オイルレスエアーガン 栗田製作所

    オイルレスエアーガン

    栗田製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。
    用途精密機械部品へのエアブローに。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番556-7955全長(mm)116質量(g)184最高使用圧力(MPa)0.7取付口G1/8(ノズル)
  • 2.0mm穴 エアーブローガン エスコ

    2.0mm穴 エアーブローガン

    エスコ
    5,920税込6,512
    1個
    翌日出荷
    空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
    取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”ノズル長(mm)22穴径(Φmm)【ノズル】2仕様プラグ付材質(本体)アルミダイカスト材質(ホース)ウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)145
  • ゴムカバーダスター WTB

    ゴムカバーダスター

    WTB
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3
引き金式エアーダスターガン