絞り込み
ノズル長(mm)
- 74
- 21(9)
- 22(10)
- 23(10)
- 24(25)
- 25(6)
- 28(6)
- 30(9)
- 75(10)
- 90(15)
- 100(68)
- 120(8)
- 140(8)
- 150(6)
- 200(22)
- 300(45)
- 320(6)
- 490(7)
- 500(33)
- 1000(15)
- ノズル長(mm)をもっと見る
エアー取付口
- 1/4(7)
空気使用量(L/min)
- 190(1)
- 232(2)
- 1035(3)
ノズル口径(Φmm)
- 3.5(6)
ノズル取付口
- M14(7)
ブランド
- CEJN(セイン)(7)
CEJN(セイン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ノズル長(mm)」から絞り込む
22(10)
23(10)
24(25)
75(10)
90(15)
100(68)
200(22)
300(45)
500(33)
1000(15)
ノズル長(mm)をもっと見る

シリーズ208エア・フルードガン
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
シリーズ209 エア・フルードガン
CEJN(セイン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)260色ブルー材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ208エア・フルードガン スターチップ着脱可能ノズル
CEJN(セイン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番126-5527材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)253質量(g)123使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ209 エア・フルードガン
CEJN(セイン)¥58,980税込¥64,8781箱(10個)20日以内出荷グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)266色ブルー材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)232RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ209 エア・フルードガン
CEJN(セイン)¥34,980税込¥38,4781箱(10個)20日以内出荷グリップ付で作業性が向上したブローガンです。吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。低騒音タイプ(82dB)です。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。低騒音ノズルタイプ。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)260色ブルー材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ209 エア・フルードガン
CEJN(セイン)¥35,980税込¥39,5781箱(10個)当日出荷グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。低騒音タイプ(82dB)です。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。低騒音タイプ。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)260色蛍光グリーン材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ209 エア・フルードガン
CEJN(セイン)¥59,980税込¥65,9781箱(10個)20日以内出荷グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)266色蛍光グリーン材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)232RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1



















![エアブローガン REX(レックス)[自動車用品] エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)




![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)