絞り込み
ノズル長(mm)
- 90
- 21(9)
- 22(10)
- 23(10)
- 24(25)
- 25(6)
- 28(6)
- 30(9)
- 74(7)
- 75(10)
- 100(68)
- 120(8)
- 140(8)
- 150(6)
- 200(22)
- 300(45)
- 320(6)
- 490(7)
- 500(33)
- 1000(15)
- ノズル長(mm)をもっと見る
エアー取付口
- 1/4(5)
空気使用量(L/min)
- 500(1)
ノズル口径(Φmm)
- 1(1)
- 2(1)
- 3.5(9)
- 4(2)
- 5(1)
ノズル取付口
- 1/4(1)
- c1/4(1)
- M6(1)
- M14(2)
- その他(1)
ブランド
- 千代田通商(8)
- TRUSCO(3)
- KTC(1)
- ジョプラックス(1)
- WAZAMONO(1)
- CEJN(セイン)(1)
千代田通商・TRUSCO・KTC・ジョプラックス・WAZAMONO・CEJN(セイン)
「ノズル長(mm)」から絞り込む
22(10)
23(10)
24(25)
75(10)
90
100(68)
200(22)
300(45)
500(33)
1000(15)
ノズル長(mm)をもっと見る

エアーダスターガン
TRUSCO(51件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
ニューマティックブローガン
千代田通商(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作・経済・耐久性を重視し商品化。 より簡単に取り付け、使用ができる設計。 強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。 用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。付属品止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓)高さ(mm)121.5材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60取付ねじRc1/4使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6
コイルホースブローガンセット
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1セット当日出荷ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付) 手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。 折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。 柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。用途ダスト作業に仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径)材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8口ノズル径(mm)3.5ノズル長(mm)90ノズル取付口R1/4
エアブローガン
KTC(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現しました。 3サイズの本体と7種類のアクセサリーにより作業目的に合わせてご使用いただけます。 最大使用圧力1.6Mpa用途作業時に発生する塵、埃、水分のエアブロー材質(本体)ポリオキシメチレン耐熱性-40℃~+60℃ノズル口径(Φmm)外径6、内径4最大使用圧力(MPa)1.6エアー取付口G1/4
超軽量スパイラルホース (ブローガン付)
千代田通商(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ブローガンを標準取付をし購入後すぐに使用できます。ホースをよりスリムに仕上げ、ホース質量を25%軽量化(メーカー比)しました。高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。トラスコ品番376-1754色ライトグリーン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)7ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×7ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60質量(g/セット)288最大使用寸法(m)4継手R1/4・C4P-5H-S
エアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプ
ジョプラックス¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷全長(mm)220ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)1×16穴ノズル外径(Φmm)47エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲4750mm
千代田通商¥6,698税込¥7,3681本当日出荷ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。用途ブローガンスパイラルセット。トラスコ品番376-1631色ネイビーブルー質量(g)506最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)4.75
チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲2450mm
千代田通商¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。用途ブローガンスパイラルセット。トラスコ品番376-1614色ネイビーブルー質量(g)258最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)2.45
軽量マルチダスターセット 10pcs
WAZAMONO¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷柔らかくしなやかに曲がる自在ノズル!。軽くて傷をつけにくい樹脂製の最高品質のエアーブローガンセットです。電気を通しにくいプラスチック製の本体とノズルで静電気が気になる精密工場や印刷工場等で大活躍!。樹脂製ノズルなのでワークに傷をつけにくく、軽いので長時間使っても疲れにくい最新設計。新開発のソフトホースやわらかノズルで従来ダスター作業のしにくかった場所にも、しなやかに作業できます。単品で買うと結構効果な高品質な首振りカプラも付属!。中国製のエアーダスターと違い完全プロ仕様の高級タイプです。セット内容エアーダスター、WZ-MD003 ラバーノズル、WZ-MD004 軽量ロングノズル90mm、WZ-MD005 軽量ワイドノズル、WZ-MD006 軽量バズーカノズル、WZ-MD007 自在エアーホース(ノズル) 300mm、WZ-MD008 首振りカプラ、WZ-MD009 ストレートカプラ、WZ-MD010 中間ニップルノズル長(mm)90
シリーズ208 エア・フルードガン
CEJN(セイン)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から20日以内出荷ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲4750mm
千代田通商¥6,398税込¥7,0381本当日出荷ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。トラスコ品番376-1738色グレー質量(g)483最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)4.75
チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲3650mm
千代田通商¥5,798税込¥6,3781本当日出荷ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。トラスコ品番376-1720色グレー質量(g)409最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)3.65
チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲2450mm
千代田通商¥5,298税込¥5,8281本当日出荷ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。トラスコ品番376-1711色グレー質量(g)335最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)2.45
チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲3650mm
千代田通商¥5,798税込¥6,3781本当日出荷ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。用途ブローガンスパイラルセット。トラスコ品番376-1622色ネイビーブルー質量(g)432最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)90使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)3.65

























![エアブローガン REX(レックス)[自動車用品] エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)




![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)