絞り込み
ノズル長(mm)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 47(2)
  • 51(1)
  • 55(1)
  • 70(1)
  • 90(1)
  • 95(2)
  • 100(2)
エアー取付口
  • 1/4(10)
  • 3/8(2)
  • その他(2)
空気使用量(L/min)
  • 46(1)
  • 58(1)
  • 230(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1
  • 1.4(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 2(115)
  • 2.1(8)
  • 2.3(5)
  • 2.5(8)
  • 3(56)
  • 3.5(29)
  • 4(4)
  • 4.3(3)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 6.5(5)
  • 12(2)
  • 12.6(5)
  • 16(15)
  • その他(4)
ノズル取付口
  • 1/8(10)
  • 1/4(1)
  • 1"(1)
  • M14(4)
ブランド
  • 近畿製作所(5)
  • ジョプラックス(4)
  • WTB(3)
  • いけうち(3)
  • TRUSCO(1)
近畿製作所・ジョプラックス・WTB・いけうち・TRUSCO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
30(1)
40(1)
45(1)
47(2)
51(1)
55(1)
70(1)
90(1)
95(2)
100(2)
  • エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRPPS製フラットノズルタイプ

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    エアー取付口G1/4ノズル長(mm)70ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×16穴全長(mm)200ノズル外径(Φmm)51
  • エアーダスターガン(プラグタイプ) WTB

    エアーダスターガン(プラグタイプ)

    WTB
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 0600
  • エアダスター 極細ノズルタイプ WTB

    エアダスター 極細ノズルタイプ

    WTB
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3652全長(mm)215材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)95ノズル口径(Φmm)1配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ) 近畿製作所

    ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ)

    近畿製作所
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    ノズル取付口G1/8使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • エアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプ

    ジョプラックス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    エアー取付口G1/4ノズル長(mm)90ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×16穴全長(mm)220ノズル外径(Φmm)47
  • エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ WTB

    エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ

    WTB
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。
    用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカスト配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター いけうち

    エアダスター

    いけうち
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4834全長(mm)127材質/仕上ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他質量(g)99最高使用圧力(MPa)0.7使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)1ノズル外径(Φmm)24エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/8
  • エアダスター ジョプラスターRABS製ラウンドノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRABS製ラウンドノズルタイプ

    ジョプラックス
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    エアー取付口G1/4ノズル長(mm)55ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×16穴全長(mm)180ノズル外径(Φmm)23
  • エアダスター いけうち

    エアダスター

    いけうち
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4833材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他全長(mm)121質量(g)96最高使用圧力(MPa)0.7使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1ノズル外径(Φmm)14エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/4
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
    用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)1.0×8ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-4375全長(mm)125ブラック質量(g)123使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • 針ダスターガン 3/8 近畿製作所

    針ダスターガン 3/8

    近畿製作所
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    奥まった所にある様々な小さな穴に最適です。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
    用途超細いノズル必要箇所に、一般ダスト作業にご使用くださいエアー取付口G3/8ノズル長(mm)100ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)1トラスコ品番805-0589材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:ステンレス、真鍮、ゴム(NBR)全長(mm)190質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
  • 針ダスターガン 近畿製作所

    針ダスターガン

    近畿製作所
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    奥まった所にある極々小さな穴に吹き付けが可能。
    ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)1接続口径G1/4トラスコ品番319-9771材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)250空気使用量(L/min)46材質(ノズル)真鍮(先端部のみステンレス)ノズル外径(Φmm)1.5ノズルねじ径G1/8
  • 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ いけうち

    長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ

    いけうち
    58,980税込64,878
    1個
    30日以内出荷
    周囲の空気を巻き込んで噴射します。 均一で安定した噴射と、強い噴射力を持つ設計です。 静音性、直進性に優れています。 チップの脱着、交換が可能です。 メンテナンス時の作業効率化、コストダウンにつながります。
    用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばしエア冷却清掃剥離エアカーテンなどに材質パイプ:ステンレス鋼304、チップ:PPS外径(Φmm)65ノズル長(mm)40ノズル口径(Φmm)1
  • エアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRラウンドノズルタイプ

    ジョプラックス
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    エアー取付口G1/4ノズル長(mm)45ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)1×13穴全長(mm)175ノズル外径(Φmm)26
  • キャブ用ダスターガン 3/8 近畿製作所

    キャブ用ダスターガン 3/8

    近畿製作所
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの掃除などに使用できます。
    用途キャブ掃除、一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)47ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)1トラスコ品番805-0860材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、ステンレス、鉄、ゴム質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気空気取入口G3/8
  • キャブダスターガン 近畿製作所

    キャブダスターガン

    近畿製作所
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    用途キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの清掃作業に最適。ノズル長(mm)47ノズル口径(Φmm)1質量(g)250空気使用量(L/min)58ノズル外径(Φmm)3ノズルねじ径G1/8
引き金式エアーダスターガン