絞り込み
ノズル長(mm)
- 21(2)
- 22(8)
- 23(8)
- 24(23)
- 27(4)
- 27.5(1)
- 28(6)
- 30(5)
- 96(2)
- 100(24)
- 115(1)
- 120(2)
- 150(3)
- 200(13)
- 300(21)
- 376(1)
- 380(1)
- 388(1)
- 500(19)
- 1000(5)
- ノズル長(mm)をもっと見る
接続方式
- その他(1)
- ねじ式(1)
- カプラー(9)
- ニップル(7)
- プラグ(13)
エアー取付口
- 1/8(3)
- 1/4(65)
- 3/8(1)
- 20型プラグ(3)
- M12(2)
- その他(15)
空気使用量(L/min)
- 120(7)
- 125(3)
- 135(1)
- 145(6)
- 147(1)
- 150(4)
- 160(8)
- 180(1)
- 250(1)
- 290(1)
- 370(1)
- 380(1)
- 450(1)
ノズル口径(Φmm)
- 2
- 1(16)
- 1.4(2)
- 1.5(2)
- 1.6(3)
- 1.7(3)
- 2.1(8)
- 2.3(5)
- 2.5(8)
- 3(56)
- 3.5(29)
- 4(4)
- 4.3(3)
- 5(4)
- 6(4)
- 6.5(5)
- 12(2)
- 12.6(5)
- 16(15)
- その他(4)
- ノズル口径(Φmm)をもっと見る
ノズル取付口
- 1/8(98)
- 1/4(7)
- M6(1)
- M11(1)
- M14(1)
- その他(3)
1/8・1/4・M6・M11・M14・その他
ブランド
- TRUSCO(28)
- 近畿製作所(21)
- WTB(16)
- エスコ(15)
- 栗田製作所(12)
- ヤマトエンジニアリング(6)
- ベッセル(5)
- UNITED(4)
- SK11(2)
- H&H(1)
- フジマック(1)
- BeHAUS(1)
- ハゼット(1)
- CEJN(セイン)(1)
- GA-REW(ガリュー)(1)
TRUSCO・近畿製作所・WTB・エスコ・栗田製作所・ヤマトエンジニアリング・ベッセル・UNITED・SK11・H&H・フジマック・BeHAUS・ハゼット・CEJN(セイン)・GA-REW(ガリュー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ノズル長(mm)」から絞り込む
22(8)
23(8)
24(23)
28(6)
30(5)
100(24)
200(13)
300(21)
500(19)
1000(5)
ノズル長(mm)をもっと見る

エアーダスターガン
TRUSCO(51件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。ノズル口径(Φmm)2接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4 プラグ材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアーガン レバー付プラグ仕様
栗田製作所(16件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
エアーガンセット
栗田製作所(6件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグトラスコ品番556-7963材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)質量(g)393最高使用圧力(MPa)0.7最大使用寸法(mm)4300材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8空気消費量(L/min)160ノズル取付口G1/8
エアーダスター レバー式・プラグタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばしノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4 プラグトラスコ品番276-0231全長(mm)220材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR質量(g)220使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1.0接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)
近畿製作所(22件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付)
近畿製作所(12件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ全長(mm)111質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
ロングノズルエアーダスターガン
近畿製作所(10件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径G(PF)1/8
エアーガン プラグ仕様
栗田製作所(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4566質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4プラグ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアーダスター(引金式)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷用途一般ダスト作業材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲(℃)0~60℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付
栗田製作所(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145トラスコ品番398-1134質量(g)210最高使用圧力(MPa)0.7接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
エアーガン レバー付
栗田製作所(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番363-4558質量(g)200エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアーガン レバー付エア流量調整付
栗田製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番398-1126質量(g)210エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
エアーダスター
ベッセル(12件のレビュー)¥1,389税込¥1,5281個当日出荷用途ホース取付口/コンセント・カプラ用ノズル口径(Φmm)2空気消費量(L/min)180ノズルねじ径G1/8全長(mm)125(継手含む)質量(g)245(継手含む)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気エアーホース内径(Φmm)4以上常用使用圧力(MPa)0.5ノズル形状標準ノズル
ツリーガン レバー・流量調整付
栗田製作所¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番398-1177材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)224最高使用圧力(MPa)0.7ノズル取付部G1/8
KURITA ツリーガンセット レバー付
栗田製作所(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
エアーダスターレバー式
UNITED¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌日出荷ボールの空気入れ、機械の清掃、ボートの空気入れ、農機具の清掃にノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8材質本体:アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
KURITA ツリーガン レバー付
栗田製作所(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番363-4591全長(mm)110質量(g)195使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ノズル取付部G1/8
エアダスター 引金式 プラグタイプ 標準ノズル
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4プラグトラスコ品番365-4818全長(mm)124.5色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアーダスターガン(プラグタイプ)
WTB¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 0600
ロングノズルエアーダスターガン
近畿製作所(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番391-3619全長(mm)295質量(g)282空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル
高圧ロングノズルエアーダスターレバー式
UNITED(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途機械・現場の清掃に!!ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ)
CEJN(セイン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。材質本体:ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
KURITA ツリーガンセット
栗田製作所(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1セットほか当日出荷から13日以内出荷ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.7
カプラー付軽量プラダスター
近畿製作所(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から9日以内出荷12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気
エアーダスターガン(流量調整ノズル)
近畿製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番292-4561材質アルミ全長(mm)111質量(g)230空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
スプリングウレタンコイルダスターセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1セット当日出荷ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部ねじ径G1/8ホース取付口G1/4使用温度範囲-40~+80℃使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)最小曲半径23mm樹脂寸法(mm)内径5・外径8
スクリューエアーホースダスターガンセット
近畿製作所¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径(inch)G1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径(inch)PF1/8
スライド式エアダスター
SK11¥2,098税込¥2,3081個当日出荷スライドするだけで流量調整ができる。スライド位置を固定すれば連続で出し続けられます。ラインのほこり飛ばし等に最適です。アルミボディなので頑丈で軽量です。好みのエアー量で手放しでダスター作業が可能です。用途常圧用の小型スライド式エアダスター。材質アルミ/真鍮最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2エアー接続口常圧用プラグノズルねじ径G1/8配管接続方式プラグ
高圧用エアーダスターガン
ヤマトエンジニアリング¥999税込¥1,0991個当日出荷軽量エアーダスターです。用途高圧コンプレッサー用セット内容高圧用プラグ材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン(プラグタイプ)
WTB¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)5エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスター レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。 長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグ仕様流量調整ノズル付トラスコ品番327-2770全長(mm)115材質(本体)アルミニウム質量(g)250使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)2.8接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口高圧用特殊プラグ
エアーダスター(流量調整ノズル)
ベッセル(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷流量調整タイプです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。ノズル長(mm)27.5ノズル口径(Φmm)2取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8付属品箱入りトラスコ品番330-6666全長(mm)130質量(g)240使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力0.7MPa接続方式カプラ空気消費量(L/min)150使用流体圧縮空気使用エアーホース内径(Φmm)4以上



















































![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)