絞り込み
ノズル長(mm)
  • 25(1)
  • 49.5(4)
  • 54(2)
  • 62(2)
  • 69(4)
  • 74(7)
  • 78(4)
  • 90(1)
  • 316(2)
  • 320(1)
  • 376(1)
  • 486(2)
  • 490(1)
接続方式
  • ねじ式(2)
  • ニップル(1)
エアー取付口
  • 1/4(24)
  • 1/2(2)
  • その他(1)
空気使用量(L/min)
  • 15(2)
  • 25(2)
  • 190(1)
  • 232(2)
  • 250(1)
  • 500(4)
  • 700(2)
  • 1035(5)
  • 1100(2)
  • 1200(3)
ノズル取付口
  • 1/4(4)
  • 1/2(1)
  • M14(24)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.9(1)
  • 2(1)
  • 3.5(9)
  • 4(1)
  • 6.5(4)
  • 12.6(5)
0.9・2・3.5・4・6.5・12.6
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • 近畿製作所(58)
  • エスコ(48)
  • TRUSCO(48)
  • WTB(45)
  • SK11(29)
  • 千代田通商(21)
  • ジョプラックス(21)
  • ベッセル(18)
  • 栗田製作所(13)
  • パオック(12)
  • GREAT TOOL(10)
  • WAZAMONO(10)
  • JTC(10)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](10)
  • ヤマトエンジニアリング(9)
  • オオサワ&カンパニー(8)
  • SUN UP(8)
  • KTC(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
49.5(4)
54(2)
62(2)
69(4)
74(7)
78(4)
316(2)
376(1)
486(2)
490(1)
  • サイレンサー付エアーガン(低騒音型) CEJN(セイン)

    サイレンサー付エアーガン(低騒音型)

    CEJN(セイン)(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。 サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。 サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。
    材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM質量(g)112使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)1.6接続1/4"メネジ騒音レベル(dB(A))82最小破壊圧力(MPa)6.4エア流量(L/min)500、190(スターチップ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア・フルードガン サイレンサー固定式 CEJN(セイン)

    エア・フルードガン サイレンサー固定式

    CEJN(セイン)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    サイレンサー付きによりエア吹出音が静かです。人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。サイレンサーは取外しできません。
    用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。トラスコ品番269-0611RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ208エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ208エア・フルードガン

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
  • ブローガン CEJN(セイン)

    ブローガン

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいたデザインは作業性が高く疲労を軽減。 大流量でしかもレバーによる自在な風量コントロールが可能。
    材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮質量(g)112タイプ固定型使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)1.6接続1/4"メネジ最小破壊圧力(MPa)6.4エア流量(L/min)500、190(スターチップ)RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)90
  • エアーガン(着脱可能型) CEJN(セイン)

    エアーガン(着脱可能型)

    CEJN(セイン)(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。
    付属品90mmチューブ仕様着脱可能チューブ質量(g)96最高使用圧力16bar(232PSI)流量(L/min)500騒音レベル(dB(A))94エア取出口R 1/4"RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ) CEJN(セイン)

    エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ)

    CEJN(セイン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。材質本体:ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ208 エア・フルードガン 固定ノズル CEJN(セイン)

    シリーズ208 エア・フルードガン 固定ノズル

    CEJN(セイン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番128-1285材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)254質量(g)122最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)78使用流体空気、不燃性液体エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー スターチップノズル

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)80~95ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5空気流量(L/min)100~700取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1
  • シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ209 エア・フルードガン

    CEJN(セイン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)167蛍光グリーン材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ209 エア・フルードガン

    CEJN(セイン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)260ブルー材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ208 ディテクトブローガン CEJN(セイン)

    シリーズ208 ディテクトブローガン

    CEJN(セイン)
    4,898税込5,388
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。金属・X線検査機での検出が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。
    用途特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。ブルーグレー材質(本体)プラスチック最高使用圧力(MPa)1.6ノズル口径(Φmm)3.5材質(チューブ)真鍮ノズルタイプ固定エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ208エア・フルードガン スターチップ着脱可能ノズル CEJN(セイン)

    シリーズ208エア・フルードガン スターチップ着脱可能ノズル

    CEJN(セイン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番126-5527材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)253質量(g)123使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
  • 208 エアフルードガン レギュレーター付着脱可能ノズル CEJN(セイン)

    208 エアフルードガン レギュレーター付着脱可能ノズル

    CEJN(セイン)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ノズルに内蔵されたレギュレーターのため、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番126-8720材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)255質量(g)137規格OSHA規格準拠最高使用圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)54エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ

    CEJN(セイン)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2284材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)273.3質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5エア流量(L/min)150~700エアー取付口NPT1/4メネジノズル取付口M14×1
  • シリーズ210マルチフロー ストレートノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー ストレートノズル

    CEJN(セイン)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)85~103ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5空気流量(L/min)150~1100取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1
  • シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル

    CEJN(セイン)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。 レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。 人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。国内散水メーカーのプラスチック製ホースコネクタと接続可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄ノズル長(mm)62ノズル口径(Φmm)12.6
  • シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ209 エア・フルードガン

    CEJN(セイン)
    58,980税込64,878
    1箱(10個)
    20日以内出荷
    グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)266ブルー材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)232RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ209 エア・フルードガン

    CEJN(セイン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    グリップ付で作業性が向上したブローガンです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)167ブルー材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ209 エア・フルードガン

    CEJN(セイン)
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    20日以内出荷
    グリップ付で作業性が向上したブローガンです。吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。低騒音タイプ(82dB)です。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。低騒音ノズルタイプ。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)260ブルー材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ209 エア・フルードガン

    CEJN(セイン)
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。低騒音タイプ(82dB)です。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。低騒音タイプ。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)260蛍光グリーン材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ209 エア・フルードガン

    CEJN(セイン)
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    20日以内出荷
    グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)266蛍光グリーン材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)232RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
  • エア・フルードガン 210シリーズ CEJN(セイン)

    エア・フルードガン 210シリーズ

    CEJN(セイン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
    用途工作機械の洗浄などに。トラスコ品番829-2278材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)243.2質量(g)261使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)49.5ノズル口径(Φmm)12.6ノズル取付口M14×1
  • シリーズ208 エア・フルードガン スターチップ固定ノズル CEJN(セイン)

    シリーズ208 エア・フルードガン スターチップ固定ノズル

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番126-8756材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)254質量(g)122使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)78エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブ CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブ

    CEJN(セイン)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    狭い部分へのブローに最適です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2276材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)274.3質量(g)261使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5エア流量(L/min)150~1100エアー取付口NPT1/4メネジノズル取付口M14×1
  • シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン

    CEJN(セイン)
    58,980税込64,878
    1個
    20日以内出荷
    1本で空気、液体の両方に対応可能なマルチフロータイプ強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番146-5439材質本体:ポリアセタール(POM)質量(g)2184使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気、不燃性液体流量(L/min)フルード:5~25エア流量(L/min)200~1200
  • シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・フルード CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・フルード

    CEJN(セイン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ、快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで、噴射角度を調整可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2280材質本体:ポリアセタール(POM)、オイル供給口:真鍮全長(mm)249.8質量(g)261使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)49.5使用流体不燃性液体流量(L/min)フルード:3.5~15ノズル外径(Φmm)20噴出形状ストレート/ワイドエアー取付口G1/2メネジノズル取付口M14×1供給口オイル:G1/2めねじ
  • シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット

    CEJN(セイン)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル交換可能
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2282材質本体:ポリアセタール(POM)、ノズル:真鍮全長(mm)258質量(g)261使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)62使用流体空気、不燃性液体ノズル口径(Φmm)12.6流量(L/min)フルード:5~25エア流量(L/min)200~1200エアー取付口G1/4メネジ真鍮ノズル取付口M14×1
  • シリーズ208 エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ208 エア・フルードガン

    CEJN(セイン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
  • シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズル

    CEJN(セイン)
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄トラスコ品番818-9237適合本体シリーズ210ブローガン本体ノズル長(mm)49.5ノズル口径(Φmm)12.6ノズル外径(Φmm)20
  • シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズル

    CEJN(セイン)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません
    用途工作機械の洗浄材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)81~93ノズル長(mm)49.5使用流体不燃性液体ノズル口径(Φmm)12.6流量(L/min)(液体)3.5~15取付口(液体)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1
引き金式エアーダスターガン