絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(63)
  • HitoHana(ひとはな)(9,666)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(6,897)
  • トレード(6,233)
  • P・O・Pプロダクツ(5,533)
  • ストア・エキスプレス(4,587)
  • アズワン(4,151)
  • cotta(3,895)
  • MAGIQ(東京堂)(3,155)
  • 常磐精工(2,412)
  • ヤマニパッケージ(2,402)
  • P・O・Pトレーディング(2,138)
  • CAPTAIN STAG(2,082)
  • HEIKO(2,066)
  • 東京堂(1,830)
  • アルファ[販促](1,814)
  • HEADS(ヘッズ)(1,676)
  • 友屋(1,413)
  • ササガワ(1,346)
  • スケーター(1,327)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイハイ店番検知機 Panasonic(パナソニック)

    ハイハイ店番検知機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番130-3777幅(mm)140高さ(mm)140.5質量(g)400タイプエコー式奥行(mm)89検知可能速度(m/s)0.3~2.5
  • 小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。
    付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど色ミディアムブラウン質量(g)約100タイプ卓上型電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
  • 卓上型発信器用取付金具 Panasonic(パナソニック)

    卓上型発信器用取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    発信器をテーブルに固定する取付金具です。(適合機種:ECE3313シリーズ・ECE3316シリーズ)
    適合機種ECE3313シリーズ・ECE3316シリーズ質量(g)約120テーブル取付厚(mm)44~70
  • 小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (スタンド付) Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (スタンド付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    卓上型発信器(メニュースタンド付)です。スタンダードな丸形デザインの発信器。つまようじやスティックシュガー、ナプキンなどを入れられるスタンド付です。
    仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど色ホワイト質量(g)約340タイプ卓上型(メニュースタンド付)電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
  • 小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (1.5秒長押し消去機能付) Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (1.5秒長押し消去機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。1.5秒長押し消去機能付。呼出した発信器を1.5秒長押しすると、番号消去できます。
    付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど色ミディアムブラウン質量(g)約100タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付)電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
  • ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレステレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    ワイヤレス玄関子機の電池持続時間が約2倍。取り付け簡単、※配線工事不要のワイヤレス。留守でも来訪者を録画できる「自動録画機能」搭載。ワイヤレスだから、家じゅうどこにいても「動画」で来訪者の応対。夜でも来訪者の顔が見えるLEDライト搭載
    仕様●【ドアホン親機】●電源:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)(DC 2.4 V)(630 mAh)●外形寸法:本体:高さ123×幅80×24.5mm(突起部除く)充電台使用時:高さ138×幅95×奥行65mm(突起部除く)●質量:約150g(電池パック含む)●使用環境条件:周囲温度:0℃~+40℃湿度:90%以下●画面表示:2.7型カラー液晶ディスプレイ●外観材質:難燃性ABS樹脂 ●無線通信方式:1.9GHz TDMA-WB ●【玄関子機】●電源:単3形電池6本●外形寸法:高さ131×幅99×奥行37.2mm(突起部除く)●質量:約240g(電池含まず)●使用環境条件:周囲温度:-10℃~+50℃湿度:90%以下●取付方法:付属の取付けカバーを使用 ●外観材質:難燃性ABS樹脂 ●最低被写体照度:1ルクス(カメラから約50cm以内) ●照明方法:LEDライト(照明用) ●付属品:ワイヤレスモニター壁掛け用ねじ(長さ20mm)×2本,充電台×1,ACアダプタ×1,電池パック×1,ワイヤレス玄関子機壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2本,防水シート×2アズワン品番65-6677-83
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    夜でも来訪者の顔が見える、 LEDライト搭載。留守でも来訪者を録画できる「自動録画機能」搭載。応答してからでもワンタッチで録画が残せるので安心。家じゅうどこにいてもワイヤレスモニター子機で来客応対。
    仕様●【ドアホン親機】●電源:AC 100V (50Hz/60Hz)●消費電力:待ち受け時:約1.2W 動作時:約6W●外形寸法(高さ×幅×奥行):約186 ×143 × 23.5mm(突起部除く)●質量:約480g(壁掛金具含む)●使用環境条件:周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下●画面表示:3.5型 カラー液晶ディスプレイ●取付方法:露出壁掛け(壁掛け金具付属)●外観材質:難燃性ABS樹脂(一部PS)●無線通信方式:1.9GHz TDMA-WB●A接点出力定格負荷:AC、DC 24V/0.3A以下最小適用負荷:DC 5V/1mA●ビデオ出力:なし● 【玄関子機】●電源:モニター親機より供給●外形寸法:高さ131×幅99×奥行31.5mm(突起部除く)●質量:190g●使用環境条件:周囲温度:-10℃~+50℃ 湿度:90%以下●取付方法:露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合●外観材質:難燃性PC/ABS樹脂(パネル部:難燃性ABS樹脂)●撮像素子:約30万画素●最低被写体照度:1ルクス(カメラから約50cm以内)●照明方法:LEDライト(照明用ランプ) 【子機】●電源:専用ニッケル水素電池 (品番:KX-FAN57) (DC 2.4V)(630mAh)●外形寸法(高さ×幅×奥行):約173×52×30mm (突起部除く)●質量:約155g(電池パック含む)●使用環境条件:周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下●画面表示:2.2型 カラー液晶ディスプレイ●無線通信方式:1.9GHz TDMA-WB●使用時間連続使用時間ドアホン通話:約2時間待ち受け時間:約100時間●充電時間:10時間(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合)●使用可能距離:約100m(親機との見通し距離) 【充電台】●電源:AC100V(50Hz/60Hz)●消費電力待ち受け時:約0.25W(子機を充電台から外しているとき)充電時:約0.65W●外形寸法(高さ×幅×奥行):約43×81×76 mm(突起部除く)●質量:約166g●使用環境条件周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 ●付属品:ドアホン親機用:壁掛け金具、壁掛け用木ねじ(4mm x 16mm:2個)、壁掛け用小ねじ(4mm x 25mm:2個)アズワン品番65-6678-03
  • パナソニック タテ型冷蔵ショーケース Panasonic(パナソニック)

    パナソニック タテ型冷蔵ショーケース

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    キャスター取付可※沖縄、離島は直送できません。移動の楽なキャスター付き
    仕様●間口×奥行×高さ(mm):432×458×1285●商品番号:EKCD301●カタログコード:8-0792-0501アズワン品番65-3873-98
  • 卓上型発信器 ファンシー用 テーブル固定取付金具 Panasonic(パナソニック)

    卓上型発信器 ファンシー用 テーブル固定取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    卓上型発信器 ファンシーをテーブルに固定する専用取付金具です。
    テーブル取付厚(mm)12.5~44
  • 小電力型ワイヤレス発信器 ファンシー (1.5秒長押し消去機能付) Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス発信器 ファンシー (1.5秒長押し消去機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    卓上型発信器(ファンシー)です。かわいいデザインで3種類のカラーバリエーション。1.5秒長押し消去機能付。呼出した発信器を1.5秒長押しすると、番号消去できます。
    仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音(LEDも点灯)質量(g)約80タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付)電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)、CH.3(426.0500)、CH.5(426.0750)、CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択
  • 小電力型ワイヤレス発信器 ファンシー Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス発信器 ファンシー

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    卓上型発信器(ファンシー)です。かわいいデザインで3種類のカラーバリエーション。
    仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音(LEDも点灯)質量(g)約80タイプ卓上型電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)、CH.3(426.0500)、CH.5(426.0750)、CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択
  • 小電力型ワイヤレス発信器 みやび (1.5秒長押し消去機能付) Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス発信器 みやび (1.5秒長押し消去機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    卓上型発信器(みやび)です。さまざまな空間に調和する落ち着きのある色かたち。1.5秒長押し消去機能付。呼出した発信器を1.5秒長押しすると、番号消去できます。
    仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音(LEDも点灯)適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど色黒墨質量(g)約80タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付)電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)、CH.3(426.0500)、CH.5(426.0750)、CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択
  • 小電力型ワイヤレス発信器 みやび Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス発信器 みやび

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    卓上型発信器(みやび)です。さまざまな空間に調和する落ち着きのある色かたち。
    仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音(LEDも点灯)適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど色黒墨質量(g)約80タイプ卓上型電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)、CH.3(426.0500)、CH.5(426.0750)、CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択
  • 小電力型ワイヤレスコール携帯受信器(本体・防沫ケース付) Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール携帯受信器(本体・防沫ケース付)

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    発信器からの呼出連絡を手元で確認。使用可能時間24時間(8時間充電・300回/日の使用にて)連続待受時間約50時間。シンプルで高機能な、持ち運びできる小電力型ワイヤレスコール携帯受信器。ワイヤレスコールの発信器が使えます。ワイヤレスだから配線不要。持ち運びできる充電式。呼出音でお知らせします。番号表示が呼出し元をお知らせします。振動(バイブ)でお知らせします。発信器は最大100台まで使用可能。[集中発信器・集中操作器は最大合計10台まで。(100台に含みます)]。集中発信器、集中操作器で携帯受信器の表示を点灯・消去させることもできます。専用充電台(ECE1905)と組み合わせてご使用ください。防沫ケース付「ECE1613」タイプは、厨房など水のかかるような場所で使用される場合にご使用下さい。
    用途飲食店での客席からの呼出しに、小売店での売り場からの呼出しに、介護・医療施設でのお部屋からの呼出しに、ご家庭でのちょっとした連絡に仕様交換用電池:充電式エボルタ(スタンダードモデルまたはお手軽モデル)質量(g)約150(電池・防沫ケース含む)タイプ防沫ケース付・ベルト固定用クリップ付電源パナソニックニッケル水素電池、単4形×2本電源電圧(V)DC2.4消費電流(mA)動作時:100以下、待機時:5以下使用環境温度(℃)0~40電波到達距離(m)約30使用時間(時間)24(8時間充電、300回/日の使用時)音量(dB)音量「大」設定時:65以上(音量「小」に設定すると、音量は約10小さくなります)※前方50cmにて使用周波数(MHz)CH1(426.0250)・CH3(426.0500)・CH5(426.0750)・CH7(426.1000)の1波※周波数設定操作で選択動作電圧(V)2.1~3
  • 自動両面印刷ユニット Panasonic(パナソニック)

    自動両面印刷ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    仕様●製品タイプ:レーザープリンタオプション●グリーン購入法:未対応●RoHS指令:未対応●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:MD100FN●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7755-78
  • オプション給紙ユニット Panasonic(パナソニック)

    オプション給紙ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    仕様●製品タイプ:レーザープリンタオプション●グリーン購入法:未対応●RoHS指令:未対応●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:MD100FQ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7755-80
  • 128MB メモリー Panasonic(パナソニック)

    128MB メモリー

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
    仕様●製品タイプ:レーザープリンタオプション●グリーン購入法:未対応●RoHS指令:未対応●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:MD100FP●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7755-79

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

店舗什器・備品