2ページ目: クリップ式

FA現場のお役立ち情報
251件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大径(Φmm)から絞り込む
  • PG154インサート付きイヤークランプ オエティカ

    PG154インサート付きイヤークランプ

    オエティカ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    極細径チューブに対応したホースバンドです。
    用途極細径チューブ等締結用。 医療用。 一般産業用。材質リング部:ステンレス(UNS30403)、インサート部:ステンレス(UNS S30100)厚さ(mm)0.5※リング部バンド幅(mm)5.5最大荷重(N)推奨加締め:1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランプ”CLIC[[R上]]” CAILLAU

    ホースクランプ”CLIC[[R上]]”

    CAILLAU
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。取外し取付けが何度でも可能です。カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。
    用途自動車関連など。ホースやチューブなどの結束が必要なときに。厚さ(mm)0.6材質(バンド)ステンレス
  • ホースクランプ(イヤー型) エスコ

    ホースクランプ(イヤー型)

    エスコ(1件のレビュー)
    349税込384
    1袋(10袋)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。 EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
  • Pクリップ スチール(亜鉛コート処理) JUBILEE

    Pクリップ スチール(亜鉛コート処理)

    JUBILEE
    689税込758
    1袋(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    スチールに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。 最適なライナーゴムで振動などを吸収します。
    用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。材質スチール(亜鉛コート処理)、ゴムライナー(EPDM)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)12.7
  • 9.6-11.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個) エスコ

    9.6-11.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    370税込407
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質AISI304バンド厚さ(mm)0.5入数10個適合ホース径(Φmm)9.6~11.3
  • 9.5mm 都市ガス用ゴム管止めバンド(2個) エスコ

    9.5mm 都市ガス用ゴム管止めバンド(2個)

    エスコ(2件のレビュー)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    用途ガスホース用・ガスソフトホースのホースエンドからの脱落防止にエスコ品番EA467CA-9.5ベージュ質量(g/個)約5呼び内径(mm)9.5
  • 13mm 都市ガス用ゴム管止めバン(2個) エスコ

    13mm 都市ガス用ゴム管止めバン(2個)

    エスコ
    240税込264
    1個
    当日出荷
    用途ガスホース用・ガスソフトホースのホースエンドからの脱落防止にエスコ品番EA467CA-13ベージュ質量(g/個)約6呼び内径(mm)13
  • 15.3-18.5mm ホースクランプ(イヤー型/10個) エスコ

    15.3-18.5mm ホースクランプ(イヤー型/10個)

    エスコ
    470税込517
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質AISI304バンド厚さ(mm)0.6入数10個適合ホース径(Φmm)15.3~18.5
  • 8.8-10.5mm ホースクランプ(イヤー型/10個) エスコ

    8.8-10.5mm ホースクランプ(イヤー型/10個)

    エスコ
    335税込369
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質AISI304バンド厚さ(mm)0.5入数10個適合ホース径(Φmm)8.8~10.5
  • ホースクランプ 8618シリーズ レオナ

    ホースクランプ 8618シリーズ

    レオナ
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    当日出荷
    片手で簡単に締め付けられます。
  • 23-27mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ

    23-27mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463AE-27
  • 20-23mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ

    20-23mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)

    エスコ
    955税込1,051
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463AE-23
  • チューブバンド PZ 正和

    チューブバンド PZ

    正和
    29税込32
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)8寸法t(mm)0.4寸法d(Φmm)4.5パイプ径(Φmm)4
  • スナッパーホースクリップ 10入 TGK(東京硝子器械)

    スナッパーホースクリップ 10入

    TGK(東京硝子器械)
    339税込373
    1袋
    6日以内出荷から9日以内出荷
    スナッパーは、一体成型のホースクリップです。 従来のネジ式の物より簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。 取り外すと再利用ができます。 デルリン製ですのでアルカリ、酸、油等に耐えられます。
    材質デルリン使用温度範囲(℃)-50~95
  • 304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径40mm 固定金具 3個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径40mm 固定金具 3個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    1,098税込1,208
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で40mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)75厚さ(mm)1.3高さ(mm)40質量(g)21奥行(mm)19内径(mm)40全質量(g)63穴径固定:11.5×8
  • 304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径20mm 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径20mm 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    1,298税込1,428
    1セット(3個)ほか
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で20mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)33厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)46質量(g)12奥行(mm)19.5穴径固定:M6
  • ボックス型小銭入れ カワヨシ

    ボックス型小銭入れ

    カワヨシ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    コインを取り出しやすいボックスタイプ。
    ブラック質量(g)20奥行(mm)10縦(cm)7素材表:やぎ皮、内側:合皮横(cm)8
  • NKクランプ 1箱 100個 グレー DKNシリーズ ニックス

    NKクランプ 1箱 100個 グレー DKNシリーズ

    ニックス
    2,198税込2,418
    1箱(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ケーブル・コード、パイプ等の保持、取り外しが簡単、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、(穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)、一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。
  • ホースクランプ”CLIC R[[R上]]” CAILLAU

    ホースクランプ”CLIC R[[R上]]”

    CAILLAU
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
    専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。バンドにあそびを設け幅広いサイズでの使用が可能です。真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。幅広い欧州車のラジエター周りやフューエルラインで使用されています。取外し取付けが何度でも可能です。カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。
    用途自動車関連など。ホースやチューブなどの結束が必要なときに。厚さ(mm)0.6材質(バンド)ステンレス
  • パンチバンドキャップ 志村発條製作所

    パンチバンドキャップ

    志村発條製作所
    549税込604
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 フープバンド 10mm幅 正峰工業

    ステンレス製 フープバンド 10mm幅

    正峰工業
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
    材質SUS304バンド幅(mm)10
  • スナップホースクリップHerbieClip 取り外し工具 HCL

    スナップホースクリップHerbieClip 取り外し工具

    HCL
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番206-8239質量(kg)0.088
  • 235mm ホースバンド用プライヤー エスコ

    235mm ホースバンド用プライヤー

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    当日出荷
    イヤークランプ、調整式イヤークランプ、CVジョイントクランプ締め付け用などに最適です
    材質全長(mm)235使用範囲ベルト厚:0.6以下、ベルト幅:8以下
  • 37-40mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ

    37-40mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463AE-40
  • ハーネスクリップ ノーブランド

    ハーネスクリップ

    ノーブランド(11件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    穴径(Φmm)6.6
  • 304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径8mm 固定金具 5個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径8mm 固定金具 5個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で8mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)39厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)13質量(g)2奥行(mm)14.5内径(mm)8全質量(g)10穴径固定:M4
  • 304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径10mm 固定金具 5個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径10mm 固定金具 5個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    949税込1,044
    1セット(5個)
    当日出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)32厚さ(mm)1.3高さ(mm)11質量(g)4奥行(mm)14内径(mm)10全質量(g)20穴径固定:9.5×6
  • 304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径12mm 固定金具 5個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径12mm 固定金具 5個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で12mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)46厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)16質量(g)3奥行(mm)14.5内径(mm)12全質量(g)15穴径固定:M4
  • 304ステンレス 厚サドルバンド 内径50mm 固定金具 3個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 厚サドルバンド 内径50mm 固定金具 3個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    1,598税込1,758
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で50mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)97厚さ(mm)1.8高さ(mm)51質量(g)37奥行(mm)19内径(mm)50全質量(g)111穴径固定:11.5×8
  • 304ステンレス 厚サドルバンド 内径10mm 固定金具 5個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 厚サドルバンド 内径10mm 固定金具 5個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    当日出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)48厚さ(mm)1.3高さ(mm)11質量(g)6奥行(mm)14内径(mm)10全質量(g)30穴径固定:9.5×6
  • 304ステンレス 厚サドルバンド 内径40mm 固定金具 3個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 厚サドルバンド 内径40mm 固定金具 3個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    1,498税込1,648
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で40mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)85厚さ(mm)1.3高さ(mm)37質量(g)23奥行(mm)19内径(mm)40全質量(g)69穴径固定:11.5×8
  • 304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径27mm 固定金具 3個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径27mm 固定金具 3個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    929税込1,022
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で27mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)57厚さ(mm)1.3高さ(mm)25質量(g)14奥行(mm)19内径(mm)27全質量(g)42穴径固定:11.5×8
  • 304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径50mm 固定金具 3個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径50mm 固定金具 3個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    1,198税込1,318
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で50mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)79厚さ(mm)1.8高さ(mm)50質量(g)32奥行(mm)19内径(mm)50全質量(g)96穴径固定:11.5×8
  • 304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径60mm 固定金具 3個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径60mm 固定金具 3個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    1,298税込1,428
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で60mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)85厚さ(mm)1.8高さ(mm)60質量(g)42奥行(mm)19内径(mm)60全質量(g)126穴径固定:11.5×8
  • 304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径80mm 固定金具 3個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径80mm 固定金具 3個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    1,598税込1,758
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で80mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)106厚さ(mm)1.8高さ(mm)77質量(g)52奥行(mm)19内径(mm)80全質量(g)156穴径固定:11.5×8
  • 304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径22mm 固定金具 3個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径22mm 固定金具 3個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    1,098税込1,208
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で22mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)73厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)25質量(g)7奥行(mm)19内径(mm)22全質量(g)21穴径固定:M6
  • 304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径26mm 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径26mm 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    1,498税込1,648
    1セット(3個)ほか
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で26mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)43厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)55質量(g)15奥行(mm)19.5穴径固定:M6
  • RS PRO Pクリップ ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO Pクリップ ステンレス鋼

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    RS Pro ステンレススチール製 P信頼のブランド RS Pro の高品質 P クリップ製品をご紹介します。これらの一体型クリップは、ケーブルの固定や振動の軽減など、さまざまな機能を果たします。注目すると、 P クリップはステンレススチール製で、 EPDM ラバーライナーが結合されてブラケットが製造されています。各クリップの両側には 6.6 mm の固定穴があるため、ねじ又はボルトで必要な Anchor ポイントにきちんと取り付けることができます。これらの P クリップを選択する理由P クリップは、ケーブルやワイヤの設置に関して見過ごされがちなアクセサリです。ホース、チューブ、ケーブル及びワイヤの優れたサポート機構で、オートバイなどの車両で一般的にクラッチ及びブレーキケーブルで使用されます。メーカーの P クリップには、さまざまな内径(閉)サイズが用意されているため、ぴったりフィットし、美しい設置が可能で、ケーブル配線のニーズに適した実用的なソリューションを実現できます。とも呼ばれますパイプクリップ P クランプ パイプクランプ特長と利点一体型クリップ ステンレススチール製で、黒色 EPDM ゴムを使用しています 振動を軽減 ぴったりフィットします 固定穴 1 本のねじ又はボルトで固定します ケーブル、ホース、チューブ、及び配管で使用しますRS Pro スチール製 P クリップバリアント - 内径閉塞5 mm 、 RS 品番 ( : 226-9011) : 226-9011 6 mm 、 RS 品番 ( : 226-9012) : 226-9012 8 mm 、 RS 品番 ( : 226-9013) : 226-9013 9 mm 、 RS 品番 ( : 226-9014) : 226-9014 10 mm 、 RS 品番 ( : 226-9016) : 226-9016 12 mm 、 RS 品番 ( : 226-9017) : 226-9017 13 mm 、 RS 品番 ( : 226-9018) : 226-9018 14 mm 、 RS 品番 ( : 226-9019) : 226-9019 15 mm 、 RS 品番 ( : 226-9020) : 226-9020 16 mm 、 RS 品番 ( : 226-9022) : 226-9022 17 mm 、 RS 品番 ( : 226-9023) : 226-9023 18 mm 、 RS 品番 ( : 226-9024) : 226-9024 19 mm 、 RS 品番 ( : 226-9025) : 226-9025また必要とすることができるRS Pro では、さまざまな材料やヘッドタイプのねじやボルトを幅広く取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途ケーブル / ワイヤの取り付け ケーブルアクセサリ 自動車両 電子機器
    仕様クローズド内径 = 10mm幅 = 12.6mm下穴径 = 6.6mm材質 = ステンレス鋼強度クラス = A2 304色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pクリップ ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO Pクリップ ステンレス鋼

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    RS Pro ステンレススチール製 P信頼のブランド RS Pro の高品質 P クリップ製品をご紹介します。これらの一体型クリップは、ケーブルの固定や振動の軽減など、さまざまな機能を果たします。注目すると、 P クリップはステンレススチール製で、 EPDM ラバーライナーが結合されてブラケットが製造されています。各クリップの両側には 6.6 mm の固定穴があるため、ねじ又はボルトで必要な Anchor ポイントにきちんと取り付けることができます。これらの P クリップを選択する理由P クリップは、ケーブルやワイヤの設置に関して見過ごされがちなアクセサリです。ホース、チューブ、ケーブル及びワイヤの優れたサポート機構で、オートバイなどの車両で一般的にクラッチ及びブレーキケーブルで使用されます。メーカーの P クリップには、さまざまな内径(閉)サイズが用意されているため、ぴったりフィットし、美しい設置が可能で、ケーブル配線のニーズに適した実用的なソリューションを実現できます。とも呼ばれますパイプクリップ P クランプ パイプクランプ特長と利点一体型クリップ ステンレススチール製で、黒色 EPDM ゴムを使用しています 振動を軽減 ぴったりフィットします 固定穴 1 本のねじ又はボルトで固定します ケーブル、ホース、チューブ、及び配管で使用しますRS Pro スチール製 P クリップバリアント - 内径閉塞5 mm 、 RS 品番 ( : 226-9011) : 226-9011 6 mm 、 RS 品番 ( : 226-9012) : 226-9012 8 mm 、 RS 品番 ( : 226-9013) : 226-9013 9 mm 、 RS 品番 ( : 226-9014) : 226-9014 10 mm 、 RS 品番 ( : 226-9016) : 226-9016 12 mm 、 RS 品番 ( : 226-9017) : 226-9017 13 mm 、 RS 品番 ( : 226-9018) : 226-9018 14 mm 、 RS 品番 ( : 226-9019) : 226-9019 15 mm 、 RS 品番 ( : 226-9020) : 226-9020 16 mm 、 RS 品番 ( : 226-9022) : 226-9022 17 mm 、 RS 品番 ( : 226-9023) : 226-9023 18 mm 、 RS 品番 ( : 226-9024) : 226-9024 19 mm 、 RS 品番 ( : 226-9025) : 226-9025また必要とすることができるRS Pro では、さまざまな材料やヘッドタイプのねじやボルトを幅広く取り揃えています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途ケーブル / ワイヤの取り付け ケーブルアクセサリ 自動車両 電子機器
    仕様クローズド内径 = 6mm幅 = 12.6mm下穴径 = 6.6mm材質 = ステンレス鋼強度クラス = A2 304色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pクリップ ナイロン66 RS PRO

    RS PRO Pクリップ ナイロン66

    RS PRO
    889税込978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro ナイロン 66 P クリップ RS Pro ナイロン 66 P クリップ製品をご紹介し、ケーブル、配線、チューブの固定及び固定に最適です。この P クリップは、ケーブルを所定の位置に保持するように特別に設計されています。特に、振動や動きにより、繊細な内部配線に歪みや損傷を与えるおそれがある場合に最適です。ナイロン 66 素材は、化学薬品、 UV 、極端な温度変動への耐性により、過酷な環境で最高の性能を発揮します。P クリップは、さまざまな用途や環境で使用できるため、非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: RS Pro のこの多目的ナイロン P クリップは、さまざまな産業、商業、家庭環境でケーブル、配線、チューブを固定及び固定するのに最適です これらのクリップはケーブルを簡単に整理できる迅速な低コストソリューションです。ナイロン 66 構造により、極端な温度変動、 UV 、化学薬品やその他の危険物質に対する耐性があり、腐食を最小限に抑えます クリップの内側の端は、ケーブルの絶縁を保護するように特別に設計されており、特に機械の振動や動作によって内部配線を保護します これらのクリップを取り付けるには、緩んでいるケーブルの周囲にクリップをクランプし、留め具をシャーシまたは取り付け部にネジ留めします さまざまな目立たないニュートラルカラー及びバンドル径の製品が用意され、各種ホース、パイプなどに適合します UL94V-2 認定 用途: P クリップは、ケーブルを所定の位置に保持するように設計された留め具で、主に電気機器や機械に使用されます。P クリップは、ケーブルに不要な擦り傷や負担がかからないようにします。これにより、内部配線が早期に損傷し、機械や機器のダウンタイムの問題が発生する可能性があります。多くの場合、 P クリップは非常に Durable で、高い強度と優れた耐熱性と耐薬品性を備えていて、さまざまな環境で使用できます。主に、次の用途でケーブル管理として使用されます。 ケーブルとチューブ 家庭用機器 電子機器及び機械 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様クローズド内径 = 12.7mm幅 = 12.2mm下穴径 = 5mm材質 = ナイロン66色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応

ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります

クリップ式