3ページ目: クリップ式

FA現場のお役立ち情報
251件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大径(Φmm)から絞り込む
  • RS PRO Pクリップ ナイロン66 RS PRO

    RS PRO Pクリップ ナイロン66

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro ナイロン 66 P クリップ RS Pro ナイロン 66 P クリップ製品をご紹介し、ケーブル、配線、チューブの固定及び固定に最適です。この P クリップは、ケーブルを所定の位置に保持するように特別に設計されています。特に、振動や動きにより、繊細な内部配線に歪みや損傷を与えるおそれがある場合に最適です。ナイロン 66 素材は、化学薬品、 UV 、極端な温度変動への耐性により、過酷な環境で最高の性能を発揮します。P クリップは、さまざまな用途や環境で使用できるため、非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: RS Pro のこの多目的ナイロン P クリップは、さまざまな産業、商業、家庭環境でケーブル、配線、チューブを固定及び固定するのに最適です これらのクリップはケーブルを簡単に整理できる迅速な低コストソリューションです。ナイロン 66 構造により、極端な温度変動、 UV 、化学薬品やその他の危険物質に対する耐性があり、腐食を最小限に抑えます クリップの内側の端は、ケーブルの絶縁を保護するように特別に設計されており、特に機械の振動や動作によって内部配線を保護します これらのクリップを取り付けるには、緩んでいるケーブルの周囲にクリップをクランプし、留め具をシャーシまたは取り付け部にネジ留めします さまざまな目立たないニュートラルカラー及びバンドル径の製品が用意され、各種ホース、パイプなどに適合します UL94V-2 認定 用途: P クリップは、ケーブルを所定の位置に保持するように設計された留め具で、主に電気機器や機械に使用されます。P クリップは、ケーブルに不要な擦り傷や負担がかからないようにします。これにより、内部配線が早期に損傷し、機械や機器のダウンタイムの問題が発生する可能性があります。多くの場合、 P クリップは非常に Durable で、高い強度と優れた耐熱性と耐薬品性を備えていて、さまざまな環境で使用できます。主に、次の用途でケーブル管理として使用されます。 ケーブルとチューブ 家庭用機器 電子機器及び機械 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様クローズド内径 = 7.9mm幅 = 10mm下穴径 = 5mm材質 = ナイロン66色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクリップ 9.5 → 11.5mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカ

    ホースクリップ 9.5 → 11.5mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入

    オエティカ
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します
    仕様●内径:9.5 → 11.5mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:9.5mm●最大内径:11.5mm●バンド幅:7.4mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4528アズワン品番65-8049-15
  • ホースクリップ 20.3 → 23.5mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカ

    ホースクリップ 20.3 → 23.5mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入

    オエティカ
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
    仕様●内径:20.3 → 23.5mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:20.3mm●最大内径:23.5mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4571アズワン品番65-8049-13
  • ホースクリップ 10.3 → 12.3mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカ

    ホースクリップ 10.3 → 12.3mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入

    オエティカ
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します
    仕様●内径:10.3 → 12.3mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:10.3mm●最大内径:12.3mm●バンド幅:7.4mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4529アズワン品番65-7938-37
  • ホースクリップ 9.6 → 11.3mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカ

    ホースクリップ 9.6 → 11.3mm 5mm ステンレス鋼 1袋 5個入

    オエティカ
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
    仕様●内径:9.6 → 11.3mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:9.6mm●最大内径:11.3mm●バンド幅:5mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4551アズワン品番65-8049-14
  • ホースクリップ 9.8 → 12.3mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカ

    ホースクリップ 9.8 → 12.3mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入

    オエティカ
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
    仕様●内径:9.8 → 12.3mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:9.8mm●最大内径:12.3mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4553アズワン品番65-8040-46
  • パンチバンド 鉄 志村発條製作所

    パンチバンド 鉄

    志村発條製作所
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンチバンドフープ 志村発條製作所

    パンチバンドフープ

    志村発條製作所
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 フープバンド フープのみ 14mm幅 正峰工業

    ステンレス製 フープバンド フープのみ 14mm幅

    正峰工業
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
    材質SUS304厚さ(mm)0.6(帯)長さ(m)30バンド幅(mm)14
  • 鉄製 フープバンド 10mm幅 正峰工業

    鉄製 フープバンド 10mm幅

    正峰工業
    7,898税込8,688
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
    材質鉄製(ボンデ鋼帯)バンド幅(mm)10
  • スナップホースクリップEzyclamp HCL

    スナップホースクリップEzyclamp

    HCL
    13,980税込15,378
    1袋(100本)
    当日出荷
    特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
    用途ホースの締付けやケーブルの結束に。材質ナイロン66厚さ(mm)3.25バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)2.0六角(mm)8.0
  • 4mm チューブクランプ(10個) エスコ

    4mm チューブクランプ(10個)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KZ-4
  • 2mm チューブクランプ(10個) エスコ

    2mm チューブクランプ(10個)

    エスコ
    415税込457
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425KZ-2
  • 34-37mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ

    34-37mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463AE-37
  • 31-34mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ

    31-34mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463AE-34
  • 27-31mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ

    27-31mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463AE-31
  • メインホース用バンド セフティー3

    メインホース用バンド

    セフティー3
    629税込692
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。エンドキャップ等をしっかり固定できます。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×30×4適合ホース外径(Φmm)約15~18
  • ナイロンクリップ 1箱 100個 ナチュラル 乳白色 NKシリーズ ニックス

    ナイロンクリップ 1箱 100個 ナチュラル 乳白色 NKシリーズ

    ニックス
    429税込472
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    金属と比較して70%も軽量、鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
  • スクウェアクランプ 1箱 500個 SBシリーズ ニックス

    スクウェアクランプ 1箱 500個 SBシリーズ

    ニックス
    7,698税込8,468
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用、密閉取付方式及び上部オープン取り付け方式を用途に合わせて任意選定、板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
  • 304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径16mm 固定金具 3個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径16mm 固定金具 3個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    959税込1,055
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)59厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)20質量(g)6奥行(mm)19内径(mm)16全質量(g)18穴径固定:M6
  • 304ステンレス 厚サドルバンド 内径60mm 固定金具 3個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 厚サドルバンド 内径60mm 固定金具 3個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    1,798税込1,978
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で60mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)112厚さ(mm)1.8高さ(mm)58質量(g)43奥行(mm)19内径(mm)60全質量(g)129穴径固定:11.5×8
  • 304ステンレス 厚サドルバンド 内径16mm 固定金具 5個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 厚サドルバンド 内径16mm 固定金具 5個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)63厚さ(mm)1.3高さ(mm)16質量(g)12奥行(mm)19内径(mm)16全質量(g)60穴径固定:11.5×8
  • 304ステンレス 厚サドルバンド 内径27mm 固定金具 3個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 厚サドルバンド 内径27mm 固定金具 3個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    1,098税込1,208
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で27mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)75厚さ(mm)1.3高さ(mm)25質量(g)17奥行(mm)19内径(mm)27全質量(g)51穴径固定:11.5×8
  • 304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径20mm 固定金具 5個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径20mm 固定金具 5個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で20mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)51厚さ(mm)1.3高さ(mm)20質量(g)11奥行(mm)19内径(mm)20全質量(g)55穴径固定:11.5×8
  • 304ステンレス 厚サドルバンド 内径20mm 固定金具 5個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 厚サドルバンド 内径20mm 固定金具 5個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で20mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)70厚さ(mm)1.3高さ(mm)20質量(g)14奥行(mm)19内径(mm)20全質量(g)70穴径固定:11.5×8
  • 304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径30mm 固定金具 3個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径30mm 固定金具 3個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    1,298税込1,428
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で30mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)76厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)32質量(g)9奥行(mm)19内径(mm)30全質量(g)27穴径固定:M6
  • 304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径16mm 固定金具 5個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径16mm 固定金具 5個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)45厚さ(mm)1.3高さ(mm)16質量(g)9奥行(mm)19内径(mm)16全質量(g)45穴径固定:11.5×8
  • 304ステンレス 厚サドルバンド 内径80mm 固定金具 3個セット bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 厚サドルバンド 内径80mm 固定金具 3個セット

    bitstrong(ビットストロング)
    2,198税込2,418
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で80mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)127厚さ(mm)1.8高さ(mm)80質量(g)56奥行(mm)19内径(mm)80全質量(g)168穴径固定:11.5×8
  • 304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径10mm 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径10mm 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    1,198税込1,318
    1セット(3個)ほか
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)24厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)35質量(g)7奥行(mm)19.5穴径固定:M6
  • 304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径15mm 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径15mm 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    1,298税込1,428
    1セット(3個)ほか
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で15mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)29厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)42質量(g)10奥行(mm)19.5穴径固定:M6
  • 304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径32mm 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径32mm 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    1,598税込1,758
    1セット(3個)ほか
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で32mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)55厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)65質量(g)18奥行(mm)19.5穴径固定:M6
  • RS PRO Pクリップ ナイロン RS PRO

    RS PRO Pクリップ ナイロン

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様クローズド内径 = 14.3mm幅 = 13mm下穴径 = 5 x 20.7 mm, 5.5mm材質 = ナイロンコーティング/ライニング = なし色 = ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pクリップ ナイロン RS PRO

    RS PRO Pクリップ ナイロン

    RS PRO
    859税込945
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    RS Pro 9.5 mm ナチュラルナイロン P クリップですケーブルを仕分ける必要があるか.RS Pro の 9.5 mm 調整可能ナイロン P クリップは、ケーブル、配線、チューブの固定と固定に最適です。 P クリップは、ケーブルを所定の位置に保持するように設計されており、自動車のコンポーネント、電子機器、又は家庭用電化製品を摩擦や負荷から保護するためによく使用されます。 この製品は頑丈かつ軽量で、高強度だけでなく、優れた耐熱性及び耐薬品性も備えています。 バンドル径は 9.5 mm で、複数の小さなケーブルを一度に通すことができます。取り付けるには、ケーブルをクランプで固定し、ねじ又はリベットで P クリップを所定の位置にドリルで穴を開けます。これは、さまざまなクリップをストックする必要がない、すばやく低コストのソリューションです。 これらの P クリップは RoHS 認定品です。つまり、最小限の量の有害物質しか含まれていません。さまざまな産業や用途に適しています。特長と利点. P クリップ .内径(束径) 9.5 mm .幅 13 mm .固定穴の直径は 5 x 16.1 mm 、 5.5 mm .耐摩耗性ナイロン製 .コーティングやライニングは不要 .ナチュラルカラー仕上げ .化学薬品や有害物質に対する耐性 .最小限の制限物質を含有する RoHS 認定RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様クローズド内径 = 9.5mm幅 = 13mm下穴径 = 5 x 16.1 mm, 5.5mm材質 = ナイロンコーティング/ライニング = なし色 = ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pクリップ ナイロン RS PRO

    RS PRO Pクリップ ナイロン

    RS PRO
    739税込813
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    RS Pro 6.4 mm ナチュラルナイロン PRS Pro のこのナイロン P クリップを使用すると、ケーブルを所定の位置に、また所定の順序で配線できます。また、電子機器や家庭用電化製品を擦過や負荷から保護するためにも使用できます。 P クリップは、さまざまな用途や設定で配線、チューブ、ケーブルを固定するのに非常に便利です。これらのナチュラルナイロンタイプは、極めて耐摩耗性に優れ、非常に高い耐薬品性と耐熱性を備えています。 内径 6.4 mm で狭い複数のケーブルを束として供給できます。取り付けは簡単です。ケーブルをクランプで固定し、 P クリップを所定の位置に穴を開けます。 RS Pro シリーズの一部として、これらの P クリップは厳格な品質管理テストを受けており、信頼性の高い一貫した製品を保証しています。また、最小限の有害物質が含まれている RoHS 認定も取得しています。特長と利点. P クリップ .内径(束径) 6.4 mm .幅 13 mm .固定穴の直径は 5 x 10.4 mm 、 5.5 mm .ナイロン製 .コーティングやライニングは不要 .ナチュラルカラー仕上げ .最小限の制限付き危険物が含まれていることが認定された RoHS 物質 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様クローズド内径 = 6.4mm幅 = 13mm下穴径 = 5 x 10.4 mm, 5.5mm材質 = ナイロンコーティング/ライニング = なし色 = ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pクリップ ナイロン66 RS PRO

    RS PRO Pクリップ ナイロン66

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RS PRO 18
    仕様クローズド内径 = 9.5mm幅 = 12mm下穴径 = 5mm材質 = ナイロン66色 = ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pクリップ ナイロン66 RS PRO

    RS PRO Pクリップ ナイロン66

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様クローズド内径 = 14.3mm幅 = 13mm下穴径 = 5mm材質 = ナイロン66色 = ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pクリップ ナイロン66 RS PRO

    RS PRO Pクリップ ナイロン66

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様クローズド内径 = 9.5mm幅 = 13mm下穴径 = 5mm材質 = ナイロン66色 = ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pクリップ ナイロン66 RS PRO

    RS PRO Pクリップ ナイロン66

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様クローズド内径 = 6.4mm幅 = 13mm下穴径 = 5mm材質 = ナイロン66色 = ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pクリップ ステンレススチール304 RS PRO

    RS PRO Pクリップ ステンレススチール304

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様クローズド内径 = 52mm幅 = 17mm下穴径 = 6.6mm材質 = ステンレススチール304強度クラス = A2 304コーティング/ライニング = ゴム色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pクリップ ステンレススチール304 RS PRO

    RS PRO Pクリップ ステンレススチール304

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様クローズド内径 = 48mm幅 = 17mm下穴径 = 6.6mm材質 = ステンレススチール304強度クラス = A2 304コーティング/ライニング = ゴム色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応

ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります

クリップ式