絞り込み
最大径(Φmm)
  • 40以下(1)
  • 60以下(1)
  • 70以下(1)
  • 90以下(1)
  • 150以下(1)
材質
  • ステンレス(5)
バンド幅(mm)
  • 12(5)
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(13)
  • カクダイ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • セフティー3(2)
  • タカギ(2)
  • TRUSCO(2)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • HCL(2)
  • フローバル(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • 岩崎製作所(1)
  • カワヨシ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大径(Φmm)から絞り込む
40以下(1)
60以下(1)
70以下(1)
90以下(1)
150以下(1)
  • 304ステンレス 手締め式ホースバンド 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 手締め式ホースバンド 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    1,898税込2,088
    1セット(5個)
    欠品中
    ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。「ウォームギア式」や「ネジ式」と呼ばれ、バンドの溝に沿ってネジを回すことで直径を調整し、締め付ける事が出来ます。蝶ネジ(またはつまみネジ)が付いているタイプは、工具を使わずに指で簡単に締めたり緩めたりして、サイズを調整・固定できるのが大きな特徴です。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。固定時の内径は65~89mmまで対応しております。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。怪我防止の為、組立使用時には手袋を着用の上、作業してください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレスシルバー質量(g)24、総質量:120最小径(Φmm)65最大径(Φmm)89バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
  • 304ステンレス 手締め式ホースバンド 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 手締め式ホースバンド 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    欠品中
    ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。「ウォームギア式」や「ネジ式」と呼ばれ、バンドの溝に沿ってネジを回すことで直径を調整し、締め付ける事が出来ます。蝶ネジ(またはつまみネジ)が付いているタイプは、工具を使わずに指で簡単に締めたり緩めたりして、サイズを調整・固定できるのが大きな特徴です。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。固定時の内径は46~70mmまで対応しております。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。怪我防止の為、組立使用時には手袋を着用の上、作業してください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレスシルバー質量(g)22、総質量:110最小径(Φmm)46最大径(Φmm)70バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
  • 304ステンレス 手締め式ホースバンド 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 手締め式ホースバンド 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。「ウォームギア式」や「ネジ式」と呼ばれ、バンドの溝に沿ってネジを回すことで直径を調整し、締め付ける事が出来ます。蝶ネジ(またはつまみネジ)が付いているタイプは、工具を使わずに指で簡単に締めたり緩めたりして、サイズを調整・固定できるのが大きな特徴です。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。固定時の内径は18~32mmまで対応しております。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。怪我防止の為、組立使用時には手袋を着用の上、作業してください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレスシルバー質量(g)17、総質量:85最小径(Φmm)18最大径(Φmm)32バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
  • 304ステンレス 手締め式ホースバンド 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 手締め式ホースバンド 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    1,748税込1,923
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。「ウォームギア式」や「ネジ式」と呼ばれ、バンドの溝に沿ってネジを回すことで直径を調整し、締め付ける事が出来ます。蝶ネジ(またはつまみネジ)が付いているタイプは、工具を使わずに指で簡単に締めたり緩めたりして、サイズを調整・固定できるのが大きな特徴です。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。固定時の内径は27~51mmまで対応しております。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。怪我防止の為、組立使用時には手袋を着用の上、作業してください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレスシルバー質量(g)19、総質量:95最小径(Φmm)27最大径(Φmm)51バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
  • 304ステンレス 手締め式ホースバンド 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 手締め式ホースバンド 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。「ウォームギア式」や「ネジ式」と呼ばれ、バンドの溝に沿ってネジを回すことで直径を調整し、締め付ける事が出来ます。蝶ネジ(またはつまみネジ)が付いているタイプは、工具を使わずに指で簡単に締めたり緩めたりして、サイズを調整・固定できるのが大きな特徴です。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。固定時の内径は84~108mmまで対応しております。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。怪我防止の為、組立使用時には手袋を着用の上、作業してください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレスシルバー質量(g)27、総質量:135最小径(Φmm)84最大径(Φmm)108バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6

ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります

つまみ・安全キャップ付き