絞り込み
最大径(Φmm)
- 20以下(4)
- 30以下(6)
- 40以下(3)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(10)
バンド幅(mm)
- 18
- 6(6)
- 7(4)
- 8(27)
- 9(65)
- 9.9(4)
- 11(6)
- 12(139)
- 13(16)
- 14(52)
- 14.5(12)
- 16(33)
- 19(7)
- 19.05(13)
- 20(9)
- 22(9)
- 22.23(15)
- 24(11)
- 25(4)
- 26(4)
- バンド幅(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(5)
- JUBILEE(3)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- MIKALOR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大径(Φmm)」から絞り込む
20以下(4)
30以下(6)
40以下(3)

スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)
JUBILEE¥5,698~税込¥6,268~1セット(10個)当日出荷材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)18締付トルク(N・m)6
304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥2,198税込¥2,4181セット(3個)4日以内出荷配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は26~28mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス高さ(mm)40質量(g)120奥行(mm)45最小径(Φmm)26最大径(Φmm)28バンド幅(mm)18バンド厚さ(mm)0.6ねじの呼びM5
304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥1,798税込¥1,9781セット(2個)4日以内出荷配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は20~22mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。ゴムクッションにより、クランプのエッジがパイプやホースに直接当たって傷つけるのを防ぎます。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)高さ(mm)45質量(g)90奥行(mm)33最小径(Φmm)20最大径(Φmm)22バンド幅(mm)18バンド厚さ(mm)0.6ねじの呼びM5
スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)
JUBILEE¥3,698~税込¥4,068~1セット(10個)当日出荷材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)18締付トルク(N・m)6
スーパークランプ 18.0mmタイプ(スチール)
JUBILEE¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)18締付トルク(N・m)6