絞り込み
最大径(Φmm)
  • 20以下(4)
  • 30以下(6)
  • 40以下(3)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(16)
バンド幅(mm)
  • 18
  • 5(7)
  • 6(10)
  • 7(13)
  • 8(43)
  • 9(101)
  • 10(10)
  • 11(6)
  • 12(148)
  • 13(22)
  • 14(60)
  • 14.5(12)
  • 16(33)
  • 19(7)
  • 19.05(13)
  • 20(13)
  • 22(15)
  • 22.23(15)
  • 24(19)
  • 25(6)
ブランド
  • エスコ(11)
  • JUBILEE(3)
  • bitstrong(ビットストロング)(3)
  • MIKALOR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースバンドとは接続した継手が外れないように固定する締め具の事を言います。工場や港など幅広い場所で使われている道具です。さびたり劣化がしないようにステンレスやスチールメッキ製のものが多く、とめたいホースの厚さなどによっても種類が多くあります。クリップなどと比較して水による劣化度合いが少ないので一度取り付けると長く使うことが出来ます。取り付ける時はねじや工具などを使いますがしっかりと止めることが出来るものが多く売られています。
FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミカロール スープラクランプ(セミステンレス) MIKALOR

    ミカロール スープラクランプ(セミステンレス)

    MIKALOR(24件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質セミステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE

    スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    JUBILEE
    5,698税込6,268
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)18締付トルク(N・m)6
  • 304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    2,198税込2,418
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は26~28mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス高さ(mm)40質量(g)120奥行(mm)45最小径(Φmm)26最大径(Φmm)28バンド幅(mm)18バンド厚さ(mm)0.6ねじの呼びM5
  • パイプサクションバンド25 bitstrong(ビットストロング)

    パイプサクションバンド25

    bitstrong(ビットストロング)
    509税込560
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ・吸水ホースの固定や、サクションホースの連結に最適なリングバンドです。・変形しにくい頑丈な作りとなっております。・内側のシリコンシートが傷や滑りを防止します。・M6ねじ用のねじ穴付きで、壁や天井に固定してご利用いただけます。
    用途吸水ホースの固定,サクションホースの連結材質鉄/亜鉛めっき幅(mm)18厚さ(mm)1高さ(mm)32、(最大)42質量(g)23奥行(mm)54内径(Φmm)25ねじ穴【両端】M4ねじ穴【中央】M6ねじ用
  • 23- 25mm Tボルトクランプ(1個) エスコ

    23- 25mm Tボルトクランプ(1個)

    エスコ
    235税込259
    1個
    翌日出荷
    材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)18適合径(Φmm)23~25
  • 29-31mm Tボルトクランプ(10個) エスコ

    29-31mm Tボルトクランプ(10個)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463SC-31材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)18
  • 23-25mm Tボルトクランプ(10個) エスコ

    23-25mm Tボルトクランプ(10個)

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463SC-25材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)18
  • 304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Tボルトホースクランプ 絶縁ゴム付き 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は20~22mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。ゴムクッションにより、クランプのエッジがパイプやホースに直接当たって傷つけるのを防ぎます。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)高さ(mm)45質量(g)90奥行(mm)33最小径(Φmm)20最大径(Φmm)22バンド幅(mm)18バンド厚さ(mm)0.6ねじの呼びM5
  • T-BOLT クランプ (430ステンレス製) エスコ

    T-BOLT クランプ (430ステンレス製)

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    ホースクランプに厳しい要件が課される用途向け。高硬度またはプラスチック、スチール芯材を有する吸引ホースおよび圧縮空気ホースなどに
    材質SUS430
  • 29- 31mm Tボルトクランプ(1個) エスコ

    29- 31mm Tボルトクランプ(1個)

    エスコ
    340税込374
    1個
    当日出荷
    材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)18適合径(Φmm)29~31
  • 26- 28mm Tボルトクランプ(1個) エスコ

    26- 28mm Tボルトクランプ(1個)

    エスコ
    290税込319
    1個
    翌日出荷
    材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)18適合径(Φmm)26~28
  • 20- 22mm Tボルトクランプ(1個) エスコ

    20- 22mm Tボルトクランプ(1個)

    エスコ
    230税込253
    1個
    欠品中
    材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)18適合径(Φmm)20~22
  • 17- 19mm Tボルトクランプ(1個) エスコ

    17- 19mm Tボルトクランプ(1個)

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)18適合径(Φmm)17~19
  • スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEE

    スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)

    JUBILEE
    3,698税込4,068
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)18締付トルク(N・m)6
  • スーパークランプ 18.0mmタイプ(スチール) JUBILEE

    スーパークランプ 18.0mmタイプ(スチール)

    JUBILEE
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)18締付トルク(N・m)6
  • 26-28mm Tボルトクランプ(10個) エスコ

    26-28mm Tボルトクランプ(10個)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463SC-28材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)18
  • 20-22mm Tボルトクランプ(10個) エスコ

    20-22mm Tボルトクランプ(10個)

    エスコ
    1,880税込2,068
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463SC-22材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)18
  • 17-19mm Tボルトクランプ(10個) エスコ

    17-19mm Tボルトクランプ(10個)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463SC-19材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)18
ホースバンド