絞り込み
最大径(Φmm)
- 30以下(1)
- 40以下(1)
- 50以下(1)
- 60以下(1)
- 70以下(1)
- 80以下(1)
- 90以下(1)
- 100以下(1)
- 150以下(1)
- 200以下(1)
材質
- ステンレス(1)
バンド幅(mm)
- 9(1)
- 12(1)
ブランド
- オエティカ
- モノタロウ(2)
- エスコ(278)
- JUBILEE(34)
- CAILLAU(25)
- TRUSCO(19)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- 正峰工業(11)
- 明工社(10)
- ABA(10)
- カクダイ(9)
- TRIDON(9)
- ノールマ(8)
- BREEZE(8)
- セフティー3(7)
- カクイチ(7)
- SK11(6)
- IDEAL(ホースバンド)(5)
- 岩崎製作所(5)
- アソー(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「最大径(Φmm)」から絞り込む
30以下(1)
40以下(1)
50以下(1)
60以下(1)
70以下(1)
80以下(1)
90以下(1)
100以下(1)
150以下(1)
200以下(1)

オエティカ ネジ式クランプバンド
オエティカ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷バリの無いエッジとカール形状により表面圧力の向上、ホース損傷が無く、最適なシール。 一つのクランプで広い範囲の直径をカバーし、一般のドライバーで素早く締め付け可能です。材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ 16.6 → 19.8mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷。耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します仕様●内径:16.6 → 19.8mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:16.6mm●最大内径:19.8mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4568アズワン品番65-8039-59
ホースクリップ 8.8 → 10.5mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷。ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します仕様●内径:8.8 → 10.5mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:8.8mm●最大内径:10.5mm●バンド幅:7.4mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4527アズワン品番65-8040-55
ホースクリップ 20.2 → 22.8mm 9.2mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷。ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します仕様●内径:20.2 → 22.8mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:20.2mm●最大内径:22.8mm●バンド幅:9.2mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4535アズワン品番65-8040-14
ホースクリップ 18.8 → 21.1mm 9.2mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷。ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します仕様●内径:18.8 → 21.1mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:18.8mm●最大内径:21.1mm●バンド幅:9.2mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4534アズワン品番65-8040-44
ホースクリップ 17.8 → 21mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷。耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します仕様●内径:17.8 → 21mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:17.8mm●最大内径:21mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4569アズワン品番65-8040-43
ホースクリップ 16 → 19.2mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷。耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します仕様●内径:16 → 19.2mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:16mm●最大内径:19.2mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4567アズワン品番65-8039-90
ホースクリップ 14.6 → 16.8mm 8.2mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷。ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します仕様●内径:14.6 → 16.8mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:14.6mm●最大内径:16.8mm●バンド幅:8.2mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4532アズワン品番65-8049-12
ホースクリップ 13.2 → 15.7mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷。耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します仕様●内径:13.2 → 15.7mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:13.2mm●最大内径:15.7mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4561アズワン品番65-8049-27
ホースクリップ 13 → 15mm 7.5mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入
オエティカ¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷。低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です仕様●内径:13 → 15mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:13mm●最大内径:15mm●バンド幅:7.5mm●コード番号:189-4541アズワン品番65-8040-50
ホースクリップ 11.5 → 14mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入
オエティカ¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷。耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します仕様●内径:11.5 → 14mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:11.5mm●最大内径:14mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4556アズワン品番65-8040-18