40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
  • チェーンオイル マキタ

    チェーンオイル

    マキタ(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(1L)ほか
    当日出荷
    適合範囲チェンソー全機種危険物の類別非危険物
  • レギュラーチェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    レギュラーチェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(17件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
    用途チェーンやバーの潤滑に粘度ISO VG105適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅠ) BOLL

    チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅠ)

    BOLL(51件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本(4L)ほか
    当日出荷
    高温下でも粘度を保つ高性能のオールシーズンタイプのチェーンソーオイルです。 各種電動及びエンジンチェーンソーに安心してお使いいただけます。
    粘度ISO100適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅡ) BOLL

    チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅡ)

    BOLL(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソーのチェーン専用潤滑剤です。
    ISOグレード100適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ) GA(グリーンエース)

    チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)

    GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
    399税込439
    1個(200mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
    用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)粘度(cSt)ISO VG 100適合範囲チェーンソー粘度100危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • AZチェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    AZチェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(19件のレビュー)
    409税込450
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
    用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • AZ水溶性チェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    AZ水溶性チェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ
    用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • GAO チェーンソーオイル GA(グリーンエース)

    GAO チェーンソーオイル

    GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    潤滑油基油の精制度がかなり高く無色透明となっています。 オイルの飛散時など目立ちにくいのも特長です。
    用途チェーンソー用(エンジン・電動チェーンソー共通)容量(L)4内容ISO VG 100(第4類第4石油危険等級III)容器仕様PEツギ口付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 生分解性コンバインオイル SUN UP

    生分解性コンバインオイル

    SUN UP(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(4L)
    当日出荷
    生分解性が非常に高い(生分解度試験合格。28日後の生分解度81%)。100%植物油 (環境にやさしく、比較的手軽に効果の高いCO2削減を実現)。急性毒性試験合格(生物に対する無毒性)。チェーンソーオイルとしてもご使用頂けます。
    用途安心して使える潤滑油!!植物由来天然油100%!!容量(L)4引火点(℃)294危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量4L色相茶褐色ISO粘度グレードVG46
  • チェンオイル 京セラインダストリアルツールズ

    チェンオイル

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • AZ生分解性チェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    AZ生分解性チェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    植物油をベースに専用添加剤を有効配合した9 0 % 分解性を達成、EU 基準をクリアーしています。
    用途チェンソーのバーの潤滑に、摩耗防止に。環境にやさしい生分解性適合範囲チェーンソー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 電気チェーンソー用チェーンオイル HiKOKI(ハイコーキ)

    電気チェーンソー用チェーンオイル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    容量(mL)120危険物の類別非危険物
  • ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 2L AZ(エーゼット)

    ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 2L

    AZ(エーゼット)
    2,398税込2,638
    1袋
    当日出荷
    油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
    用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。タイプオールシーズンタイプ容量(L)2グレードハイグレード粘度(cSt)110危険物の類別非危険物
  • 生分解チェンソーオイル BOLL

    生分解チェンソーオイル

    BOLL(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    植物油をベースにほぼ100%の生分解性を有する地球環境にやさしいチェーンソー専用オイルです。
    ISO粘度グレード56適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類
  • チェーンソーオイル TRUSCO

    チェーンソーオイル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。
    用途チェーンソー・バーの潤滑に。粘度ISO VG110褐色適合範囲チェーンソー主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 水溶性チェーンソーオイル BOLL

    水溶性チェーンソーオイル

    BOLL
    2,598税込2,858
    1本(1L)ほか
    翌日出荷
    茶刈機に最適です。 お茶の葉等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので葉等の育成にほとんど影響がないチェーンソー専用オイルです。 水溶性ですので洗濯も簡単です。
    ISO粘度グレード130適合範囲チェーンソー仕様コック付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 1L AZ(エーゼット)

    ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 1L

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋
    欠品中
    油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
    用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。タイプオールシーズンタイプ容量(L)1グレードハイグレード粘度(cSt)110危険物の類別非危険物
  • コンバインオイル BOLL

    コンバインオイル

    BOLL
    6,898税込7,588
    1本(4L)
    翌日出荷
    農作業時、機械に付着した稲等が水で洗い流せてお手入れが楽です。また、稲等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので稲等の育成にほとんど影響がありません。水溶性ですので洗濯も簡単です。ISOグレード:130危険物の種類:第四類第三石油類危険等級:3
    ISOグレード130寸法(mm)H285×W130×D155質量(g)3900容量(L)4粘度ISO130危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
  • チェンソーオイル FALCON

    チェンソーオイル

    FALCON
    18,980税込20,878
    1本
    欠品中
    環境に配慮した生分解性林業用チェーンソーオイルです。植物油特有の匂い&虫よけ対策オイル仕様で、潤滑性能も鉱物油と変わらない効果を発揮する製法になっています。冬場の作業にも困らない低温対応オイルです。廃食油再生特有のオイル分離が発生しないため、オールシーズンで使用できます。
    用途チェーンソー刃の潤滑に。材質植物油茶褐色使用温度範囲(℃)-20~240粘度グレード:VG46危険物の類別非危険物
  • ENT1000(中)チェーンオイル 1000ml マルナカ

    ENT1000(中)チェーンオイル 1000ml

    マルナカ
    2,798税込3,078
    1台
    6日以内出荷
    植物油チェンソーオイル 1000ml
    適合範囲チェーン危険物の類別非危険物
  • ENT200(小)チェーンオイル 200ml マルナカ

    ENT200(小)チェーンオイル 200ml

    マルナカ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    6日以内出荷
    植物油チェンソーオイル 200ml
    適合範囲チェーン危険物の類別非危険物
  • コンバインオイル 4L FALCON

    コンバインオイル 4L

    FALCON
    取扱停止中
    環境配慮型植物油コンバインチェーンオイルです。植物油特有の匂いと虫よけ対策オイル仕様で潤滑性能も鉱物油と変わらない効果を発揮する製法です。冬場の作業にも困らない低温対応オイルです。廃食油再生特有のオイル分離が発生しないため、オールシーズンで使用できます。
    用途コンバインチェーンの潤滑に。トラスコ品番561-3473材質植物油茶褐色使用温度範囲(℃)-20~240容量(L)4粘度グレード:VG46危険物の類別非危険物
  • オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    欠品中
    適合範囲農機コンバイントラスコ品番868-2455容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ベーシックチェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    ベーシックチェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(115件のレビュー)
    取扱停止中
    チェーンやバーに付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
    粘度100cSt適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • コスモ チェーンソー コスモ石油

    コスモ チェーンソー

    コスモ石油
    取扱停止中
    高度に精製された鉱油基油をベースに、摩耗防止剤、腐食防止剤、粘度指数向上剤、極圧剤、粘着向上剤などの各種添加剤を効果的に配合したチェーンソー専門油です。
    用途冬期用仕様【糸引き性】2.3sec容量(L)18引火点(℃)252流動点(℃)-22.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:105、100℃:11.48危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.885色(ASTM)1.5酸価(mgKOH/g)0.4反応中性危険物の性状非水溶性
  • チェンソーオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    チェンソーオイル

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    取扱停止中
    低温における流動性に優れているため、年間を通じて安心して使用できます。 チェーンへの油膜形成を確保するため、適正粘度の高度精製基油に、張付き性向上剤を配合しているので、チェーンの摩耗や焼付きを防止します。 張付き性に優れているので、オイルが飛散しにくく、耐水性が維持されることからさびの発生を防止します。 潤滑性に優れるためにチェーンの寿命延長が可能になり経済的です。 チェーン面の油膜が雨水などによって容易に流出しないので、チェーンをさび、腐食から守ります。
    適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L2.0危険物の性状非水溶性
  • 電気チェーンソー用チェーンオイル HiKOKI(ハイコーキ)

    電気チェーンソー用チェーンオイル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    取扱い終了
    危険物の類別非危険物
  • チェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    チェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)
    取扱い終了
    熱を持ったチェーンやバーにしっかり付着し、冬季・夏季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します!
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×100×225入数4L
  • コンバインオイル AZ(エーゼット)

    コンバインオイル

    AZ(エーゼット)
    取扱い終了
    用途コンバインのチェーンの潤滑として仕様10W-30のオイルとして使用可能その他オールシーズン対応材質鉱物油質量(kg)17シルバータイプ水溶性粘度ISO VG100危険等級寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)238×238×352危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
  • バイオ・チェーンソーオイル MKT

    バイオ・チェーンソーオイル

    MKT
    取扱い終了
    天然生ゴムを配合しており、粘着性が強く刃に良く付き、飛び散りにくいです。 更に、虫の嫌がる香料(ユーカリやシトラスレモン)が入っています。 生分解度試験にパスしており、土壌汚染対策に最適。 水分解性試験で抗乳化性の良さが認証されている。 シェル4球試験で耐過重性の良さが認証されている。
    用途チェーンソー用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ハンディーオイル チェーンソー BOLL

    ハンディーオイル チェーンソー

    BOLL
    取扱い終了
    適正な鉱油に三価安定剤・防錆剤・及び各種添加剤を合理的に配合した高品位グレード商品。 各種チェーンソーのチェーン専用潤滑油。
    適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 4.0L チェーンソーオイル エスコ

    4.0L チェーンソーオイル

    エスコ(4件のレビュー)
    取扱い終了
    適合範囲チェーンソーエスコ品番EA920AK-10A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
  • チェーンソーオイル BOLL

    チェーンソーオイル

    BOLL
    取扱い終了
    適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソーの チェーン専用潤滑油です。
    寸法(mm)H230×W86×D75質量(g)930適合範囲チェーンソー
  • ちょっとオイルチェーンソーオイル BOLL

    ちょっとオイルチェーンソーオイル

    BOLL(1件のレビュー)
    取扱い終了
    適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、各種添加物を合理的に配合した各種チェーンソーのチェーン専用潤滑剤です。
    寸法(mm)H157×W50×D28質量(g)40適合範囲エアー工具危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • チェーンオイル マキタ

    チェーンオイル

    マキタ
    取扱い終了
    用途チェーン刃潤滑適合機種チェンソー全機種
  • 生分解性チェーンソーオイル SUMICO(住鉱潤滑剤)

    生分解性チェーンソーオイル

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    取扱い終了
    地球環境に優しい生分解性チェーンソーオイルです。 低ミスト性、油煙の発生を大幅に低減することができます。 低温流動性に優れ、厳冬期にも安心してご使用になれます。
    用途チェーンソーのチェーンとバーの潤滑。仕様生分解性トラスコ品番290-1471褐色適合範囲タービン主成分植物油、合成油粘度ISO VG56危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • プロ用 ニューチェーンソーオイル BOLL

    プロ用 ニューチェーンソーオイル

    BOLL
    取扱い終了
    農林業専用開発品 適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種無添加剤を合理的に配合 ISO:100 地球環境にやさしいパッケージです。
    用途チェーンソー専用潤滑剤適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L入数1袋(1L)危険物の性状非水溶性
  • チェーンソーオイル BOLL

    チェーンソーオイル

    BOLL
    取扱い終了
    適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソーのチェーン専用潤滑油です。
    適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.2LISOグレード100危険物の性状非水溶性
  • チェーンソーオイル4L TRUSCO

    チェーンソーオイル4L

    TRUSCO
    取扱い終了
    熱を持ったチェーンソーやバーにしっかり付着し、冬季・夏季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
    用途チェーンソーのチェーンとバーの潤滑に。仕様粘度グレード:ISO VG110トラスコ品番227-7131材質/仕上主成分:潤滑基油容量(L)4適合範囲チェーンソー容器寸法220×240×105mmサイズ(mm)180×240×105
  • チェーンソーオイル1L TRUSCO

    チェーンソーオイル1L

    TRUSCO
    取扱い終了
    熱を持ったチェーンソーやバーにしっかり付着し、冬季・夏季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
    用途チェーンソーのチェーンとバーの潤滑に。仕様粘度グレード:ISO VG110トラスコ品番227-7123材質/仕上主成分:潤滑基油容量(L)1適合範囲チェーンソー容器寸法130×75×180mmサイズ(mm)130×75×180
チェーンソーオイル