絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.1(1)
  • 0.25(2)
  • 0.5(10)
  • 1(9)
  • 1.5(1)
  • 2(12)
  • 2.5(1)
  • 3(12)
  • 5(7)
  • 10(2)
ブランド
  • 三木ネツレン
  • スーパーツール(41)
  • イーグルクランプ(22)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(15)
  • エスコ(7)
  • 象印チェンブロック(2)
  • コンドーテック(1)
  • サンキョウ・トレーディング(1)
クランプ範囲(mm)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 20(1)
  • 25(7)
  • 30(10)
  • 38(5)
  • 40(5)
  • 50(6)
  • 60(2)
  • 75(2)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 140(1)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 180(1)
  • 200(2)
  • 220(1)
  • 300(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.1(1)
0.25(2)
0.5(10)
1(9)
1.5(1)
2(12)
2.5(1)
3(12)
5(7)
10(2)
  • 竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン

    竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)

    三木ネツレン
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
    型式N型
  • 竪吊クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン

    竪吊クランプ (安全ロック式)

    三木ネツレン
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    特殊合金鋼:本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。 精密型打鍛造:型打成形した製品ですから、軽量コンパクトです。 強力なカム:吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっております。 引手レバー環によるロック:引手レバー環の操作によってロックすると、引張りコイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重が0になっても、クランプは部材からはずれることがありません。 電着コーティング:本体は二重表面処理加工してありますから、より一層防錆効果があります。 パーカー仕上げ(黒染め処理):内蔵されている交換部品は、非粘着、防錆、防食、非濡性に優れた効果があります。
  • PB-HC型 丸棒吊クランプ 三木ネツレン

    PB-HC型 丸棒吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    3日以内出荷
    丸棒やパイプの水平吊専用クランプで吊上げ荷重に比例して締付力が働き、吊上物を強く締付けます。開放ロックのまま、吊上物の中心にセットし、レバーによってロックを開放し、クランプを持ち上げると、自動的に丸棒クランプします。吊上物が着地し、ワイヤーをゆるめることにより開放ロックが自動的にかかり、開放状態になりますので作業性は抜群です。
    材質特殊合金鋼基本使用荷重(t)1/2寸法D(mm)40
  • CU-M型(80) 250KG U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン

    CU-M型(80) 250KG U字溝竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6340質量(kg)2.2寸法L(mm)167寸法H(mm)318使用荷重(kg)250寸法D(mm)50寸法H2(mm)85
  • CU-H型(60) 250KG U字溝竪吊クランプ 三木ネツレン

    CU-H型(60) 250KG U字溝竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6331
  • FL-V型 無傷竪吊クランプ 三木ネツレン

    FL-V型 無傷竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷
    重量物の吊上運搬作業において、不可能と考えられていたきずをつけずに吊れるクランプとして、安全第一を主眼に開発された画期的な吊クランプです。普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずがついてはいけない場合は勿論、ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用ができない竪吊作業にも最適な、安心して使用できるクランプです。吊上物の厚さを調整締付ける軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き「すべり」が生じない構造になっています。オーバーロード等が発生すると、安全歯カムが強制的に働く構造となっています。
    仕様ラチェットロック式
  • FL-VA型 無傷竪吊クランプ 三木ネツレン

    FL-VA型 無傷竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    3日以内出荷
    クランプカは荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。ロックばねを開放した状態で部材にかませ、引手環によるレバー操作でロックすると取付けは完了します。すべて特殊合金鋼を使用して高度な加工と最適な熱処理が施してありますので高い強靭性をもっています。
    仕様手動ロック式トラスコ品番157-9057寸法L(mm)256寸法H(mm)554基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)8~32寸法D(mm)56寸法H2(mm)119
  • V-25ELC型 細目仕様 竪吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレン

    V-25ELC型 細目仕様 竪吊クランプ(手動ロック式)

    三木ネツレン
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    3日以内出荷
    本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。
  • V-25-N型 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25-N型 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
    仕様ワンタッチ安全ロック式
  • V-25-N型 細目仕様 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン

    V-25-N型 細目仕様 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式)

    三木ネツレン
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    3日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働きますから、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。
    仕様ワンタッチ安全ロック式
  • V-25型 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25型 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
    仕様ワンタッチ安全ロック式、広口仕様適合2点吊り用
  • V-25ELC型 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25ELC型 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 手動ロックを掛けることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
    仕様手動ロック式適合2点吊り用トラスコ品番158-0630質量(kg)9.9寸法L(mm)210寸法H(mm)388寸法D(mm)64寸法H2(mm)85
  • FL-V型 無傷竪吊クランプ 三木ネツレン

    FL-V型 無傷竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    3日以内出荷
    吊上物の厚さを調整締付ける軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き 「すべり」が生じない構造になっています。
    仕様ラチェットロック式、無傷仕様適合2点吊り用
  • FL-VA型 無傷竪吊クランプ 三木ネツレン

    FL-VA型 無傷竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    3日以内出荷
    クランプカは荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。
    仕様手動ロック式、無傷仕様適合2点吊り用
  • V-25ELC型 2TON 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25ELC型 2TON 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    当日出荷
    吊り上げ荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。 手動ロックをかけることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業仕様手動ロック式、2点吊り用トラスコ品番448-6102質量(kg)5.8寸法L(mm)166寸法H(mm)335寸法D(mm)58寸法H2(mm)73
  • V-25-N型 2TON 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25-N型 2TON 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷
    吊上荷重の増加に応じて、クランプ力が増加する構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働くため、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できるため、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。 本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。
    トラスコ品番448-6081質量(kg)6.9寸法L(mm)52寸法H(mm)152寸法A(mm)386寸法F(mm)36寸法D(mm)82寸法E(mm)38寸法B(mm)224寸法C(mm)65寸法D1(mm)60寸法D2(mm)95寸法I(mm)58寸法J(mm)70最小内径(Φmm)350寸法G(mm)78寸法C1(mm)101
  • V-25-N型 1TON 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25-N型 1TON 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6111質量(kg)4.8寸法L(mm)141寸法H(mm)353寸法D(mm)60寸法H2(mm)78
  • V-25-N型 1/2TON 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25-N型 1/2TON 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    吊上荷重の増加に応じて、クランプ力が増加する構造になっています。 吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。 圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働くため、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。 カムを開放状態で保持できるため、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。 本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。
    トラスコ品番448-6072質量(kg)1.6寸法L(mm)32寸法H(mm)91基本使用荷重(t)0.5寸法A(mm)218寸法F(mm)20寸法D(mm)50寸法E(mm)22寸法B(mm)128寸法C(mm)40寸法D1(mm)35寸法D2(mm)50寸法I(mm)30寸法J(mm)44最小内径(Φmm)200寸法G(mm)49寸法C1(mm)60
  • MK-V型 500Kg 竪吊クランプ 三木ネツレン

    MK-V型 500Kg 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番448-6129質量(kg)1.9寸法L(mm)123寸法H(mm)236使用荷重(kg)500寸法D(mm)40寸法H2(mm)52
  • 竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン

    竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)

    三木ネツレン
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    4日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。高所作業による遠隔操作を可能にします。
    型式L型
  • CL型 コイル吊フック 三木ネツレン

    CL型 コイル吊フック

    三木ネツレン
    1台
    欠品中
    コイル専用の吊フックです。引掛部内側に当りきずを防止する当板が取付けてあります。
    トラスコ品番361-0342径(Φmm)【吊環】30基本使用荷重(t)2全高(mm)614爪長さ(mm)510(内寸410)
  • V-25-L型 竪吊クランプ 三木ネツレン

    V-25-L型 竪吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    3日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
    仕様ワンタッチ安全ロック式
  • CF型 クレーンフォーク(標準1200型) 三木ネツレン

    CF型 クレーンフォーク(標準1200型)

    三木ネツレン
    1台
    欠品中
    負荷時のバランススプリングによって、積荷時は常に水平に保たれます。床下間隔の少ない場合でもスムーズに差し入れることができます。
    トラスコ品番361-0326質量(kg)270基本使用荷重(t)1.5
  • RH型 ラッシングホールハンガー 三木ネツレン

    RH型 ラッシングホールハンガー

    三木ネツレン
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    91日以内出荷
    甲板などの平面状部材の芯穴にクランプの一部を差込み、コッタープレートを開いて引掛け、ほぼ水平に吊上げるクランプです。
  • VB-103型 球平鋼吊クランプ 三木ネツレン

    VB-103型 球平鋼吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1台
    91日以内出荷
    球平鋼吊専用のクランプです。引起こし→吊上げ→反転のできる竪吊クランプと同様の機能を備えております。
  • OV型 丸棒吊クランプ 三木ネツレン

    OV型 丸棒吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    91日以内出荷
    直接外径をつかみますので吊上物にアイボルトを取付ける必要はありません。クランプカは荷重の増加に応じて比例的に大きくなり、吊上物を強く締付けます。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。すべて特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。
    径(Φmm)【吊環】40基本使用荷重(t)0.5
  • H-18型 ハンドクランプ 三木ネツレン

    H-18型 ハンドクランプ

    三木ネツレン
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    18L缶や薄板専用の吊り上げができるハンドタイプのクランプです。ワンタッチ操作で簡単に開閉でき便利です。
    トラスコ品番359-0359基本使用荷重(kg)100
  • IV型 内面吊クランプ 三木ネツレン

    IV型 内面吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台
    91日以内出荷
    吊上荷重の増加に応じてますます強い力でかみこむ構造になっており、引きおこし、吊上げ、反転作業が可能です。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。安全ロックばねによってつねに一定の初荷重が働きますので、着地してワイヤーがゆるんでもはずれることはありません。特殊合金鋼を使用し最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。
    径(Φmm)【吊環】40基本使用荷重(t)0.5
  • VL-102型 L形ロンヂ吊クランプ 三木ネツレン

    VL-102型 L形ロンヂ吊クランプ

    三木ネツレン
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    91日以内出荷
    L形鋼専用のクランプです。グリップ付旋回本体はワンタッチ操作で開閉できます。クランプの取付け、取外しは簡単です。
    径(Φmm)【吊環】80基本使用荷重(t)5
縦吊クランプ