絞り込み
使用荷重(t)
- 3(3)
ブランド
- イーグルクランプ(3)
クランプ範囲(mm)
- 35
- 6~28(2)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(5)
- 26(1)
- 28(2)
- 30(2)
- 32(1)
- 38(1)
- 40(10)
- 40~80(1)
- 42(1)
- 45(3)
- 48(1)
- 50(5)
- 55(1)
- 60(1)
- 70(2)
- 135(1)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
3(3)

ねじ式クランプ(全方向吊上げ)
イーグルクランプ(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から4日以内出荷世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。寸法P(mm)150
全方向ねじ式クランプ
イーグルクランプ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。 シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
全方向ねじ式クランプ
イーグルクランプ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。