絞り込み
外径(Φmm)
- 8(2)
- 10(1)
ストローク(mm)
- 2.4
- 0.4(9)
- 0.5(12)
- 0.7(12)
- 0.8(30)
- 0.9(26)
- 0.95(11)
- 1(41)
- 1.4(11)
- 1.5(34)
- 1.6(11)
- 1.8(8)
- 1.9(11)
- 2(26)
- 2.5(35)
- 3.1(10)
- 3.5(18)
- 4.5(14)
- 5.5(12)
- その他(12)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
- TRUSCO(1)
- ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「外径(Φmm)」から絞り込む
8(2)
10(1)

スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥229税込¥2521個当日出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
プランジャー(はめ込みタイプ)
TRUSCO¥279税込¥3071個当日出荷はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス(SUS305)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)250
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体:樹脂ボール:ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥269税込¥2961個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:ステンレス鋼/焼入れ温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー付/本体とボール:樹脂製
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥479税込¥5271個14日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:熱硬化性樹脂(POM)/黒色、ボール:POM/白色温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー付/本体:樹脂ボール:ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥429税込¥4721個18日以内出荷から24日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:熱硬化性樹脂(POM)/黒色、ボール:ステンレス鋼/焼入れ温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:樹脂製
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥309税込¥3401個当日出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:POM/白温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応