「外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)」から絞り込む
カゴ台車 軽量コンパクト 床板樹脂製
(9件のレビュー)当日出荷
軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。
総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
用途運搬用途に材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム質量(kg)約25.5色アイボリー車輪径(Φmm)125積載荷重(kg)150外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個間口(mm)外寸/内寸850/780奥行(mm)外寸/内寸650/620高さ(mm)外寸/内寸1200/950内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950販売区分業務用
カゴ台車 床板スチール製
当日出荷
床板がスチール製で、耐久性とローコストを実現したカゴ台車です。
L字に折りたたんで収納が可能です。
用途運搬用途に材質(本体、荷台)スチール、(キャスター)ゴム質量(kg)約54.5色グリーン車輪径(Φmm)150積載荷重(kg)500外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個間口(mm)外寸/内寸1100/1020奥行(mm)外寸/内寸800/745高さ(mm)外寸/内寸1700/1450内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1020×745×1450
カーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプワコーパレット(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
カゴ台車 (国産) 4輪自在・2輪ストッパー付キャスターフジテックス(1件のレビュー)4日以内出荷
パイプが自動的にロックされるため、
折り畳むときも使用時のセッティングも片手で簡単・スピーディに。
しかも軽量なので、女性にもやさしく扱えます。
折り畳んで重ねておけば保管スペースのムダがなく、キャスターで移動もラクラク。
現場の声に応え、使わないときの使いやすさまで考えたうれしい設計です。
セッティング・収納時は、ワンタッチで底板をフレームに自動ロック。
カーゴプレスタ床板樹脂タイプワコーパレット(5件のレビュー)5日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
スーパーFXカーゴフジテックス翌々日出荷
コストパフォーマンスが高いと好評な「スーパーFXカーゴ」です。車輪には4輪とも360度回転(4輪自在)するので、取り回しが簡単です。前の2つの車輪にはストッパー付き。床板は軽くて丈夫な樹脂製です。折りたたみ時に底板が倒れてこないようにストッパーが付いています。バーの止具を樹脂から鉄製へ変更し、バーが止めやすくなりました。塗装をレザーコートへ変更し、従来品より塗装が剥げにくくなりました。
用途荷役運搬用質量(kg)約36色アイボリー車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム・樹脂耐荷重(kg)500表面処理粉体焼き付け塗装使用キャスター4輪自在・2輪ストッパー付内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×620×1450外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700材質(荷台)プラスチック
スーパーFXカーゴフジテックス3日以内出荷
用途荷役運搬用材質【底板】樹脂色アイボリー均等荷重(kg)500使用車輪4輪自在・2輪ストッパー付有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1450外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)1100×1700×800自重(kg)45
カーゴプレスタ床板スチールタイプワコーパレット(4件のレビュー)5日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
スーパーFXカーゴAir 軽量カゴ台車フジテックス(4件のレビュー)4日以内出荷
本体重量が約25kg軽く、従来のカゴ台車より楽に作業が可能。高さも低くしているため、視界が広がり、衝突事故等も起こりにくい仕様になっています。
用途荷役運搬用色アイボリー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
底板樹脂ロールボックスマキテック6日以内出荷
型式により10%~15%の軽量化に成功しました。高性能キャスターにより、静かで滑らかな走行を実現しました。
片手でロックレバーを引いて持ち上げるだけで底板のロックが解除できます。また、底板を降ろすだけでロックができます。
サイドバーを低位置に取り付けることによりラッシング強度が向上しました。また、掛け忘れ防止の為黄色を採用しています。
従来のホーミング加工による強度を保持してさらにフレーム各コーナー部を折り曲げて事により作業所者の安全性にも配慮しています。
防錆力・耐久性に優れたユニクロメッキを採用しています。底板裏面にスチール製パイプを 装着し、強度が大幅に向上。
キャスターを差込仕様にし、ボルト数を半減しました。
本体は全て「粉体塗装仕上げ」になっていますので抜群の防錆効果を発揮します。しかも、汚れがつきにくく、いつまでも美しくご使用頂けます。
仕様底板樹脂製メッシュタイプ塗装色ベージュキャスター種類標準:Cタイプ
ハイテナーエコノミーTRUSCO5日以内出荷
物流現場ではもっともスタンダードなカゴ車です。床板は樹脂製で取り回しが軽く錆にも強いです。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)216タイプ樹脂底板均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
ハイテナーC(旋回仕様)TRUSCO3日以内出荷から8日以内出荷
優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚キャスター金具スチール
ラスティーパレット スチール製ナンシン(10件のレビュー)10日以内出荷
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
カゴ台車(スチール底板)金沢車輌(1件のレビュー)16日以内出荷
バックヤード定番のL型折畳みカゴ台車
丈夫な底板スチール製
積載荷重は余裕の500kg!
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションで中間棚やゴムベルトを取付可能!
マイティキャリー ステンレスロールボックスパレットMCタイプテックサス(旧:本庄厨房機器製作所)4日以内出荷
コンパクトにたたんで省スペースに収納できます。汚れや湿気、水、海水、など、どんな環境下でみ丈夫で安心。その上、洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用もOK。常に衛生的に活用いただけます。廃棄処分の時期を迎えても、心配はご無用。オールステンレスだから環境に優しい完全リサイクル。永年の使用にも、サビや汚れを寄せつけず、常に輝きと美しさを保ちます。
仕様ステンレス製ロールボックスパレット、ビス1本にいたるまで最高級ステンレスSUS304を使用。高さ(mm)233規格ステンレス製ロールボックスパレット、ビス1本にいたるまで最高級ステンレスSUS304を使用。
ハイテナーテイモー3日以内出荷から4日以内出荷
優れた防製力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納出来ます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
ジャンボカーゴもりや産業15日以内出荷
サイズは通常の2倍あり、積載効率が良い。一度に大容量の運搬が可能(10トン車に9台積み可能)。
キャスターは、通常よりも大きな150Φウレタン車を使用。音も静香で取り扱いも楽々です。
L字に折りたたみをして、ネスティングできるので、保管スペースをとりません。
色スカイブルー・メラミン焼付塗装外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1985×1140×1861板厚(mm)床板(合板)12内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1921×1085×1615
ハイテナーTRUSCO3日以内出荷から5日以内出荷
優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。仕様棚板取付可能枚数2枚色アイボリー均等荷重(kg)500床面高さ(mm)241キャスター金具スチール
カゴ台車 (国産)フジテックス翌々日出荷
パイプが自動的にロックされるため、。折り畳むときも使用時のセッティングも片手で簡単・スピーディに。しかも軽量なので、女性にもやさしく扱えます。折り畳んで重ねておけば保管スペースのムダがなく、キャスターで移動もラクラク。現場の声に応え、使わないときの使いやすさまで考えたうれしい設計です。セッティング・収納時は、ワンタッチで底板をフレームに自動ロック。
用途荷役運搬用質量(kg)約38色グレー車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム・樹脂耐荷重(kg)400表面処理粉体焼き付け塗装使用キャスター4輪自在・2輪ストッパー付間口(mm)外寸/内寸850/790奥行(mm)外寸/内寸650/595高さ(mm)外寸/内寸1700/1450材質(荷台)プラスチック
ロールコンビテナー 床板プラスチック製大和4日以内出荷
簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です。作業者の負担を軽減します。中間棚の紛失防止にもなります。跳ね上げれば広く使用もできます。
色アイボリー均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
ラスティーパレット(観音扉付)ナンシン4日以内出荷から10日以内出荷
観音扉付。
ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性。
ラスティパレットのスタンダードモデル。
本体色;グリーン。底板;スチール。
ネスティング収納が可能。
看板1枚が付属されております。
キャスターは150mmゴム車輪採用。2輪自在ストッパー付、2輪自在。
材質(底板)スチール積載荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
LRC90PGダブルゲート付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)ヤマト・インダストリー3日以内出荷
前面着脱ダブルゲートで積載商品の荷崩れを防止。
3面から4面へ「後付け交換ダブルゲート」としても使用可能。
上部が開閉するので商品の出し入れが容易です。
工具を使わず、簡単に取付可能!
締め金具は横スライド方式にて取付。
LRC90-PG(WG)は2色仕様。(本体はグリーン/ダブルゲートはアイボリー)
メーカー製の適合機種であればサイドバーを外して後付け可能。
用途LRC90-PG(WG)質量(kg)71.0色本体:グリーン/ダブルゲート:アイボリー車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムタイプ鉄ジョイント外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1700内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×1035×1449間口(mm)外寸/内寸1100/1030奥行(mm)外寸/内寸1100/1035高さ(mm)外寸/内寸1700/1449外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1700積載荷重N(kgf)500
ダンディXA 長尺式花岡車輌3日以内出荷
"type XA"長尺式長手方向に長尺ものを積載することができる5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
仕様ノンマーキング・サイレント仕様外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)605×935床面高さ(mm)218ハンドル高さ(mm)824キャスター金具スチール
鉄底タイプハイテナー(カゴ車)テイモー6日以内出荷から15日以内出荷
折りたたんで収納可能です。折り畳んで収納する事で、スペースも節約できます。商品の積替え作業を大幅に省力化できます。
静Kago車 コンビテナーヤマト・インダストリー8日以内出荷
樹脂面材やプラスチックジョイントの使用で音の共鳴、ガチャガチャ音を軽減した、静音タイプのカゴ車です
樹脂面材プレートはメンテナンスも簡単。荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません
材質静Kago車、樹脂ジョイント色アイボリー積載荷重N(kgf)350
ハイテナー軽量型C(旋回仕様)TRUSCO4日以内出荷
軽量で移動が楽です。軽くてかさばる荷物に最適です。優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚色黒均等荷重(kg)250使用キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚床面高さ(mm)207キャスター金具スチール
天使のカゴ車 Lightブラック五常10日以内出荷
今までの「天使のカゴ台車」と外寸は同じですが、キャスターを小さくすることで内寸はより広く、さらに素材がアルミなったことにより軽さをさらに追及、両面折り畳み機能はそのままに。一般的な規格サイズであるH1700mmのカゴ台車よりも600mm低いH1100mm。折りたたまずにハイエースやバンなどの商用車に積み込みが可能となり、さらに貨物用のエレベーターへの積み込みも可能となります。自重もわずか16kgと軽量です。左右のフレーム両方をパタパタと折りたためる仕様なので、非常に省スペースに保管が可能になります。また、その小ささも相まって、今まで困難だったセダンタイプやステーションワゴンの様な全高の低い乗用車や軽自動車にも積み込みが可能となります。引っ越しでの作業や、趣味での使用も可能なカゴ台車です。車への収納も楽に行えます。
積載荷重(kg)200キャスター100Φ4輪自在2輪ストッパー 黒ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:850×650×1100、内寸:790×620×927、折りたたみ時:850×190×1100色(本体)ブラック自重(kg)16素材アルミ製
ダブルゲート付きコンビテナーヤマトモビリティ&Mfg.5日以内出荷
正面がダブルゲート仕様になったコンビテナーです。上半分の扉だけでも開閉可能な為、放り込む様な積込みが可能です。
用途荷こぼれ防止に。正面上部からの出し入れ用途に。材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:スチール高さ(mm)【床板】251均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150材質(ジョイント)スチール製外寸法・幅(mm)1110外寸法・高さ(mm)1700
倒れにくいカゴ車 セーフティテナーTRUSCO3日以内出荷
樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。
仕様旋回仕様材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)500使用キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個キャスター径(Φmm)150外寸法・高さ(mm)1700
ハイテナーECテイモー4日以内出荷
破損や曲がりを防ぐために金属製の棒で補強をしているため、強くて壊れにくい構造です。ナシ地加工で積載物への色移りを防ぐ事が出来ます。不使用時にはステーを固定出来る為、金属音の防止・安全対策に繋がります。
俺のカゴ台車五常10日以内出荷
割れにくい床板樹脂・ゴム跡が目立ちにくいグレーキャスターを使用。とても使いやすいカゴ台車です。これまでの塗料よりもよりはがれにくく傷もつきづらい塗装となっています。凸凹とした表面で汚れが付きづらくシールも剥がしやすいのが特徴です。4.1kgの強化タイプの樹脂を使用し荷物をしっかり支えます!上げ下げもしやすく、使いやすい床板です。
材質本体部:スチール、荷台部:樹脂(4.1kg強化タイプ)色本体:ブラック積載荷重(kg)500キャスター150Φ4輪自在 2輪ストッパー グレーゴム内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1040×740×1455自重(kg)約48外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700
俺のカゴ台車五常10日以内出荷
前面に観音扉を備えているため、荷物を積んだ状態でも荷崩れや落下を防ぐことができます。安心して運搬できるほか、トラックでの移動や長距離の運搬時でも荷物を安全に運ぶことができます。上下2分割の観音扉構造により、上段だけを開けて荷物を積み降ろしすることが可能です。荷物を積んだ状態でも、荷崩れを防ぎながらスムーズに取り出すことができます。独自の塗装「レザーコート」により、傷や塗装剥がれが起きにくく長期間使用できます。肉厚の樹脂床板と国産キャスターを採用し、現場で安心して使える耐久性を実現しています。観音扉を使用しない際、扉がバタつくのを防ぐロック機構が備わっています。
材質本体部:スチール、荷台部:樹脂(4.1kg強化タイプ)、観音扉:スチール色本体:ベージュ、床板:ダークグレー積載荷重(kg)500キャスター150Φ4輪自在 2輪ストッパー グレーゴム内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1040×740×1440自重(kg)58外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700
俺のカゴ台車五常税込¥65,978¥59,980
俺のカゴ台車五常税込¥40,678¥36,980
俺のカゴ台車五常税込¥60,478¥54,980
俺のカゴ台車五常税込¥40,678¥36,980
俺のカゴ台車五常税込¥65,978¥59,980
俺のカゴ台車五常税込¥43,978¥39,980
ハンガーバー五常税込¥20,878¥18,980