絞り込み
クランプ範囲(mm)
- 40(2)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(4)
- 80(3)
- 100(2)
- 110~140(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 130~160(1)
- 150~180(1)
- 160(2)
- 170(1)
- 170~200(1)
- 190(1)
- 210(1)
- 220(1)
- 250(1)
- 320(1)
- 500(4)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
ブランド
- 三木ネツレン
- スーパーツール(9)
- エスコ(4)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(3)
- イーグルクランプ(2)
- サンキョウ・トレーディング(1)
使用荷重(t)
- 0.25(4)
- 0.5(2)
- 1(1)
- 2(2)
- 2.4(1)
「クランプ範囲(mm)」から絞り込む
40(2)
60(4)
80(3)
100(2)
160(2)
210(1)
220(1)
250(1)
320(1)
500(4)
クランプ範囲(mm)をもっと見る

U字溝竪吊クランプ ハンドタイプ
三木ネツレン¥21,980税込¥24,1781台当日出荷U字溝・フリュームなどコンクリート製品の専用吊クランプです。 機械吊りも出来るハンドタイプ。用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに 手作業による位置決め、微調整に質量(kg)2.2寸法H(mm)147寸法B(mm)190
CU-H型 U字溝竪吊クランプ
三木ネツレン¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷から6日以内出荷ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。寸法H(mm)335
CU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用
三木ネツレン¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷コンクリート二次製品専用の吊クランプです。トラスコ品番158-2125寸法L(mm)187寸法H(mm)386基本使用荷重(t)0.25クランプ範囲(mm)35-55寸法D(mm)50寸法H2(mm)150
CU-M型 U字溝竪吊クランプ
三木ネツレン¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷コンクリート二次製品専用の吊クランプです。安全性を最重点に軽量で耐久性を追求した製品です。用途U字溝・フリュームなどの施行現場に。クレーン等による布設工事に。手作業による位置決め、微調整に。
CU-X型
三木ネツレン¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷左右のアームを上げ、下げするだけで溝フタを強くつかんで運搬することができます。トラスコ品番158-0628質量(kg)7寸法L(mm)615寸法H(mm)505
CU-P型 U字溝竪吊クランプ
三木ネツレン¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷コンクリート製U字溝などを、垂直方向からl~2台挿入取付けて吊上げるクランプです。トラスコ品番158-2173質量(kg)8寸法L(mm)410寸法H(mm)565
CU-B型 角柱吊クランプ
三木ネツレン¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷コンクリートや石材の角柱物材を1~2台で吊上げるクランプです。 取付け、取外し時に操作が楽にできるよう開放ロック機構を備えています。 (パット付無傷)トラスコ品番158-3728質量(kg)22寸法L(mm)828寸法H(mm)541
U字溝竪吊クランプ マシンタイプ
三木ネツレン(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷機械吊り専用のマシンタイプ。 ハンドタイプと共通した竪吊りのほか、引き起こしや横吊りにも使用できます。用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに クレーン等による布設工事に 手作業による位置決め、微調整に
CU-SEA型 U字溝内張クランプ(バランス調整式)
三木ネツレン¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷バランスの取り難い片薄肉型ロングU等が水平に吊れます。ピンの差し替えにより、通常のロングU字溝も水平に吊れます。トラスコ品番158-2142基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)255-500
CU-SE型 U字溝内張クランプ
三木ネツレン¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷U字溝長尺U字溝、落しぶた式側溝等の内面吊専用のクランプで、幅調整が可能です。根切幅の狭い場所などで、道糸が邪魔なく付設できます。LU-300×300~500×600PU3-B・300-H300~500-H600に使用できます。トラスコ品番158-2167基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)255-500
CU-SJ型 U字溝内張クランプ
三木ネツレン¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷コンクリートに傷をつけることなく吊り上げることができます。開放フックにより、自動的にクランプは開放できます。ロングU型の300形、400形、500形に使用できます。クランプの角パイプ部分に刻印で寸法表記がしてあります。角パイプをスライドさせると口幅の調整ができます。トラスコ品番158-3711基本使用荷重(t)2.4クランプ範囲(mm)276-500