絞り込み
車輪径(Φmm)
- 60
- 25(53)
- 32(59)
- 38(73)
- 40(123)
- 50(688)
- 65(535)
- 75(1,064)
- 80(81)
- 85(39)
- 100(1,530)
- 125(680)
- 130(611)
- 150(1,458)
- 152(38)
- 160(42)
- 180(82)
- 200(953)
- 250(194)
- 300(114)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
材質(車輪)
- ウレタン(7)
- エラストマー(12)
- ゴム(5)
- ナイロン(34)
- 樹脂(8)
- 鋳物(イモノ)(1)
ストッパー
- あり(16)
- なし(41)
取付座(mm)
- 38×38(1)
- 40×40(2)
- 47×47(3)
- 54×54(7)
- 60×50(4)
- 60×60(2)
- 73×73(2)
- 92×92(1)
- 100×32(1)
- 100×85(1)
- 112×64(1)
- その他(5)
許容荷重(daN)
- 35.2(2)
- 35.3(2)
- 40(1)
- 47.072(2)
- 47.1(2)
- 58.8(2)
- 78.4(14)
- 80(8)
- 98(6)
- 100(6)
- 120(1)
- 130(2)
- 147(6)
- 147.1(2)
- 196(1)
- 245(2)
- 245.166(3)
- 250(1)
- 441.299(3)
- 490.333(3)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 67(1)
- 69(5)
- 70(3)
- 71(1)
- 71.5(1)
- 73(2)
- 74(1)
- 74.5(3)
- 75(1)
- 76(23)
- 76.5(1)
- 77.5(1)
- 78.5(2)
- 79(2)
- 79.5(7)
- 80(2)
- 81(2)
- 81.5(3)
- 82(2)
- 83(6)
- 取付高(mm)をもっと見る
67・69・70・71・71.5・73・74・74.5・75・76・76.5・77.5・78.5・79・79.5・80・81・81.5・82・83・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(6)
双輪(39)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 13(1)
- 14(1)
- 20(2)
- 23(2)
- 24(5)
- 25(4)
- 35(1)
- 40(1)
- 44(4)
- 45(2)
- 46(18)
- 47(2)
- 47.5(3)
- 48(1)
- 49(8)
- 55(3)
- 59(1)
- 60(1)
- 62(1)
- 64(1)
13・14・20・23・24・25・35・40・44・45・46・47・47.5・48・49・55・59・60・62・64
金具仕上
- 三価ユニクロ(1)
三価ユニクロ
ブランド
- 東海キャスター(16)
- エスコ(13)
- ヨドノ(9)
- 東信製作所(7)
- ユーエイキャスター(7)
- SAMSONG(6)
- イマオコーポレーション(5)
- ナンシン(4)
- ハーフェレ(4)
- 栃木屋(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 東海(2)
- 岡本工機(2)
- 倉敷化工(1)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ハイロジック(1)
東海キャスター・エスコ・ヨドノ・東信製作所・ユーエイキャスター・SAMSONG・イマオコーポレーション・ナンシン・ハーフェレ・栃木屋・LAMP(スガツネ工業)・東海・岡本工機・倉敷化工・MK(丸喜金属本社)・WAKI(和気産業)・ハイロジック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合

デザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き
SAMSONG(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
デザインクリアキャスター「Emma」
SAMSONG(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪
東信製作所(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。用途事務機器・家具・店舗什器・医療機器等仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式
東海キャスター¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
キャスター GX-P プレートタイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(本体)アルミニウム合金材質(車輪)ポリアミド(PA)取付穴径(Φmm)6.5取付け方法プレート車輪タイプ双輪
キャリマウント
倉敷化工(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪
東信製作所(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付
東海キャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から10日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY (プレート取付)
東海キャスター¥949税込¥1,0441個当日出荷から12日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
デザインキャスター「Olym」
SAMSONG¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。 ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。材質(車輪)ポリウレタン+ABS樹脂車輪幅(mm)13
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
枠付き V型
ヨドノ¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車プレート式
ユーエイキャスター¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
キャスタ(C7シリーズ)
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー取付穴(mm)6材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷形状自在車S材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)44寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)17取付寸法Fp(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5プレート寸法Fb(mm)62キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)
MK(丸喜金属本社)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
双輪キャスター TE (プレート取付)
東海キャスター¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷から6日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付)
東信製作所(2件のレビュー)¥789税込¥8681個6日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ(プレート取付)
東信製作所¥679税込¥7471個当日出荷から7日以内出荷仕様ストッパー無 ステンレスキャップ形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
アジャスター付キャスター(ナイロン車) 自在
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様自在式、プレート式トラスコ品番149-2608材質金具:スチール質量(g)540材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)81取付ピッチY(mm)75取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)92車輪径D(Φmm)60取付ピッチX(mm)75取付座B(mm)92
プレート式双輪キャスター(エラストマー車)
東海¥959税込¥1,0551個当日出荷車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。用途家具、医療器、ワゴン、什器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、三角座トラスコ品番355-3942色黒材質(本体)ナイロン質量(g)172材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
プレート式メタルボールキャスター(ゴム車)
SAMSONG¥549税込¥6041個当日出荷天然ゴム巻きの静音コンパクトキャスターです。埃、髪の毛など防塵構造でスムーズな回りで小物トレーや美容器具などに適しています。トラスコ品番160-8818質量(kg)0.2車輪幅(mm)14取付高H(mm)70取付ピッチY(mm)26取付穴径P(mm)6取付座A(mm)38車輪径D(Φmm)60取付ピッチX(mm)26取付座B(mm)38
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式
ユーエイキャスター¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
デザイン双輪キャスター「Eva」
SAMSONG¥459~税込¥505~1個当日出荷表面梨地紋様の美麗なデザインキャスターです。材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン車輪幅(mm)64ストッパーなし
60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-18材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)136材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)46耐荷重(kg)80寸法e(mm)7.5ストッパー有り全高H(mm)68.5軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55.5平径(mm)17車輪径D(Φmm)60
双輪キャスター(部品リサイクル型)
栃木屋¥959~税込¥1,055~1個10日以内出荷一般工具で部品単体に容易に分解でき、金属部と樹脂部を完全に分けることができるキャスターです。用途OA機器・医療機器・事務機等材質PA材質(車輪)PA部品名称本体、車輪表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
キャスタ(C7シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー取付穴(mm)6ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座
東海キャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17取付穴径Fd(Φmm)6.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター A型 プレート式
東海キャスター¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷形状自在車材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)49ストッパーなし寸法W1(mm)21寸法W2(mm)14偏芯C(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TWタイプ ストッパー付 (プレート取付)
東信製作所¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷仕様ストッパー付、車輪に黒キャップ有。形状自在車S材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロン内径b(Φmm)40取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TWタイプ(プレート取付)
東信製作所¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷仕様ストッパー無 ステンレスキャップ形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンストッパーなし内径b(Φmm)40取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
A型双輪キャスター
栃木屋¥889~税込¥978~1個4日以内出荷双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。用途OA機器・各種ワゴン車等材質アルミニウム材質(車輪)ナイロンタイプ自在型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ双輪グリーンマーク認定
双輪キャスター Φ60 自在 プレート式
東海キャスター¥899税込¥9891個8日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様取付ピッチX(mm):40形状自在車許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし取付高H(mm)76取付座(mm)54(三角)車輪幅W(mm)49許容荷重(daN)98.0アズワン品番65-8729-34車輪径D(Φmm)60取付穴径Fd(Φmm)5.5キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪