絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・82・85・90・92・93・100・103・122・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
17・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・TRUSCO・イノアック・イマオコーポレーション・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ナンシン・ハンマーキャスター・ハーフェレ・ユーエイキャスター・ヨドノ・ワコーパレット・内村製作所・岡本工機・東正車輛・東海キャスター・栃木屋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,355件中 1,401~1,440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自由輪キャスター レコフレーム(ユキ技研)

    自由輪キャスター

    レコフレーム(ユキ技研)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた自在キャスターです。
  • 自由輪 ロック付きキャスター レコフレーム(ユキ技研)

    自由輪 ロック付きキャスター

    レコフレーム(ユキ技研)
    ¥698税込¥768
    1個
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたロック付き自在キャスターです。
  • 固定輪キャスター レコフレーム(ユキ技研)

    固定輪キャスター

    レコフレーム(ユキ技研)
    ¥819税込¥901
    1個
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた固定キャスターです。
  • ネオキャスターナイロン 黒 75Φ プレートタイプ ホリエ金物

    ネオキャスターナイロン 黒 75Φ プレートタイプ

    ホリエ金物
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    車輪がオールナイロンの仕様です。
    材質プレート:鋼(三価クロメート) / 本体:ナイロン(黒) / 車輪:ナイロン(黒)耐荷重(kg)73
  • ネオキャスターナイロン 黒 60Φ プレートタイプ ホリエ金物

    ネオキャスターナイロン 黒 60Φ プレートタイプ

    ホリエ金物
    ¥889~税込¥978~
    1個
    5日以内出荷
    車輪がオールナイロンの仕様です。
    材質プレート:鋼(三価クロメート) / 本体:ナイロン(黒) / 車輪:ナイロン(黒)耐荷重(kg)73
  • ネオキャスターナイロン 黒 50Φ プレートタイプ ホリエ金物

    ネオキャスターナイロン 黒 50Φ プレートタイプ

    ホリエ金物
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    車輪がオールナイロンの仕様です。
    仕様ストップ付き材質プレート:鋼(三価クロメート) / 本体:ナイロン(黒) / 車輪:ナイロン(黒)耐荷重(kg)40
  • ネオキャスターグレー 75Φ プレートタイプ ホリエ金物

    ネオキャスターグレー 75Φ プレートタイプ

    ホリエ金物
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷
    床を傷つけにくいウレタン車です。
    色グレー耐荷重(kg)73
  • ネオキャスターグレー 60Φ プレートタイプ ホリエ金物

    ネオキャスターグレー 60Φ プレートタイプ

    ホリエ金物
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    5日以内出荷
    床を傷つけにくいウレタン車です。
    色グレー耐荷重(kg)73
  • スリム横付キャスター(面付タイプ) アトムリビンテック

    スリム横付キャスター(面付タイプ)

    アトムリビンテック
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    用途荷重がかかると本体が床に接し、車輪が回転しなくなるキャスターです。踏み台や椅子などに使用すると、楽に移動させられて乗った際に固定する使い方ができます。材質【本体】ABS【車輪】POM仕上茶色
  • プレート式キャスター 固定(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング) ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 固定(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング)

    ハンマーキャスター
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。使用例:機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
    トラスコ品番336-8311材質本体:スチール、車輪:ゴムタイプ固定式(ストッパー付)車輪幅(mm)32取付高H(mm)140取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)140取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)100
  • プレート式ウレタンキャスター 自在ストッパー付き 安全カバー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プレート式ウレタンキャスター 自在ストッパー付き 安全カバー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。カラーは黄色で、暗い場所でも認識しやすく、注意喚起になります。
    用途車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。トラスコ品番724-9108適合機種UWJB-150材質金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)45取付高H(mm)198軸径d(Φmm)20取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11.5許容荷重(daN)294取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)90取付座B(mm)120
  • プレート式ウレタンキャスター 自在 安全カバー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プレート式ウレタンキャスター 自在 安全カバー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。カラーは黄色で、暗い場所でも認識しやすく、注意喚起になります。
    用途車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。トラスコ品番724-9111適合機種UWJ-150材質金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)45取付高H(mm)198軸径d(Φmm)20取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11.5許容荷重(daN)294取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)90取付座B(mm)120
  • プレート式ウレタンキャスター 固定 安全カバー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プレート式ウレタンキャスター 固定 安全カバー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。カラーは黄色で、暗い場所でも認識しやすく、注意喚起になります。
    用途車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。トラスコ品番724-9109適合機種UWK-150材質金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)45取付高H(mm)198軸径d(Φmm)20取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11.5許容荷重(daN)294取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)93
  • SUS 自在 SP付 ウレタンB車 ハンマーキャスター

    SUS 自在 SP付 ウレタンB車

    ハンマーキャスター
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つオールステンレスキャスターです。使用例:医療関係や食品会社等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される機器等に最適です。ストッパーは旋回と車輪を同時に制御できるトータルロック機構を採用しています。
    トラスコ品番337-7887材質本体:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ旋回式トータルロック取付高H(mm)137取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)100取付座A(mm)85車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)85
  • 重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付) テンテキャスター

    重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付)

    テンテキャスター
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    9日以内出荷
    旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。油気に強いウレタン車輪を採用しています。フォークは高耐久性仕様です。トータルロックで安全性に優れています。フットプロテクションを追加可能です。
    用途重量物搬送台車やAGVに。トラスコ品番702-7158材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)50取付高H(mm)200取付ピッチY(mm)87/94取付穴径P(mm)11許容荷重(N[kgf])500取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)140RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)87/94取付座B(mm)120
  • 重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー) 自在(トータルロック付) テンテキャスター

    重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー) 自在(トータルロック付)

    テンテキャスター
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    9日以内出荷
    旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。油気に強いウレタン車輪を採用しています。フォークは高耐久性仕様です。トータルロック付きです。フットプロテクションを追加可能です。
    用途重量物搬送台車やAGVに。トラスコ品番702-7157材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)50取付高H(mm)200取付ピッチY(mm)105取付穴径P(mm)11許容荷重(N[kgf])500取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)140RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)75/80取付座B(mm)105
  • ADキャスターΦ40(アンカータイプ) アトムリビンテック

    ADキャスターΦ40(アンカータイプ)

    アトムリビンテック
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    用途荷重がかかると本体が床に接し、車輪が回転しなくなるキャスターです。踏み台や椅子などに使用すると、楽に移動させられて乗った際に固定する使い方ができます。その他【床に接する荷重】8.9kg / 個材質【本体・車輪】PA【プレート】鋼仕上茶色
  • ADキャスターΦ30(プレートタイプ) アトムリビンテック

    ADキャスターΦ30(プレートタイプ)

    アトムリビンテック
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    用途荷重がかかると本体が床に接し、車輪が回転しなくなるキャスターです。踏み台や椅子などに使用すると、楽に移動させられて乗った際に固定する使い方ができます。その他【床に接する荷重】5.8kg / 個材質【本体・車輪】PA【プレート】鋼仕上茶色
  • プレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在 TRUSCO

    プレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在

    TRUSCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用トラスコ品番772-9685材質(車輪)グレーゴムタイプ自在式車輪幅(mm)45金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)120×120許容荷重(daN[kgf])167[170]取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)75~90取付穴径P(mm)11プレート厚(mm)4材質(金具)スチール取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150材質(ホイール)スチール取付ピッチX(mm)75~90取付座B(mm)120車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスターST付 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスターST付

    ユーエイキャスター
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    SK11CAR+平台車取り換え用キャスターとしても使用可能です。75mm自在ナイロンキャスターでストッパー付きです。使用耐荷重は最大25kgです。
    用途通常のキャスターとして。仕様自在タイプストッパー付き材質ナイロン,金属
  • ナイロンキャスター ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター

    ユーエイキャスター
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    SK11CAR+平台車取り換え用キャスターとしても使用可能です。75mm自在ナイロンキャスターです。使用耐荷重は最大25kgです。
    用途通常のキャスターとして。仕様自在タイプ材質ナイロン,金属
  • プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン ストッパー付き Jタイプ SUS-J2-S型 ユーエイキャスター

    プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン ストッパー付き Jタイプ SUS-J2-S型

    ユーエイキャスター
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番667-1147材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
  • プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-J2型 ユーエイキャスター

    プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-J2型

    ユーエイキャスター
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番667-1146材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ自在式車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
  • プレート式 固定 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-K2型 ユーエイキャスター

    プレート式 固定 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-K2型

    ユーエイキャスター
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    運搬時に一番重く感じる初期動作を改善しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ固定式車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180車輪径D(Φmm)150
  • ゴールドキャスター WJ(MCナイロン) ダブルストッパー付 ゴールドキャスター

    ゴールドキャスター WJ(MCナイロン) ダブルストッパー付

    ゴールドキャスター
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    7日以内出荷
    WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
    仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ゴールドキャスター

    ゴールドキャスター 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ゴールドキャスター
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷
    ※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
    仕様左ストッパー付形状固定車S荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター 固定車(MCナイロン) ストッパー付 ゴールドキャスター

    ゴールドキャスター 固定車(MCナイロン) ストッパー付

    ゴールドキャスター
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    7日以内出荷
    ※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
    仕様左ストッパー付形状固定車S荷重種別中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター 自在車 65径 MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 65径 MCナイロン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)43キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)90車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)99車輪径D(Φmm)65材質(ホイール)モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー
  • 重量用キャスター 自在車 75径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 75径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー
  • 重量用キャスター 自在車 50径 MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 50径 MCナイロン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)91車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー
  • 重量用キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)強化ナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)強化ナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
  • 重量用キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)強化ナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)43キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)90車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)99車輪径D(Φmm)65材質(ホイール)強化ナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
  • 重量用キャスター 自在車 50径フェノール車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 50径フェノール車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)フェノール(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)91車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)フェノール材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
  • 重量用キャスター 自在車 65径フェノール車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 65径フェノール車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)フェノール(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ダブルボールベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)90車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)99車輪径D(Φmm)65材質(ホイール)フェノール材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
  • 重量用キャスター 自在車 75径 MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 75径 MCナイロン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー
  • 重量用キャスター 自在車 75径フェノール車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 75径フェノール車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)フェノール(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ダブルボールベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)フェノール材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
  • 重量用キャスター 自在車 65径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 65径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)43キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)90車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)99車輪径D(Φmm)65材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
  • 衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定 ユーエイキャスター

    衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定

    ユーエイキャスター
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷
    衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
    用途牽引台車や手押し台車などに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイル、プレミアムウレタンタイプ固定式
  • 衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)自在 ユーエイキャスター

    衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)自在

    ユーエイキャスター
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷
    衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
    用途牽引台車や手押し台車などに。タイプ自在式
  • スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    4日以内出荷
    車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 。光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。
    用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装、車輪:スチールホイール、ウレタンタイプ自在式(ダブルストッパー付)
プレート式キャスター