カテゴリ
絞り込み
種別
- 10W形(1)
- 15W形(2)
- 20W形(1)
- 30W形(2)
- 32W形(2)
- 40W形(3)
- 63W形(1)
- 100W形(1)
電球の種類
LED(2)
蛍光灯(9)
口金
- G13
- G5(5)
- R17d(1)
定格電力(W)
- 10未満(3)
- 10~20未満(8)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(5)
- 60~70未満(1)
点灯形
- インバーター形(Hf)(1)
- グロースタータ形(FL)(2)
- ラピッドスタート形(FLR)(2)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(5)
- HotaluX(ホタルクス)(3)
- OSRAM(オスラム)(2)
- 光商事(2)
- プリンス電機(2)
- 東芝ライテック(1)
- DNライティング(1)
- ピオニーコーポレーション(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
Panasonic(パナソニック)・HotaluX(ホタルクス)・OSRAM(オスラム)・光商事・プリンス電機・東芝ライテック・DNライティング・ピオニーコーポレーション・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

殺菌ランプ
東芝ライテック(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
飛散防止形蛍光ランプ
HotaluX(ホタルクス)(9件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1箱(25本)翌々日出荷ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。種類直管蛍光灯管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
殺菌ランプ
OSRAM(オスラム)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷・波長254nm付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。・空気、水、器物の殺菌に使用。・定格寿命10,800時間の長寿命型。口金G13適合点灯管FG-1E.FG-1P直径(mm)25.5エコロジー商品長寿命
飛散防止膜付蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781箱(25本)当日出荷バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1430定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
イエローランプ
プリンス電機¥179,800税込¥197,7801箱(25本)7日以内出荷ガラス管外面に純黄色チューブを被覆して500nm 以下の波長をカット。高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルーム照明に適しています。ガラス外面に純黄色チューブを被覆しており 、落下や破損の際にもガラス片の飛散を防ぎます。食品工場等の防虫用にも使用されています。質量(g)263管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)1700定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光色純黄色
飛散防止SP殺菌ランプ
ピオニーコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷通常の殺菌ランプでは飛散する恐れがある現場の殺菌ランプの飛散による異物混入対策としてお使いいただけます。万が一を起こさないための商品です。殺菌ランプの外側(ガラス部分)をフッ素フィルムで被覆しています。外的衝撃等でランプが破損してもガラスがほとんど飛散しません。紫外線透過率が良い高品質のフッ素フィルムを使用している為、従来の殺菌ランプと比較しても、殺菌効果はそん色ありません。医療機器・厨房機器など殺菌ランプと同等の使用が出来ます。用途殺菌庫内のランプとして。殺菌ランプを使用しているすべての現場で。材質殺菌ランプ(ガラス管+その他)、フッ素樹脂フィルム
飛散防止膜付蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781箱(25本)3日以内出荷バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。質量(g)210口金G13バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
紫外線吸収膜付蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781箱(25本)当日出荷バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯。衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36全光束(Lm)3250定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
蛍光ランプ
HotaluX(ホタルクス)¥24,980税込¥27,4781箱(25本)当日出荷看板や広告灯がひと際明るく感じ、くっきりと目立たせることの出来る看板用蛍光ランプです。用途看板用適合FG-5P種別32形質量(g)182電流(A)0.360管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)1920定格ランプ電力(W)32平均演色評価数(Ra)80管長(mm)830色温度(K)7800定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
イエローランプ
プリンス電機¥99,980税込¥109,9781箱(25本)7日以内出荷ガラス管内面に黄色顔料膜を塗布し 480nm 以下の波長をカット。果樹園などの防虫用に適しています。質量(g)244管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)2300定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光色黄色
防災用残光蛍光ランプ 40形
HotaluX(ホタルクス)¥24,980税込¥27,4781箱(10本)翌々日出荷消しても安心、ほのかに見える用途事務所・倉庫等種別40形質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13相関色温度(K)6700全光束(Lm)3100ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40平均演色評価数(Ra)84ランプ効率(Lm/W)77.5管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光源色昼光色電球の種類蛍光灯
GHf蛍光灯飛散防止膜付
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801箱(25本)8日以内出荷種別63形質量(g)182口金G13全光束(Lm)6150定格寿命(時間)18000定格ランプ電力(W)63定格ランプ電流(A)0.71寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×1178光色ナチュラル(3波長形昼白色)電球の種類蛍光灯
精肉用20型直管互換LEDランプ
光商事¥5,598税込¥6,1581本13日以内出荷思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。仕様直結工事:バイパス工事必須消費電力(W)8口金G13使用温度(℃)-20~45全光束(Lm)610入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(Φ×mm)28×580色温度(K)4000素子LED:SMD2835電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
生鮮:鮮魚用 直管互換LEDランプ
光商事¥5,598~税込¥6,158~1本13日以内出荷思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。仕様直結工事:バイパス工事必須口金G13使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)色温度(K)6500素子LED:SMD2835電球の種類LEDエコロジー商品省エネ