絞り込み
種別
- 32W形(1)
- 40W形(1)
- 63W形(1)
点灯形
- インバーター形(Hf)(1)
- ラピッドスタート形(FLR)(2)
口金
- G13
- R17d(1)
光色
イエロー(2)
ホワイト(1)
昼白色(4)
定格電力(W)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(3)
- 60~70未満(1)
電球の種類
蛍光灯(4)
蛍光灯
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(3)
- プリンス電機(2)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
Panasonic(パナソニック)・プリンス電機・HotaluX(ホタルクス)

飛散防止形蛍光ランプ
HotaluX(ホタルクス)(9件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1箱(25本)翌々日出荷ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。種類直管蛍光灯管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
飛散防止膜付蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781箱(25本)当日出荷バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1430定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
イエローランプ
プリンス電機¥179,800税込¥197,7801箱(25本)6日以内出荷ガラス管外面に純黄色チューブを被覆して500nm 以下の波長をカット。高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルーム照明に適しています。ガラス外面に純黄色チューブを被覆しており 、落下や破損の際にもガラス片の飛散を防ぎます。食品工場等の防虫用にも使用されています。質量(g)263管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)1700定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光色純黄色
飛散防止膜付蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781箱(25本)3日以内出荷バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。質量(g)210口金G13バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
イエローランプ
プリンス電機¥99,980税込¥109,9781箱(25本)6日以内出荷ガラス管内面に黄色顔料膜を塗布し 480nm 以下の波長をカット。果樹園などの防虫用に適しています。質量(g)244管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)2300定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光色黄色
GHf蛍光灯飛散防止膜付
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801箱(25本)8日以内出荷種別63形質量(g)182口金G13全光束(Lm)6150定格寿命(時間)18000定格ランプ電力(W)63定格ランプ電流(A)0.71寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×1178光色ナチュラル(3波長形昼白色)電球の種類蛍光灯