絞り込み
使用電池
  • 使用電池単1(1)
  • 使用電池単2(1)
  • 使用電池単3(6)
  • 使用電池単4(8)
  • 使用電池専用充電池(6)
明るさ(Lm)
  • 50未満(8)
  • 50~100未満(3)
  • 100~200未満(6)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(2)
  • 500~600未満(2)
  • 3000~4000未満(1)
防水性能
  • 水中形(2)
  • 防水(2)
  • 防沫(8)
  • 防浸(1)
  • 防滴(6)
  • 非対応(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(11)
全長(mm)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(8)
  • 160~180未満(3)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(3)
グリーン・グレー・シルバー・ブラック
材質(本体)
  • アルミ(18)
  • 樹脂(5)
アルミ・樹脂
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(88)
  • エスコ(70)
  • GENTOS(46)
  • ELPA(33)
  • FENIX(フェニックス)(32)
  • LED LENSER(31)
  • ストリームライト(29)
  • 日動工業(24)
  • WUBEN(ウーベン)(20)
  • Hydrangea(20)
  • KONTEC(コンテック)(15)
  • Nicron(ニクロン)(15)
  • PELICAN(ペリカン)(14)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(12)
  • NEBO(10)
  • COAST(9)
  • 東芝(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
単1
単1(1)
単2
単2(1)
単3
単3(6)
単4
単4(8)
専用充電池
専用充電池(6)
  • 充電式LEDクリップライト フレキシブルコードタイプ TRUSCO

    充電式LEDクリップライト フレキシブルコードタイプ

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    ライトのヘッド部が360度回転し、必要なところを照らすことができます。クリップ部は最大5.5cmまで挟み込むことができます。
    用途手元の明るさが必要な屋内に。付属品充電ケーブル(USB-C)材質本体:ABS樹脂幅(mm)80全長(mm)80×50×180高さ(mm)205奥行(mm)115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6000(クリップ装着時)保護等級IP20使用電池USB-C充電時間(時間)4明るさ(Lm)500/350/150最大点灯時間4h(強)/7h(中)/16h(弱)
  • LEDスポットライト TRUSCO

    LEDスポットライト

    TRUSCO
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。 扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
    電源単2形乾電池(3個)別売特殊用途防浸全長(mm)146材質ポリマー樹脂付属品ショルダーストラップトラスコ品番764-4787質量(g)554外径(Φmm)75全光束(Lm)500保護等級IP67連続点灯時間強 約55時間中 約120時間弱 約260時間耐水性防浸タイプ光束(Lm)500照射距離(m)強 360m中 250m弱 115m点灯時間約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライト防水型 TRUSCO

    LEDライト防水型

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    防水仕様(3気圧防水)なので、防災用・アウトドア用と幅広く使用できます。ボディは滑り止めラバー付です。
    電源単3形乾電池(4個)別売外径(Φ)×全長(mm)48×145付属品ストラップトラスコ品番384-1804材質プラスチック質量(g)68全光束(Lm)60保護等級IPX8使用電球LED連続点灯時間最大:72時間(7球使用時)、100時間(3球使用時)、178時間(1球使用時)耐水性3気圧防水タイプ光束(Lm)60照射距離(m)強 36m中 26m弱 16m電球の種類LED特殊用途防水エコロジー商品省エネ
  • アルミLEDライト TRUSCO

    アルミLEDライト

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1個ほか
    当日出荷
    スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
    全光束(Lm)26電球の種類LED特殊用途防滴
  • アルミLEDライト カラーレンズ3色付 TRUSCO

    アルミLEDライト カラーレンズ3色付

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    付属の3色レンズで、光の色変更が可能です。点滅パターンも切り替えが可能で、さまざまなシーンに合わせて使用可能です。電池残量表示付です。調光機能付です。
    付属品3色カラーレンズ(赤・青・緑)トラスコ品番384-1766材質本体:アルミ全長(mm)152電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売使用電池リチウム電池CR123A 3V(2個)別売外径(mm)35明るさ(Lm)194最大点灯時間2.5h(強)5h(弱)
  • 高輝度LEDペンライト(ロング) ロングタイプ TRUSCO

    高輝度LEDペンライト(ロング) ロングタイプ

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    キズに強い高品質モデルです。非球面シリコンレンズ採用で光のロスが少なく照射面に均一に光を配光します。中近距離照射用(照射角度約60°)。明るさ2段階(強・弱)、点滅機能付です。
    付属品ペンクリップ、ナイロンバッグトラスコ品番414-3973材質本体:アルミ(硬質アルマイト処理)、先端:ステンレス、レンズ:シリコン全長(mm)132ブラック/シルバー保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池(2個)別売外径(mm)14.5明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト TRUSCO

    充電式LEDライト

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    非球面シリコンレンズ採用で、光のロスが少なく、照射面に均一に光を配光できます。市販の単3形アルカリ乾電池(1.5V)と充電池(1.2V)にも対応しており、充電忘れの際も安心です。明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。フォーカスコントロール機能付です。(照射角度60°~10°)
    付属品専用充電池(TICR-1555-S)、ACアダプター、ナイロンバック、ストラップトラスコ品番764-4795材質本体:アルミ(硬質アルマイト処理)全長(mm)155保護等級IPX4使用電池専用リチウムイオン充電池1個付属、その他単3アルカリ乾電池、単3形1.2V充電池も対応可(点灯時間は短くなります。)充電時間(時間)約2.5時間外径(mm)27明るさ(Lm)150RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間約2h(強)、約6h(弱)、約5h(点滅)
  • アルミLEDライト TRUSCO

    アルミLEDライト

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
    付属品ストラップ、ナイロンバッグトラスコ品番329-2681材質本体:アルミ全長(mm)104保護等級IPX4使用電池単4形乾電池(3個)別売電源(個)単4形乾電池(3別売外径(mm)30明るさ(Lm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミLEDライト(シガープラグ充電型) TRUSCO

    アルミLEDライト(シガープラグ充電型)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    充電は、車のシガーライターにプラグインすることで簡単に行なえます。保護キャップは着脱が可能なキーリング付で、充電部を保護し可搬性に優れています。夜間の車内やトランクの探し物から車輌点検・移動先での作業など幅広く利用が可能です。車内にLEDライトを装備することで災害時等にも便利に利用していただけます。
    付属品キーホルダ、ネックストラップトラスコ品番414-3841材質本体:アルミ全長(mm)68電源ニッケル水素(Ni-MH)充電式(シガープラグ専用)(交換不可)全光束(Lm)15使用電池ニッケル水素(Ni-MH)充電式(シガープラグ専用)(交換不可)充電時間(時間)4外径(mm)23最大点灯時間2h
  • アルミLEDライト 85ルーメン TRUSCO

    アルミLEDライト 85ルーメン

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    手のひらに収まるコンパクト仕様です。強弱切り替え、点滅機能を搭載しています。
    電源単4形アルカリ乾電池(1個)別売全長(mm)96材質本体:アルミトラスコ品番829-1375セット内容ストラップ質量(g)30保護等級IPX4外径(mm)18明るさ(Lm)852018年トラスコ掲載ページ7 1016電球の種類LED最大点灯時間35分(強)1時間15分(弱)
  • アルミLEDライト(スリムタイプ) TRUSCO

    アルミLEDライト(スリムタイプ)

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    長寿命(10万時間)の日本製LED球(3球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
    使用電池単4形乾電池×2個(別売)外径×全長(mm)Φ26×155仕様防滴仕様、スリムタイプ付属品ストラップトラスコ品番374-5899材質(本体)アルミニウム質量(g)50使用電球LED連続点灯時間約8時間(アルカリ電池使用時)出力(ルーメン)30電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品長寿命
  • アルミLEDライト(LED3球・10球) TRUSCO

    アルミLEDライト(LED3球・10球)

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    長寿命(10万時間)の日本製LED球(10球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
    使用電池単3形乾電池×4個(別売)外径×全長(mm)44×170仕様防滴仕様付属品ストラップ、ナイロンバッグトラスコ品番374-5881全長(mm)170材質(本体)アルミニウム質量(g)150使用電球LED連続点灯時間10球:約15時間3球:約37時間(アルカリ電池使用時)出力(ルーメン)3球:3010球:80外径(mm)44電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品長寿命
  • 高輝度LEDペンライト 標準タイプ TRUSCO

    高輝度LEDペンライト 標準タイプ

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
    キズに強い高品質モデルです。非球面シリコンレンズ採用で光のロスが少なく照射面に均一に光を配光します。中近距離照射用(照射角度約60°)。明るさ2段階(強・弱)、点滅機能付です。
    付属品ペンクリップ、ナイロンバッグトラスコ品番414-3965材質本体:アルミ(硬質アルマイト処理)、先端:ステンレス、レンズ:シリコン全長(mm)87ブラック/シルバー保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池(1個)別売外径(mm)14.5明るさ(Lm)135RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 小型クリップライト TRUSCO

    小型クリップライト

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    明るさ2段階(強・弱)、点滅機能付です。キズに強い高品質モデルです。非球面シリコンレンズ採用で光のロスが少なく照射面に均一に光を配光します。先端はステンレスキャップ、ボディーは硬質アルマイト仕様でキズに強いです。
    付属品ペンクリップ、ナイロンバッグトラスコ品番414-3981材質本体:アルミ(硬質アルマイト処理)、先端:ステンレス、レンズ:シリコン全長(mm)101電源単3形アルカリ乾電池(1個)別売(1.2V充電池も対応)保護等級IPX4使用電池単3形アルカリ乾電池(1個)別売(1.2V充電池も対応)外径(mm)21.5明るさ(Lm)150最大点灯時間約2h(強)約25h(弱)約4h(点滅)
  • 充電式高輝度LEDライト TRUSCO

    充電式高輝度LEDライト

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。非球面シリコンレンズ採用で光のロスが少なく照射面に均一に光を配光します。明るさ2段階(強・弱)調整、点滅機能付です。フォーカスコントロール機能付き。遠距離照射用(照射角度約60°~10°)
    付属品ACアダプター(100~240V)、12V車用充電器(12~24V)、ナイロンバッグトラスコ品番414-3906材質本体:アルミ(硬質アルマイト処理)、レンズ:シリコン全長(mm)140保護等級IPX4使用電池リチウムイオン充電池(付属)充電時間(時間)3外径(mm)35.5明るさ(Lm)335RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間約3.5h(強)約40h(弱)約8h(点滅)エコロジー商品省エネ
  • ハロゲンヘッドライト TRUSCO

    ハロゲンヘッドライト

    TRUSCO
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    ハロゲンライトとLEDライトの切り替えができます。バッテリーケースは腰取り付けタイプです。ハロゲンライトは焦点調整ができます。
    付属品電池ケース、ヘッドバンドトラスコ品番232-7511材質本体:プラスチック幅(mm)80高さ(mm)70奥行(mm)65全光束(Lm)8.8(ハロゲン使用時)使用電池単1形乾電池(4個)別売電源(個)単1形乾電池(4別売明るさ(Lm)LED 1.8、ハロゲン 8.8エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト TRUSCO

    LEDヘッドライト

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    10~100%の範囲で明るさが調節できます。フォーカス機能搭載でワイド・スポットの光の調節が可能です。カラーLED(3色:青・緑・赤)搭載しています。
    付属品ヘッドバンドトラスコ品番384-1685材質本体:プラスチック幅(mm)63高さ(mm)50奥行(mm)44使用電池単4形乾電池(3個)別売電源(個)単4形乾電池(3別売明るさ(Lm)125最大点灯時間40h(点滅)100h(青・緑点灯)50h(赤点灯)100h(赤点滅)エコロジー商品省エネ
  • LEDライト ランタンタイプ TRUSCO

    LEDライト ランタンタイプ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    スリムでコンパクトなタイプで懐中電灯でもランタンとしても使えるフレキシブルモデルです。
    付属品ストラップトラスコ品番384-1791材質アルミ高さ(mm)159電源(V)単4形乾電池(3個)別売保護等級IPX4電源(個)単4形乾電池(3別売外径(mm)42明るさ(Lm)100RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間10h
  • LEDライト NUDA 260ルーメン TRUSCO

    LEDライト NUDA 260ルーメン

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    明るさ2段階(強・弱)、点滅機能付です。LEDはneoナチュラル色を採用しており、乱反射が少なく白飛びを軽減するため見やすいです。非球面シリコンレンズ採用で照射面に均一に光を配光します。テール部分のスリーポジションスイッチでクリックスイッチモード、ロックモード、モメンタリースイッチモードに切り替えられます。ロックモードで運搬中や輸送中の誤作動による電池の消耗を防げます。クリックスイッチで強、弱に光の強さを切り替えられます。リチウム乾電池が使用できるので高出力、長時間の使用が可能です。フォームグリップを採用し、手汗によるグリップ力低下を防止できます。
    材質アルミ合金トラスコ品番858-7741全長(mm)165ブラック質量(g)140外径(mm)21明るさ(Lm)260(強)/15(弱)2018年トラスコ掲載ページ7 1018電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式防水LEDライトNUDA TRUSCO

    充電式防水LEDライトNUDA

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    防水仕様100mです。LEDはneoナチュラル(電球色)を採用しており乱反射が少なく見やすいです。硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。緊急時に便利なSOS点滅付です。
    付属品専用充電池、充電器、ナイロンバッグ、ストラップトラスコ品番471-9719材質アルミ(硬質アルマイト処理)全長(mm)161外径(Φmm)46全光束(Lm)320保護等級IPX8(100m防水仕様)使用電球LED充電時間(時間)3LEDCREE社製 XPG LED 色温度2700K 1球仕様充電可能回数300回電球の種類LED特殊用途防水
  • LEDシグナルライト TRUSCO

    LEDシグナルライト

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。
    用途暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。仕様防滴仕様付属品ストラップグレー材質(本体)アルミ全光束(Lm)3使用電球LED光源色赤/緑/青電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
  • アルミLEDライト スリムタイプ TRUSCO

    アルミLEDライト スリムタイプ

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    小型、軽量のアルミボディーです。
    電源単4形乾電池(2個)別売外径(Φ)×全長(mm)20×158仕様防滴仕様トラスコ品番381-8420材質(本体)アルミ質量(g)50全光束(Lm)10使用電球LED連続点灯時間最大約15時間(アルカリ電池使用時)電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
  • アルミLEDライト TRUSCO

    アルミLEDライト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    仕様防滴仕様材質(本体)アルミ電球の種類LED特殊用途防滴
ハンディタイプライト